Beli bosch agm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Battery ST Higher Type AGM (Aki Kering)atribut:
- Terminal Type: A
- Norm: EN/DIN
- BHD: B3
- Cell Layout: 0
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- BOSCH AM Hightec Silver AMS Battery (Aki Kering)Deskripsi:Bosch Hightec Silver AMS memonitor kondisi kendaraan secara teratur untuk menjamin bahwa pengisian dapat berlangsung optimal. Hal ini mengatur fungsi alternator dan supply aki agar beban kerja mesin tidak berlebih sehingga memungkinkan penghematan bahan bakar dan pem-buangan gas emisi.Bosch Hightec Silver AMS memiliki karakteristik pengisian yang memun-gkinkan aki dapat terisi dengan maksimal sehingga umur aki dapat lebih panjang.
- Varta Battery Silver Dynamic Type AGM (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Terminal Types: 1
- BOSCH Battery Charger (Charger Aki)atribut:
- Charging Voltage (V): 28.8 / 29.4(± 0.6), 14.4/ 14.74 (± 0.25), 13.6/ 16.5 (± 0.25)
- Charging Current (A): 7 (± 0.7), 5 (± 0.5), 3.5 (± 0.35), 1.5 (± 0.3)
- Battery Type: 12V + 24V lead acid battery (AGM, GEL, open and VRLA)
- Dimension (LxWxH) (mm): 197x108x65
- Input Power (W): 135
- Input Voltage: 230V - 240V/50 Hz
- Rated Output Current (A) : 3.5/7
- LAVOR Battery AGMDeskripsi:GEL batteryatribut:
- Compatible for: Ride on scrubber Comfort XXS, Free evo 50B, Quick 36B
- BOSCH Aki SM T4 Mega Poweratribut:
- Norm: JIS
- BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- Phoenix Contact Energy StorageDeskripsi:Energy storage device, lead AGM, VRLA technology, 12 V DC, 1.6 Ah.atribut:
- Degree of Protection: IP20
- Amaron Valve Regulated Lead-Acid Battery Type SMF (Aki Kering)Deskripsi:The industrial segment SMF-VRLA (Valve Regulated Lead Acid) battery for UPS applications is built to perform. In short, the lifeline to your UPS applications. AMARON QUANTA is a product of fail-safe, fool-pr oof battery technology, produced and tested in our premier manufacturing facility. Built to the highest technical competence in its class, the QUANTA is an example of Amara Raja’s commitment to bringing the best of technology to your table.Compliance: - Complies to JIS C 8702- Complies to IEC 61056- Complies to IEC 60896Quality Standards: Manufactured in best-in-class facility certified to- ISO 9001: 2015- ISO 14001: 2015- OHSAS 18001: 2007atribut:
- Voltage (V): 12
- Operating Temperature Range (°C): -20 to +60 (50 to 60 for shorter duration)
- Nominal Operating Temperature Range (°C): 27 ± 3
- Self Discharge: '< 4% per month at 27°C
- ASPIRA Battery Maintenance Free (Aki Kering)Deskripsi:Aki ASPIRA Maintenance Free merupakan salah satu produk unggulan Astra yang memiliki kelebihan :- Aki yang bebas perawatan, diproduksi dengan teknologi Valve Regulated Lead Acid, membuat aki tidak memerlukan penambahan & pengecekan air aki lagi sehingga menghemat waktu & biaya perawatan. - Siap langsung dipakai karena sudah terisi accu zuur dengan standar pabrik & sudah terisi setrum.- Accu zuur dijamin tidak tumpah atau bocor karena menggunakan separator AGM (Absorbent Glass Mat).- Awet dan didesain untuk dapat menampung elektrolit konsentrasi tinggi sehingga dapat menghasilkan daya start yang tinggi.- Menjadi pilihan seluruh produsen kendaraan bermotor di indonesia (OEM quality).atribut:
- Capacity (Ah): 3.5
- Voltage (V): 12
- Dimensions (mm): 113x70x85
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 352/S/RV/B/V.3/2015
- Phoenix Contact Uninterruptible Power SupplyDeskripsi:Uninterruptible power supply with integrated power supply unit, 4 A, in combination with MINI-BAT/12/DC 1.6 Ah or 2.6 Ahatribut:
- Degree of Protection: IP20
- NOCO GENIUS Battery ChargerDeskripsi:5-Amp Battery Charger, Battery Maintainer, and Battery DesulfatorIntroducing the all-new GENIUS5, one of our most powerful, highest-performing, energy-efficient, and compact chargers yet. The GENIUS5 is a 6-volt and 12-volt battery charger, battery maintainer, and battery desulfator rated at 5-amps for lead-acid automotive, marine, and deep-cycle batteries, including flooded, gel, AGM, and maintenance-free, plus lithium-ion batteries. - Meet the GENIUS5 - Similar to our G3500, just better. It's 34% smaller and delivers 65% more power. And it's simpler and easier to use than ever before.- Do more with Genius - Designed for 6-volt and 12-volt lead-acid automotive, marine, and deep-cycle batteries, including flooded, gel, AGM, and maintenance-free, plus lithium-ion batteries.- - Enjoy precision charging - An integrated thermal sensor detects the ambient temperature and alters the charge to eliminate over-charging in hot climates and under-charging in cold climates.- Charge dead batteries - Charges dead batteries as low as 1-volt. Or use the all-new Force Mode that allows you to take control and manually begin charging dead batteries down to zero volts.- Simple to set up and use - Plug-in, connect to the battery, select a charge mode, and start charging your battery. A fully-automatic, worry-free battery charger for year-round use.- Restore your battery - Detects sulfation and acid stratification and restores lost performance for stronger engine starts and extended battery life.- Compatible with all types of vehicles - Charge and maintain cars, motorcycles, lawnmowers, ATVs, tractors, trucks, SUVs, boats, classic cars, hot rods, and more - you name it.atribut:
- Low-Voltage Detection: 1V (6V,12V,24V)
- Cooling: Natural Convection
- NOCO GENIUS Battery ChargerDeskripsi:25-Amp Battery Charger, Battery Maintainer, and Battery DesulfatorIntroducing the all-new GENIUSPRO25, a 6-volt,12-volt, and 24-volt fully-automatic professional smart charger, maintainer, power supply, and battery-desulfator with temperature compensation rated at 25-amps for all types of automotive, marine, and deep-cycle batteries.- Similar to our G15000, just more powerful. With the greatest performance and functionality yet, it's a world-class battery charger to let professionals push the limits at incredible charging speeds.- A multi-voltage charger - 6-volt (25-amps), 12-volt (25-amps), and 24-volt (12.5-amps) - for lead-acid automotive, marine, and deep-cycle batteries, including flooded, gel, AGM, and maintenance-free, plus lithium-ion.- Designed for pros who need absolute performance and uncompromising functionality. Featuring ultra-flexible silicone cabling - down to -40ºC - with protective nylon braided shielding for maximum protection against abrasion.- A dual-voltage power supply - 12-volt (25-amp) and 24-volt (12.5-amp) - to maintain constant power delivery without unwanted ripple, noise, and transient spikes during ECU flashing, reprogramming, and diagnostic testing.- An integrated thermal sensor detects the ambient temperature and alters the charge to eliminate over-charging in hot climates and under-charging in cold climates to maximize battery life and enable fast charging.- Detects batteries as low as 1-volt. Or use the all-new force mode that allows you to manually begin charging dead batteries down to zero volts.- Automatically detects battery sulfation and acid stratification to restore lost battery performance for stronger engine starts and extended battery life. Plus, cutting-edge battery repair modes for 6-volt, 12-volt, and 24-volt batteries.atribut:
- Charging Voltage: Various
- Back Current Drain(mA): <0.5
- Optima Battery Yellow Top Deep Cycle Battery (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- C20 Capacity (Ah): 75
- Starting Power: 900 CCA
- Reserve Capacity (minute): 155 (@25Amps)
- Technology: AGM
- Terminal: SAE-Type A
- Application: Car/Truck
- Battery Type: Yellowtop
- Dimensions (LxWxH) (inch): 12.81x6.56x9.38
- Manufacturer's Part Numbers: 8051-160, 9051-160
- GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga bosch agm Terbaru April 2026
| BOSCH Battery ST Higher Type AGM (Aki Kering) | Rp3.499.900 |
| FIAMM Dry Battery AGM (Aki Kering) | Rp3.299.900 |
| BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp659.900 |
| BOSCH AM Hightec Silver AMS Battery (Aki Kering) | Rp1.699.900 |
| Varta Battery Silver Dynamic Type AGM (Aki Kering) | Rp4.399.900 |
| BOSCH Battery VRLA (Aki Kering) | Rp139.900 |
| BOSCH Battery Charger (Charger Aki) | Rp1.699.900 |
| LAVOR Battery AGM | Rp12.999.900 |
| VOZ Valve Regulated Lead-Acid Battery Type AGM (Aki Kering) | Rp91.900 |
| BOSCH Aki SM T4 Mega Power | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/aqP107928386-1.jpg)
/fbP105469551-1.jpg)
/crP101518459-3.jpg)
/9gP107928340-1.jpg)
/a4P108165364-1.jpg)
/P101518466-1.jpg)
/5qP105857206-1.jpg)

/2gP107673088-1.jpg)

/caP101518442-3.jpg)
/P103052870-1.jpg)

/koP108332744-1.jpg)
/P102180723-1.jpg)
/Phoenix%20Contact%20Uninterruptible%20Power%20Supply/npP105628853-1.jpg)


/g1P111110577-1.jpg)
/P102180761-1.jpg)