Beli bosch adapter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Adapter Mata Boratribut:
- Compatible Model: GBH2-18E, GBH2-18RE, GBH2-22E, GBH2-22RE, GBH2-23E, GBH2-23RE, GBH2-23REA
- Total Length (mm): 138
- BOSCH KEYLESS SDS PLUS QUICK-CHANGE CHUCK (Mesin Bor Bobok)Deskripsi:Sistem kepala bor praktis SDS-plus Bosch untuk palu rotari
- BOSCH Spade Bits (self cut speed) Wood Drill Bits - Hex ShankDeskripsi:Adaptor cengkam. Pangkal SDS-plus untuk chuck bor
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Freedom BatteryDeskripsi:- Baterai 12 V ringkas dengan 2,0 Ah- Sistem 12V Professional Bosch – baterai cocok untuk semua alat dalam satu kelas tegangan- Desain ringkas dan ringan- Sangat tangguh: Berfungsi penuh bahkan setelah terjatuh dari ketinggian 3 meter ke permukaan betonatribut:
- Battery Voltage (V): 12
- Battrey Capacity (Ah): 2
- monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Deskripsi:It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.atribut:
- Accessories: Chuck Handle 16mm
- Clutching Capability (mm): 1 - 13
- Dimension D1 (mm): 38
- Dimension D2 (mm): 53+-0.5
- Dimension L1 (mm): 89
- Dimension L2 (mm): 66+(-1)
- Jacobs Taper: JT6
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- YUKIWA SEIKO Drill ChuckDeskripsi:-High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
- HILTI Mesin Bor Bobok BetonDeskripsi:Rotary hammer SDS Plus (TE-C) dual mode kompak pegangan pistol untuk pengeboran palu dan pengeboran tipe putar
- TOP Keyless Drill Chuckatribut:
- Chuck Capacity (mm): 1.5 to 13
- Guaranteed Torque (N m): 75
- Material: Alloy steel
- Maximum Chuck Capacity (mm): 13
- Overall Length (mm): 122
- TOTAL Drill ChuckDeskripsi:Packed by color box.atribut:
- Chuck Capacity (mm): 1.5-13
- Connection Size (UNF): 1/2inch-20
Daftar Harga bosch adapter Terbaru December 2025
| BOSCH Adapter Mata Bor | Rp3.099.900 |
| BOSCH KEYLESS SDS PLUS QUICK-CHANGE CHUCK (Mesin Bor Bobok) | Rp949.900 |
| BOSCH Spade Bits (self cut speed) Wood Drill Bits - Hex Shank | Rp88.000 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| BOSCH Kepala Bor | Rp91.000 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.000 |
| Crosby Wire Clip | Rp86.000 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Hexagon Socket Adaptor Hole Saw | Rp88.000 |
| BOSCH Freedom Battery | Rp579.900 |
Data diperbarui pada 07/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101003126-2.jpg)
%20Wood%20Drill%20Bits%20-%20Hex%20Shank/P101003124-2.jpg)







/P101001142-1.jpg)