Beli bor duduk wipro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Mini Bench Drill
    Mulai

    Rp1.699.900

    Mollar Mini Bench Drill
    atribut:
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Travel of Spindel: 25mm
    • Base Size: 200x200mm
    • Dimensions: 30.5x25x21cm
    • Power (W): 100
    • Rotation Speed (rpm): 0-5000/6500/8500
  2. Asoka Prima PVC Pipe Cement Brush Type (Lem PVC)
    Mulai

    Rp149.900

    Asoka Prima PVC Pipe Cement Brush Type (Lem PVC)
    Deskripsi:
    Perekat kami diformulasikan agar sesuai untuk berbagai aplikasi dan telah menjadi pilihan perekat tepercaya untuk proyek gedung dan bangunan tinggi di Jakarta. Kami memahami bahwa waktu adalah sumber daya berharga dari proyek konstruksi. Fasilitas manufaktur dan tim pendukung lokal kami selalu siap untuk memenuhi setiap kebutuhan Anda.Lem/Solvent Cement untuk pipa dan fitting PVC. Perekat untuk pipa dan perlengkapan PVC. Lem pipa PVC terbaik.
    atribut:
    • Size (g): 400
    • Color: Biru
  3. Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Spindle Taper: B 16
  4. KRISBOW Industrial Wall Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Industrial Wall Fan (Kipas Angin)
    atribut:
    • Fan Type: Wall Fan
    • Speed Settings: 3 Speed Levels
  5. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  6. Wipro Bor Duduk Mini
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Bor Duduk Mini
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
  7. KRISBOW Stand Bor Duduk Besi
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Stand Bor Duduk Besi
    atribut:
    • Type: Drill Stand
    • Size (mm): 500
  8. KRISBOW Industrial Wall Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Industrial Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat untuk menjaga sirkulasi udara tetap optimal pada ruangan adalah dengan menggunakan kipas angin Krisbow. Kipas angin bergaya industrial ini memiliki baling-baling besi kokoh yang dapat menyalurkan angin secara optimal. Memiliki baling-baling berukuran 26 inci yang besar dengan panjang kabel mencapai 3 meter. Pemasangan kipas pada dinding dapat memberikan ruangan ekstra yang tidak mengganggu jalan dan cocok untuk berbagai lingkungan kerja.
    atribut:
    • Color: Black
    • Fan Diameter (inch): 26
    • Fan Type: Wall Fan
    • Housing Material: Metal
    • Power Consumption (W): 187
    • Size (inch): 26
    • Speed Settings: 3 Speed Levels
  9. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  10. Mesin HL Electric Drill Stand
    Mulai

    Rp199.900

    Mesin HL Electric Drill Stand
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Dudukan Bor / Stand Bor Electric Drill Stand- Manual Book
    atribut:
    • Base Stand Size (mm): 221x151
    • AXSi Size (mm): dia (25), height (400)
    • Press Distance (cm): 6
    • Product Size(mm): 410x151x221
  11. Entalpia Refrigerant
    Mulai

    Rp30.900

    Entalpia Refrigerant
    Deskripsi:
    Entalpia Europe R32 RefrigerantLawan suhu panas dengan Entalpia Europe Indonesia Refrigerant, solusi pendinginan tingkat tinggi untuk berbagai kebutuhan. Dirancang untuk memberikan kinerja optimal, refrigeran ini cocok untuk aplikasi AC mobil, pendingin komersial, dan berbagai sistem pendingin lainnya.Keunggulan Produk:Efisiensi tinggi dalam sistem pendingin rumah tangga dan komersial.Aman untuk lingkungan tanpa mengorbankan daya pendingin.Kompatibel dengan berbagai sistem pendingin.*Kemurnian dan isi dijamin oleh Entalpia Europe Indonesia Official Store
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  14. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  15. Pro'sKit 3.7V USB Li-ion Mini Grinder Set
    Mulai

    Rp479.900

    Pro'sKit 3.7V USB Li-ion Mini Grinder Set
    Deskripsi:
    Designed for grinding, sanding, shaping, detailing and other light-duty jobs. With USB charging, cordless design, PT-5205U makes it easy to use anywhere and anytime.
    atribut:
    • Drive (mm): Ø2.4/3.2
    • Battery: Rechargeable 3.7V 600mAh Li-Ion
    • Charging Port: Micro USB
    • Battery Charging Indicator: Yes
    • Size (mm): 145x31
  16. Isarplas PVC Super Glue Tin (Lem Pipa PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

  17. West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  18. air PTFE Pipe Thread Seal Tape Faucet (PTFE Tape Kran)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

    air PTFE Pipe Thread Seal Tape Faucet (PTFE Tape Kran)
    Deskripsi:
    AIR Seal Tape - Seltip / Isolasi Drat Pipa Kran PTFE Kuning 12 Meter- Seal tape kuning merk AIR- PTFE Material- Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran
    atribut:
    • Density (g/cm³): 0.3
    • Diameter (mm): 360
    • Material: PTFE
    • Tape Length (m): 12
    • Tape Width (mm): 12
  19. Chemours Refrigerant
    Mulai

    Rp2.899.900

    Chemours Refrigerant
    Deskripsi:
    Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
Daftar Harga bor duduk wipro Terbaru November 2026
Mollar Mini Bench DrillRp1.699.900
Asoka Prima PVC Pipe Cement Brush Type (Lem PVC)Rp149.900
Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)Rp1.299.900
KRISBOW Industrial Wall Fan (Kipas Angin)Rp1.099.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp2.199.900
Wipro Bor Duduk MiniRp1.399.900
KRISBOW Stand Bor Duduk BesiRp479.900
KRISBOW Industrial Wall Fan (Kipas Angin)Rp2.399.900
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900
Mesin HL Electric Drill StandRp199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)