Beli bor duduk westlake di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. West Lake Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.099.900

    West Lake Mesin Bor Duduk
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. West Lake Mesin Bor & Milling
    Mulai

    Rp8.799.900

    West Lake Mesin Bor & Milling
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  3. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  4. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  5. Wipro Bench Drill
    Mulai

    Rp2.199.900

  6. NRT-PRO Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp1.199.900

    NRT-PRO Mesin Bor Duduk
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  7. Mesin HL Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mesin HL Mesin Bor Duduk
    atribut:
    • Spindle Taper: B 16
  8. INGCO Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp1.999.900

    INGCO Mesin Bor Duduk
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 350
    • Spindle Speed Setting: 5
    • Spindle Travel (mm): 50
    • Column Diameter (mm): 46
    • Table Size (mm): 160x160
    • Base Size (mm): 291x183
    • Machine Height (mm): 590
    • No Load Speed (rpm): 580-2650
  9. KESTONE Bor Duduk
    Mulai

    Rp1.299.900

  10. Wipro Bor Duduk Mini
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wipro Bor Duduk Mini
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
  11. KIRA Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp73.999.900

    KIRA Mesin Bor Duduk
    Deskripsi:
    The low to high 8 steps spindle speeds are selectable by a belt and gear shift to set suitable machining condition.
    atribut:
    • Drilling Capacity (mm): S45C: Ø4-20, FC200: Ø4-25
    • Tapping Capacity: S45C: M6-16, FC200: M6-20
    • Max. Distance Spindle to Table (mm): 485
    • Max. Distance Spindle to Base (mm): 720
    • Column Diameter (mm): ɸ100
    • Power Suppply (V): 380
    • Base Dimensions (mm): 340x600
    • Drive Motor (kW): 0.75
    • Table Size (mm): Ø370 (Round)
  12. RYU Mesin Bor Magnet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.199.900

  13. West Lake Mesin Bor Tap
    Mulai

    Rp5.799.900

    West Lake Mesin Bor Tap
    Deskripsi:
    Karakteristik. Struktur sederhana dan pengoperasian yang mudah. - Menggunakan machinery friction clutch memperpanjang usia motor, bekerja stabil dan sedikit kebisingan dan juga memiliki fungsi perlindungan terhadap kelebihan loading. - Dapat men-tapping secara terus menerus, secara umum digunakan pada semua jenis mesin, instrumen, perangkat keras, alat-alat dan lain sebagainya. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Tapping Chuck M8-M24 (SWJ-24).
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  14. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. HOZAN Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp7.199.900

    HOZAN Mesin Bor Duduk
    atribut:
    • Set Contents: Chuck handle
    • Main Shaft Rotation Speed (rpm): 2100/4500/6200
    • Drilling Ability (mm) Ironworking: 6
    • Drilling Ability (mm) Non-ferrous: 6
    • Chuck Range (mm): 0.8 to 6
    • Power (V): AC100
    • Power Consumption Electrical (W): 80
    • Deviation of the core of main shaft: 0.04mm(excluding chuck)
    • The depth of the bosom: 140mm
    • Specification: With cutting depth adjustment stopper(Max30mm)
    • Rated time: 15 min
    • Accessories: Chuck Handle
  16. HiKOKI Bench Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.799.900

    HiKOKI Bench Drill
    atribut:
    • Capacity (mm): Chuck : 16
    • Laser: ClassII , Maximum Output < 1mW
    • Spindle Taper: JT3
    • Swing (mm): 380
    • Spindle Travel: 85
    • Table Size (mm): 336x336
    • Table Tilt (°): Right or Left 45
    • Dimensions (mm): 279x518
    • Overall Length (mm): 1618
    • Input Power (W): 750
    • No Load Speed (rpm): 250/340/510/600/650/990/1 , 550/1, 620/1, 630/2, 620/3, 100
  17. ADLER Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp1.899.900

    ADLER Mesin Bor Duduk
    Deskripsi:
    Mesin bor duduk full gulungan tembaga
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
    • Input Power (W): 250
    • Chuck size (mm): 13
    • Class of Speed: 5
    • Swing (mm): 210
    • Base Size (mm): 290x190
    • Colum Diameter (mm): 46
    • Height (mm): 580
    • No Load Speed (rpm): 620-2620
    • Packing Size (mm): 430x330x225
    • Table Size (mm): 160x160
  18. ALDO Mesin Bor Duduk Heavy Duty
    Mulai

    Rp2.199.900

    ALDO Mesin Bor Duduk Heavy Duty
    atribut:
    • Voltage (V): 230
  19. KWT Bor Duduk
    Mulai

    Rp3.599.900

Daftar Harga bor duduk westlake Terbaru January 2026
West Lake Mesin Bor DudukRp2.099.900
West Lake Mesin Bor & MillingRp8.799.900
RYU Mesin Bor DudukRp1.899.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp1.999.900
Wipro Bench DrillRp2.199.900
NRT-PRO Mesin Bor DudukRp1.199.900
Mesin HL Mesin Bor DudukRp1.199.900
INGCO Mesin Bor DudukRp1.999.900
KESTONE Bor DudukRp1.299.900
Wipro Bor Duduk MiniRp1.199.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)