Beli harga mesin bor duduk 16mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MING SHAN Mesin Bor DudukDeskripsi:MING SHAN ZJ 4113
- DMX Drill Machine (Mesin Bor)Deskripsi:Mesin bor intiatribut:
- Product ID: DMX1201
- Power: 3500 watt
- Voltage: 220-240 V
- Max.Drilling Diameter: 200 mm
- Free Speed: 700 r.p.m
- Wipro Bor Duduk Miniatribut:
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- KRISBOW Mesin Bor Listrik MagnetDeskripsi:MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
Daftar Harga harga mesin bor duduk 16mm Terbaru April 2026
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| MING SHAN Mesin Bor Duduk | Rp1.599.900 |
| Wipro Bench Drill | Rp2.199.900 |
| Dongcheng Corded Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet) | Rp3.099.900 |
| DMX Drill Machine (Mesin Bor) | Rp4.799.900 |
| Wipro Bor Duduk Mini | Rp1.199.900 |
| RYU Mesin Bor Magnet | Rp4.199.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik Impact | Rp519.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/j7P103444691-1.jpg)
/P102113486-1.jpg)





/P101518404-1.jpg)

/nsP102048856-8.jpg)
/P101518398-1.jpg)