Beli bor duduk 16 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Mesin Bor Dudukatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 350
- Spindle Speed Setting: 5
- Spindle Travel (mm): 50
- Column Diameter (mm): 46
- Table Size (mm): 160x160
- Base Size (mm): 291x183
- Machine Height (mm): 590
- No Load Speed (rpm): 580-2650
- KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayuatribut:
- Blade Length (mm): 125
- Dimensions (mm): 620x300x400
- Max. Thickness Workpiece (mm): 50
- Motor (V/Hz/W): 230/50/90
- Speed (rpm): 550-1600
- Stroke (mm): 15
- Table Size (mm): 415x255
- Table Tilt (°): 0-45
- Throat Depth (mm): 406
- Buana Continuous Form (Kertas Komputer)atribut:
- Size (mm): 241x280
- Type: CF
- West Lake Mesin Bor DudukDeskripsi:Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.atribut:
- Voltage (V): 220
- West Lake Mesin Bor & MillingDeskripsi:Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
- NRT-PRO Mesin Bor Dudukatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- BENZ WERKZ Mesin Bor Dudukatribut:
- Voltage: 220v/50Hz
- Unit/Ctn: 1 Unit/Ctn
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- WOKIN Drill Pressatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 230
- ALDO Mesin Bor Duduk Heavy Dutyatribut:
- Voltage (V): 230
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Mesin HL Mesin Bor Dudukatribut:
- Spindle Taper: B 16
- RYU Scroll Sawatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 120
- Suction Speed (minute): 1400
- Surface of the Saw (mm): 405
- Cutting Capacity (mm): 50
- Isolasi Type: Class I
- Work Angle (˚): 0-45
- Wipro Bor Duduk Miniatribut:
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
- NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speedatribut:
- Size (inch): 16
- Power (W): 120.0
- Voltage (V): 220
- SPM: 400-1600
- Frequency (Hz): 50
- Table Dimensions (mm): 420x260
Daftar Harga bor duduk 16 mm Terbaru March 2026
| KRISBOW Mesin Bor Duduk | Rp1.999.900 |
| INGCO Mesin Bor Duduk | Rp1.999.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayu | Rp2.699.900 |
| Buana Continuous Form (Kertas Komputer) | Rp159.900 |
| West Lake Mesin Bor Duduk | Rp2.099.900 |
| West Lake Mesin Bor & Milling | Rp8.799.900 |
| Wipro Bench Drill | Rp2.199.900 |
| NRT-PRO Mesin Bor Duduk | Rp1.199.900 |
| BENZ WERKZ Mesin Bor Duduk | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101556345-1.jpg)





/0iP101004018-3.jpg)