Beli bor 13mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hujia Cordless Drill
    Mulai

    Rp499.900

    Hujia Cordless Drill
    atribut:
    • Size (mm): 13
  2. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  3. TOLSEN Cordless Drill Lithium Ion Combo Kit
    Mulai

    Rp2.799.900

    TOLSEN Cordless Drill Lithium Ion Combo Kit
    Deskripsi:
    Set Contents :1pc Li-ion cordless drill- No-load speed (gearⅠ/Ⅱ): 0-400 / 0-1500 /min- Chuck capacity: 1.5-10mm- Max. torque: 35 Nm- Clutch: 21+1 setting- Max.drilling capacity in wood: 25mm- Max.drilling capacity in steel: 10mm- CE approval - Li-Ion battery- Keyless chuck- Spindle automatic locking- Step speed seletion- Electronic speed adjustment- Reverse function- Variable torque- 2 modes (screwdriving / drilling)- LED light- LED battery power indicator- Belt hook1pc Li-ion cordless impact wrench- Square drive: 1/2"- No-load speed: 0-2500 /min- Impact rate: 3000bpm- Max. torque: 330 Nm- CE approval- Li-Ion battery- Electronic speed adjustment- Reverse function- Variable torque- LED battery power indicator- Belt hook Includes:- 2pcs 2.0Ah battery packs- 1pc battery charger: 220-240VAC 50/60Hz, Europlug, 1hr fast charging- Packing: canvas bag with color box
    atribut:
    • Set Contents: 1pc Li-ion cordless drill, 1pc Li-ion cordless impact wrench
    • Battery Type: Li-Ion Battery
  4. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  7. RYU Cordless Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    RYU Cordless Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 4.8
    • Reversible: Yes
  8. KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    Impact Drill 13mm 600W with 26 Tools Set EDI6-1326VRS
    atribut:
    • Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm: 10/25/13
    • No Load Speed (rpm): 0-3100
  9. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  11. Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  12. INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Baterai
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Impact Rate (rpm): 22500
  13. Makita Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Makita Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Capacity Wood (mm): 36
    • Battery Voltage (V): 18
    • Capacity Concrete (mm): 13
    • Capacity Iron (mm): 13
    • Impacts Per Minute (ipm): High : 0-21000/ Low : 0-6000
    • Maximum Lock Torque (N m): 38
    • Maximum Torque (N m): Hard : 42/ Soft : 24
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1400, Low : 0-400
  14. TEKIRO Hexagonal Bit Socket Set 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    TEKIRO Hexagonal Bit Socket Set 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Case
    atribut:
    • Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
    • Type: 4111
    • Driver (inch): 1/2
  15. RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
Daftar Harga bor 13mm Terbaru October 2026
Hujia Cordless DrillRp499.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
TOLSEN Cordless Drill Lithium Ion Combo KitRp2.799.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
RYU Cordless Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp249.900
KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton)Rp1.299.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)