Beli bolt m12 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOHNICHI Ratchet Head Type Adjustable Torque Wrench with Metal Handleatribut:
- Accuracy (%): ±3
- Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Grade: 4.6
- Material: Besi Galvanis
- Surface Treatment: Galvanis White
- Tanaka Hex Bolt M12atribut:
- Head Shape: Hexagonal
- Surface Treatment: Ecoat WH treatment
- Nominal of Screw: M12
- Material: Equivalent to JIS B 1180 and JIS B 1051 (carbon steel satisfying strength category 4.6)
- Type: Half Screw
- Threads: 1.75
- TTC Slip Joint Pliersatribut:
- Material: Carbon steel for machine structure, Grip: PVC
- monotaro.id Mur Baut BajaDeskripsi:HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Blackatribut:
- Material: Carbon Steel Grade 8.8
- Finishing: Black
- Dee-Quua Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)atribut:
- Weight (g): 8343
- Non Brand Baut Mur Putih Dia. M12 (Hexagonal Bolt/BMP)atribut:
- Diameter: M12
- Material: Steel
- Treatment Surface: Galvanis White
- Thread Pitch (mm): 1.75
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Half Dratatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full DratDeskripsi:Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Full drat
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Besaratribut:
- Drat Type: Full drat
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)atribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- monotaro.id Baut Hexagonal Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanis
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
Daftar Harga bolt m12 Terbaru March 2026
| TOHNICHI Ratchet Head Type Adjustable Torque Wrench with Metal Handle | Rp1.999.900 |
| Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih) | Rp93.900 |
| Tanaka Hex Bolt M12 | Rp18.900 |
| TTC Slip Joint Pliers | Rp239.900 |
| monotaro.id Mur Baut Baja | Rp7.900 |
| Dee-Quua Water Accu Zuur (Air Aki Zuur) | Rp22.900 |
| Non Brand Baut Mur Putih Dia. M12 (Hexagonal Bolt/BMP) | Rp109.900 |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil | Rp3.900 |
| monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Half Drat | Rp14.900 |
| monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full Drat | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/bfP103158411-2.jpg)



/irP108331675-1.jpg)
/55P105419185-2.jpg)



/8yP102893322-2.jpg)

/cgP104629448-1.jpg)



/ddP105670481-3.jpg)

/3vP103522139-3.jpg)
/j9P108331693-2.jpg)