Beli bohlam mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hella Signal Bulb (Lampu Indikator)
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

  2. Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Mulai

    Rp44.900

    Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Deskripsi:
    Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
  3. Kitz Type 600 Stainless Steel Ball Valves
    Mulai

    Rp769.900

    Kitz Type 600 Stainless Steel Ball Valves
    atribut:
    • Body Material: CF8M
    • Ball Material: CF8M/316
    • Gland Packing Material: Reinforced PTFE
    • Handle Material: Plastic Covered S.S.
    • Seat Material: Glass Filled PTFE
    • Stem Material: 316
  4. monotaro Replacement Bulb 24V Double S25
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Replacement Bulb 24V Double S25
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Application: Stop/Tail, cornering, turn signal lamp
    • Compatible: Stop, tail lamp
    • Color: Clear
    • Type: Double ball
    • Rated Power (W): 2013/10/25
    • Rated Voltage (V): 24
    • Connector: BAY15d
    • Glass Bulb Type: S25
    • Third-Party Reference Number (STANLEY): A4887M
    • Third-Party Reference Number (KOITO): 4722
    • Package Weight (g): 108
  5. Hella Air Horn 1 Trumpet (Klakson Truk)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Hella Air Horn 1 Trumpet (Klakson Truk)
    atribut:
    • Part Number: 3PA 013 410 021
    • Voltage (V): 24
  6. PS Techno Service Compatible Light LED Bulb Forklift Compatible (Komponen Lampu Truk)
    Mulai

    Rp459.900

    PS Techno Service Compatible Light LED Bulb Forklift Compatible (Komponen Lampu Truk)
    Deskripsi:
    Designed exclusively for professional forklift trucks used by forklift dealers nationwide Light bulb type LED bulb Long life, waterproof (IP65) IC built-in type that is hard to break due to surge (overvoltage) 48V specifications can withstand up to 100VReplacement bulb LED bulbs for trucks, construction vehicles, and forklifts* When used for blinkers, a high-flare (fast blinking) phenomenon occurs. * If the input voltage is reverse voltage, it will not light. It may cause valve failure.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  7. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  8. UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Lens Material: Polycarbonate (PC)
    • UV Protection: UV 400
  9. Hella Front Wiper Blade Premium 2.0 (Penyeka Kaca Mobil)
    Mulai

    Rp50.900

    Hella Front Wiper Blade Premium 2.0 (Penyeka Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    Hella Wiper Blade dibuat dengan karet berlapis grafit menggunakan nanoteknologi berkualitas tinggi. Lapisan grafit ini sangat membantu dalam mengurangi gesekan pada area sentuh antara bilah penyeka dan kaca depan mobil. Ini berarti pengoperasian yang mulus dan tidak mengeluarkan suara dengan performa yang bertahan lebih lama.Hella Wiper Blade telah mengikuti persyaratan kualitas tertinggi dan memenuhi standar pengujian yang ketat dari Japanese Industrial Standards (JIS) dan Society of Automotive Engineers (SAE).
  10. Autonics Menics Safety Switch
    Mulai

    Rp16.900

    Autonics Menics Safety Switch
    Deskripsi:
    Menics 12VAC/DC, 5 watt, T09 single contact replacement bulb for steady tower lights..
  11. Osram Genuine Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif)
    Mulai

    Rp16.900

    Osram Genuine Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif)
    Deskripsi:
    - Lampu dengan kualitas genuine. - Tahan getaran sehingga lebih tahan lama. - Tersedia dalam 25W dan 32W. Aplikasi Kendaraan: - Honda: Vario 110 (2006-2013), Vario 110 Techno (2009-2013), Vario 125 Techno FI (2012-2015), Blade 125 FI (2014-sekarang), Supra X 125 FI (2011-sekarang), Supra X 125 FI Helm in (2011-2014). - Suzuki: Skywave (2007-2011), Skydrive (2009-2014), Hayate (2011-2014), Shogun 125 (2007-2011), Shogun Axelo 125 FI (2011-2014). - Yamaha: Jupiter Z (2006-2008), Jupiter Z FI (2012-sekarang).
    atribut:
    • Base: P15D-25-1
    • Nominal Voltage: 12V
    • Type: T19
  12. HIMAX Car Light Bulb S25 Lightning Series (Bohlam Pengganti Otomotif)
    Mulai

    Rp26.900

    HIMAX Car Light Bulb S25 Lightning Series (Bohlam Pengganti Otomotif)
    atribut:
    • Light Color (K): 3350
    • Lighting Time (hour): 500
  13. Lion Star Jolly Box (Wadah Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp12.900

Daftar Harga bohlam mobil Terbaru October 2026
Hella Signal Bulb (Lampu Indikator)Rp4.900
Hella Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif)Rp23.900
Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)Rp44.900
Osram Car Light Bulb Standard 24V (Bohlam Pengganti Otomotif)Rp82.900
BOSCH H4 Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif)Rp22.900
Kitz Type 600 Stainless Steel Ball ValvesRp769.900
Mitsubishi Bulb Lamp 12 (Bohlam Halogen)Rp56.900
monotaro Replacement Bulb 24V Double S25Rp199.900
Hella Air Horn 1 Trumpet (Klakson Truk)Rp1.099.900
Hella Klakson Keong (Horn)Rp209.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)