monotaro Replacement Bulb 24V Double S25

Rating:
80% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ApplicationStop/Tail, cornering, turn signal lamp
CompatibleStop, tail lamp
ColorClear
TypeDouble ball
Rated Power (W)2013/10/25
Rated Voltage (V)24
ConnectorBAY15d
Glass Bulb TypeS25
Third-Party Reference Number (STANLEY)A4887M
Third-Party Reference Number (KOITO)4722
Package Weight (g)108

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk

Halaman Terkait