Beli body harness safety di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Toho Full Body Safety Harness
    Mulai

    Rp459.900

    Toho Full Body Safety Harness
    Deskripsi:
    Full Body Safety Harness merupakan alat yang berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah terjadinya cedera pada ketinggian. Full Body Safety Harness adalah alat yang harus digunakan bagi pekerja ketinggian atau pemanjat tebing, selain itu juga memiliki kelebihan dengan tali pengaman yang bisa melindungi seluruh tubuh sehingga kemungkinan cedera akibat hentakan saat jatuh sangat kecil. Alat ini disebut Full Body Harness karena alat ini didesain untuk melindungi semua bagian terpenting penggunanya seperti: panggul, dada, paha dan seluruh tubuh pengguna.
    atribut:
    • Webbing Width (mm): 50
    • Material: Polyster
    • Safety Rope (mm): 14
    • Hook (pcs): 2
    • Length (cm): 150
    • Break Load (KGS): 1500
    • Max Safe Drop (m): 1.5
    • Safe Work Load (KGS): 800
  2. TONATA Body Harness Single Hook Lanyard
    Mulai

    Rp249.900

    TONATA Body Harness Single Hook Lanyard
    Deskripsi:
    Body Harness Double Hook Lanyard / Big Hook TonataBerikut perbedaan Kegunaan Pada single lanyard dengan Double Lanyard :- Single Lanyard: Lebih cocok untuk pekerjaan di mana pengguna tidak perlu sering berpindah posisi, atau ketika pekerja berada di satu tempat tetap untuk waktu yang lama, misalnya saat menggunakan lift gondola atau di platform kerja tetap.- Double Lanyard: Sangat efektif di lingkungan kerja yang kompleks, seperti area konstruksi bertingkat, scaffolding, dan tangga, di mana pekerja sering berpindah posisi dan memerlukan pengamanan yang terus menerus.Rekomendasi bobot yang dapat menggunakan maksimal sampai 140 KG
    atribut:
    • Color: Blue-Black
    • Material: Solid PE Fabric / Hook Besi
  3. A-Stabil Full Body Harness
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    A-Stabil Full Body Harness
    atribut:
    • Size: Universal
  4. UGO Safety US Full Body Harness
    Mulai

    Rp429.900

    UGO Safety US Full Body Harness
    Deskripsi:
    Fall indicator for easy inspection, large D-ring for easy connection, 5 points of adjustment ensures a good fit, 2 lanyard parks on chest strap for easy storage, sub pelvic strap for added safety and comfort.
  5. EXCELLENT 4-Points Full Body Safety Harness With Rope Double Big Hook & Absorber
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    EXCELLENT 4-Points Full Body Safety Harness With Rope Double Big Hook & Absorber
    atribut:
    • Weight Capacity (kg): 136
    • Size: Universal
    • Chest Strap: Yes
    • Lanyard: Yes
    • Hook: Double
    • Shock Absorber: No
    • Webbing Material (mm): Polyester 50
    • Working Length (m): 1.8
    • Big Hook Capacity (kN): 20
    • Absorber Length (m): 1.75
    • Material: Polypropylene
  6. UGO Safety US Pro Full Body Harness
    Mulai

    Rp799.900

    UGO Safety US Pro Full Body Harness
    Deskripsi:
    Large D-ring at the back and hip/side for easy connection, back support pad in shoulder and leg designed to give worker all day comfort, stab lock chest and leg buckles for faster donning, 2 lanyard parks on chest strap for easy storage, removeable waist belt : worker can easily add their favourite tool pouches, sub pelvic strap for added safety and comfort, and padded lumbar support designed to eliminated any discomfort from tge weight of tool pouches.
  7. KRISBOW Troli Barang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Troli Barang
    atribut:
    • Item: Trolley
    • Wheel Material: Rubber
  8. DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Warepack Coverall Navy
    Mulai

    Rp709.900

    DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Warepack Coverall Navy
    atribut:
    • Certificate: HAKI, BALAI BESAR TEKSTIL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, SUCOFINDO
    • Color: Navy
    • Material: 93% New Nomex® III-A Meta Aramid, 5% Kevlar® Para Aramid, 2% Carbon Antistatic Fiber
    • Model: Inherent Flame Resistant Coverall
    • Schotlite: 3M Standard
    • Standards: EN 21612, NFPA 2112, GB 8965, SNI 0989-20
    • Thickness (oz): 6
    • Weave: Twill
    • Zipper: YKK Gold
  9. GOSAVE Full Body Harness Ecofit Single Big Hook
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

    GOSAVE Full Body Harness Ecofit Single Big Hook
    Deskripsi:
    - Single lanyard (with eco hook)- 4 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Compact stamping hook
    atribut:
    • Webbing Width (mm): 50
    • Material: Polyester
    • Maximum Capacity (kN): 22
  10. GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big Hook
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big Hook
    Deskripsi:
    - Double lanyard with absorber- 4 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Pro forged hook- +big carabiner
    atribut:
    • Material: Polyester
    • Webbing Width (mm): 50
  11. Fujii Denko Full Harness Safety Belt Aya with Body Belt
    Mulai

    Rp6.099.900

    Fujii Denko Full Harness Safety Belt Aya with Body Belt
    Deskripsi:
    Pads are placed especially in areas where the load is concentrated in order to further utilize the characteristics of the harness safety belt that supports the entire body, fatigue does not concentrate locally during work, and the impact load of a crash is distributed to various parts of the body. And prevent physical damage.For factories, construction, civil engineering, mining, bridge construction, and other general aerial work.* Please use a safety belt or lanyard with a shock absorber.
    atribut:
    • Size: M
    • Waist Belt (WxL) (mm): 50x1300
    • Belt Width (mm): 45
    • Chest Belt (mm): 38
    • Connection Belt Type: D type
    • Shoulder/thigh belt (mm): 45
  12. 3M Absorbing Lanyard
    Mulai

    Rp1.199.900

  13. TSUYORON Full Body Harness with Lanyard
    Mulai

    Rp3.799.900

    TSUYORON Full Body Harness with Lanyard
    Deskripsi:
    -A standard type full body safety harness that distributes the shock across the entire body when fallen and reduces the damage on the wearer.-The lanyard adopts a G-cut type that has a shock absorbing function in the strap itself, which relieves shock load.-Exclusively for unifilar suspension.-Type with a waist belt.-With hook hanger R-23-45.
    atribut:
    • Thigh Buckle: One-Touch
    • Belts Width: 45mm
  14. SAFE GAS Mini Size Portable Multi Gas Detector (Co,H2S, O2, Lel/Ch4)
    Mulai

    Rp17.999.900

    SAFE GAS Mini Size Portable Multi Gas Detector (Co,H2S, O2, Lel/Ch4)
    Deskripsi:
    • Employ original imported high-precision sensor.• Four random gas sensors can be combined freely.• LCD dot matrix display, support Chinese and English operation.• The gas concentration unit PPM and mg/m3 can be shifted quickly.• The battery and voltage can be checked by one press.• One press to restore factory settings.• Ultra-high buzzer alarm sound, alarm with sound,light and vibration at the same time.• Can record 100 sets alarm data, alarm record can be checked on the device.• Data storage function, can record 100 thousand set data, historical data can be viewed on the device (optional function).• Rechargeable lithium polymer battery of large capacity, which ensure the device to work continuously for a long time.• Strong and upscale alligator clip, convenient to take along during operation.• Special engineering plastics housing of high intensity, strong and durable, exquisite and comfortable in touching.
    atribut:
    • Sampling Method: Diffusion
    • Application: ( Lel/Ch4, O2,H2S,Co)
    • Measure Range: The range is optional, according to the target gas and the sensor,
    • Resolution: According to sensor and measure range
    • Precision: According to sensor.1-5%F.S.
    • Backlight: Time of backlight is settable, when alarm the backlight will be auto on.
    • Language: Chinese/English
    • Battery: 3.7V rechargeable lithium battery, with capacity of 2300mAh.
    • Working Ume: 1411 continuously (common 4 gases). 200h(without LEL sensor)
    • Charger: travel charger with USB. Charging time: 4-641
    • Working Temperature: -20'C - 50
    • Dimension: 131113.35mm ( length•widthTeight )
    • Alarm recording: can record 10000 set alarm record, the record can be checked on the device. (Optional function)
    • Alarm type: sound, light, vibration.
    • Data recording: SlOrage capacity clover one hundred thousand sets,
    • Detection principle: Electrochemistry, infrared ray, catalytic combustion, PID photo ionization (according to the target gas and sensor).
    • Explosion-proof grade: Exia II CT3
    • Housing Material: ABS+ leather case
    • Unit: ppm. mg/m3, %VOL, %LEL ( ppm, mg/rn3 can be shifted by one click, the concentration value will be auto converted by the system)
  15. ALC Blasting Nozzle
    Mulai

    Rp549.900

    ALC Blasting Nozzle
    Deskripsi:
    Steel siphon-feed blasting nozzle kits include a nozzle, air jet, and other components that work together on siphon-feed blasting guns. Steel blasting gun nozzles are used in general blasting, though they can wear quickly when used with aggressive, hard abrasives.
    atribut:
    • UNSPSC: 23101517
  16. 3M Comfort Oil & Gas Climbing/Suspension Safety Harness
    Mulai

    Rp22.999.900

    3M Comfort Oil & Gas Climbing/Suspension Safety Harness
    Deskripsi:
    The 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ X300 is designed for those who refuse to compromise. The X300 harnesses are outfitted with high-quality components that have been developed to enhance the safety, convenience and performance for working at height on your job site. The X300 comfort harness is built with 6,000lb polyester webbing, robust nylon/polyester hybrid comfort padding with reflective 3M Scotchlite™ panels, and lightweight aluminum hardware. New technology in the Dorsal D-ring area helps workers make efficient connections and maintain a safe harness fit. Locking torso adjustment and quick-connect buckle options are available to optimize fit and worker experience. Select configurations are also available with exclusive weight distribution system to help reduce shoulder strain and fatigue.The 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ range of full-body harnesses is designed to help achieve optimal fit, function and efficiency while fulfilling the safety and performance requirements for the work you do every day. As you continue to raise expectations and reach new heights, the ExoFit™ has been elevated to help climb with you. ExoFit™ harnesses continue to evolve through engineering and worksite research, complemented by advances in new materials and technologies. We are expanding your choices, and with more than 400 new harness options to choose from, 3M™ DBI-SALA® has your back and can help your team reach greater heights. Elevate your safety harness to the next generation of 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ X100, X200, and X300 to keep your workforce comfortable in uncomfortable places.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Board/Seat Cushion: Yes
    • Board/Seat Cushion Material: Polyester
    • Board/Seat Hardware Material: Aluminium
    • Board/Seat Material: Aluminium
    • Body Belt: No
    • Chest Buckle Material: Aluminium Alloy/Zinc Plated Steel
    • Chest Connection Type: Auto-locking Quick Connect
    • Connected Safety ID Equipped: Yes
    • D-ring Material: Aluminium
    • D-ring Placement: Back, Front
    • Harness Application: Climbing, Suspension
    • Harness Size: Large
    • Hip Pad: Yes
    • Leg Buckle Material: Aluminium Alloy/Zinc Plated Steel
    • Leg Buckle Type: Tongue Buckle
    • Number of Connection Points: 2
    • Padding Location Type: Suspension seat, Back, Hip, Leg
    • Specifications Met: ANSI Z359.11, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
    • Weight Capacity (kg): 190
  17. CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety)
    54%
    Mulai

    Rp68.000

    CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety)
    Deskripsi:
    - ABS- Shell come with 6 point adjustable suspension give a comfortable- Designed for worker who need head protection- Customized fit Designed to be light weight and comfortable- It is ideal for Contruction, Industries, Ultilites and Environments- Slotted side to accommodate accessorise such as ear muff and face shieldCompliance : CE EN357
    atribut:
    • Material: ABS (shell)
    • Application For: protection from impact
    • Standards Approvals: CE EN 357
Daftar Harga body harness safety Terbaru January 2026
Toho Full Body Safety HarnessRp459.900
TONATA Body Harness Single Hook LanyardRp249.900
A-Stabil Full Body HarnessRp189.900
UGO Safety US Full Body HarnessRp429.900
EXCELLENT 4-Points Full Body Safety Harness With Rope Double Big Hook & AbsorberRp449.900
UGO Safety US Pro Full Body HarnessRp799.900
KRISBOW Sabuk Pengaman ProyekRp589.900
KRISBOW Troli BarangRp509.900
DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Warepack Coverall NavyRp709.900
GOSAVE Full Body Harness Ecofit Single Big HookRp239.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)