Beli blok mesin beat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
- KENDA Ban Motor Tube Typeatribut:
- Type: Tube
- MIZZLE Ban MotorDeskripsi:DRACO merupakan ban motor harian yang didesain trendy dan menggunakan MEDIUM SOFT COMPOUND, NITROGEN (N2), dan telah melalui proses curing (pemasakan), sehingga dapat memberikan stabilitas handling, cornering, serta grip yang mantap saat berkendara pada kondisi jalan menikung, bergelombang dan permukaan jalan yang basah (hujan).
- FDR Tire Ban LuarDeskripsi:Ban motor dengan karakter tajam dan tegas dirancang untuk gaya mengemudi yang lincah.
- CORSA Ban Motor Seri SS18atribut:
- Size: 70/90-14
- Rim Size (inch): 14
- Section Width (mm): 70
- Overall Diameter (mm): 482
- Tire Type: Tubeless
- Rim Approved: 1.6
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
- Tread Depth (mm): 4.32
- ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor ScooticDeskripsi:Ban Dalam Aspira kualitas Astra, awet dan tahan lama, lengkap untuk segala jenis merk motor.Detail :- Ban Dalam- Untuk Ukuran Ban Luar dengan ukuran 70/90-14 dan 80/90-14.
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- IRC Ban Motor RacingDeskripsi:- Ban yang didesain khusus untuk kompetisi balap dengan kondisi lintasan basah maupun kering- Untuk Motor balap Underbone ( bebek ) dan skutik
- KENDA Ban Motor Tubelessatribut:
- Type: Tubeless
- IRC Ban Dalam TubeDeskripsi:TUBE SeriesTahan Lama, Mudah diperbaiki & Elastisatribut:
- Type: Tube Type
- ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor BebekDeskripsi:Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
- Zeneos Ban Tubeless ZN 62 TLDeskripsi:Tire that combines performance and driving comfort Benefits :- provide stable control and long mileage- provide security, perfection in riding - Engineered to meet the demands of young aggressive riders on regularly and daily use. - Produces a quiet ride - Offers safe, comfortable, better mileage, and reliable feedback on dry or wet roads - Provides low rolling resistance and gives better riding stability.
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- ASPIRA Ban Depan Tube Type UrbanoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- Zeneos Ban Tubeless Milano ZN 87 TLDeskripsi:- Desain & konstruksi pola fungsional untuk performa optimal saat berkendara di kondisi jalan raya- Untuk motor Vespa LX 125, Vespa S 125, Vespa Primavera 150, Vespa Sprint 150, Honda ADV, Yamaha Nmax
Daftar Harga blok mesin beat Terbaru March 2026
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| PIRELLI Ban Motor Touring | Rp419.900 |
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic | Rp229.900 |
| KENDA Ban Motor Tube Type | Rp78.900 |
| MIZZLE Ban Motor | Rp199.900 |
| FDR Tire Ban Luar | Rp189.900 |
| CORSA Ban Motor Seri SS18 | Rp319.900 |
| ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor Scootic | Rp26.900 |
| ASPIRA Ban Tubeless | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/daP103087478-3.jpg)