Beli bldc motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Orientalmotor Brushless DC Motor
    Mulai

    Rp2.599.900

    Orientalmotor Brushless DC Motor
    Deskripsi:
    - Wide speed range, flat torque- Great speed regulation- Easy to set speed control*Gearhead required
  2. Cosmos Rice Cooker Non Stick (Penanak Nasi)
    Mulai

    Rp259.900

    Cosmos Rice Cooker Non Stick (Penanak Nasi)
    Deskripsi:
    Rice Cooker Cosmos dengan Inner Pan Non Stick Coating yang anti lengket berkapasitas besar yaitu 14 Liter.Dengan fungsi 3in1 dapat digunakan untuk memasak, menghangatkan serta mengukus.Dapat Re-Steaming (proses pengukusan kembali agar nasi lebih pulen & tidak benyek), sangat cocok untuk usaha rumah makan / catering.
  3. Orientalmotor Brushless DC Motor Speed Control System BLV Series
    Mulai

    Rp14.999.900

    Orientalmotor Brushless DC Motor Speed Control System BLV Series
    Deskripsi:
    The BLV Series brushless DC motor (BLDC motor) speed control system offers high performance and simple operation from a compact motor and driver.- Slim, Yet Powerful Design- Wide Speed Range- DC Input- Battery drive function (0.2 m) Cable Included
    atribut:
    • Ambient Temperature Range Non-Freezing (°C): 0 to +40
    • Baud Rate (bps): 625000
    • Degree of Protection: IP20 (Driver); IP65 (Motor) (excluding connector)
    • Max. Extension Length (m): 1.5
    • Motor Insulation Class (°C): EN: Class E (120)
    • Output Power (W/HP): 100 (1/8)
    • Power Supply (V DC): 24
    • Speed Control Method: Internal potentiometer, External DC voltage, External potentiometer (20kΩ, 1/4W)
  4. WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)
    Mulai

    Rp9.399.900

    WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
  5. Panasonic Rice Cooker (Penanak Nasi)
    Mulai

    Rp659.900

    Panasonic Rice Cooker (Penanak Nasi)
    Deskripsi:
    Panasonic SRCP108NSR - Rice Cooker 1 Liter 16in1 Campagne Gold memiliki panci dalam ekstra tebal 4,0 mm dapat menyimpan energi termal dengan efisien. Menghantarkan panas ke setiap bulir beras secara merata dan memastikan beras yang dimasak menjadi lebih empuk.Kapasitas : 1 Liter
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 679/LSPr-058-IDN/003/12/2022
  6. AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.899.900

    AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua Tabung
    atribut:
    • Material: Pintu : Plastic; Body : Plastic
  7. Orientalmotor Brushless DC Motor BLEM512M2 Series AC Type
    Mulai

    Rp8.799.900

    Orientalmotor Brushless DC Motor BLEM512M2 Series AC Type
    atribut:
    • Mounting Angle Dimension (mm): 90
    • Rotor Moment of Inertia J (kg.m²): 0.61x10ˉ⁴
    • Electromagnetic Brake: Yes
    • Shaft/Gear Type: Toothed shaft
    • Output Rating (W): 120
  8. Niigata Seiki (SK) Mini Pump
    Mulai

    Rp469.900

    Niigata Seiki (SK) Mini Pump
    Deskripsi:
    Mini Pump RDP-01. - Use: Water supply and drainage of waste water - Material: a. Main Body: Plastic b. Rotor : Oil-resistant rubber. -
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x90x60
    • Drive Shaft (mm): 6.35
    • Hose Diameter (mm): 16
    • Max. Water Rise (m): 12
    • Operating Speed (rpm): 1600
    • Pumping Capacity (L/minute): 10-12
    • Shaft Diameter (mm): 6.35
  9. FOMAC Griddle Electric (Panggangan Datar)
    Mulai

    Rp1.999.900

    FOMAC Griddle Electric (Panggangan Datar)
    Deskripsi:
    Electric Griddle merupakan alat memasak yang berupa alat pemanggang yang memiliki kombinasi 2 jenis panggangan dalam 1 produk. Electric Griddle digunakan untuk memanggang aneka jenis masakan seperti steak, sate, ikan, daging dan juga semua jenis masakan yang dapat dimasak menggunakan panggangan plat datar.Wajan Electric Griddle GRL-E820 dirancang khusus untuk memanggang daging burger, daging tipis, omelette, ikan fillet, dll. Untuk melengkapi perlengkapan bisnis usaha kuliner Anda, memilih mesin Wajan Electric Griddle GRL-E820 merupakan pilihan yang tepat untuk para pebisnis kuliner seperti restoran, cafe, hotel, dan sebagainya. Wajan Electric Griddle GRL-E820 ini memiliki tombol pengatur suhu yang dapat diatur sesuai keinginan, bahkan Electric Griddle GRL-E820 juga terbuat dari material Stainless Steel anti karat yang akan memudahkan Anda untuk membersihkan dan merawatnya, meski dalam tekanan suhu yang tinggi sekalipun.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  10. Orientalmotor Brushless DC Motor BLE46AM5S Series AC Type
    Mulai

    Rp11.999.900

    Orientalmotor Brushless DC Motor BLE46AM5S Series AC Type
    Deskripsi:
    Accessory: Motor, Control Circuit, Gearhead, External Speed Potentiometer (With signal line), Installation Screws, Parallel Key, Operating Manual; Component Name: BLEM46M2-GFS (Motor); GFS4G5 (Gearhead); BLED6AM (Control Circuit)
    atribut:
    • Rated Torque Motor Shaft (N m): 0.2
    • Starting Torque Motor Shaft (N m): 0.4
    • Rated Output Power (W): 60
    • Power Supply Input Rated Voltage (V): Single-Phase 100-120AC
    • Allowable Torque (N m): 0.9 (20-600r/min); 0.68 (800r/min)
    • Continuous Regenerative Power (W): 100
    • Electromagnetic Brake: With
    • Frame Size (mm): 80
    • Gear Ratio: 5
    • Instantaneous Regenerative Power (W): 240
    • Permissible Load Inertia J (kg.m²): 22x10ˉ⁴
    • Power Supply Input Maximum Input Current (A): 4.5
    • Power Supply Input Rated Input Current (A): 2
    • Power Supply Rated Input Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Rotation Speed Motor Shaft (rpm): 3000
    • Rotor Inertia J (kg.m²): 0.24x10ˉ⁴
    • Shaft/Gear Type: Combination Type Parallel Shaft Gearhead
    • Speed Range (rpm): 20-800
    • Speed Regulation (Load): ±0.5% or less: 0-Rated torque, at rated speed, at rated voltage, at normal ambient temperature
  11. Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted B3 4P 1500RPM (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted B3 4P 1500RPM (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    TM-series motor is totally enclosed fan cooled (TEFC) basic series of general purpose low voltage three phase induction motor. Thismotor is built with compact structure, high efficiency, high torque, low vibration, low noise, and attractive design. TM-series motor is broadly used as the driving equipment in various machineries such as pumps, blowers, compressors, crushingmachineries, plastic extruding machineries, agriculture machineries, paper making machineries, milling machineries, mining machineries and many others. TM-series standard motor efficiency meets IE1 standard. IE2 and IE3 standard efficiency are available upon request.
    atribut:
    • Number of Pole: 4P
  12. KEYANG Impact Wrench
    Mulai

    Rp6.699.900

    KEYANG Impact Wrench
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  13. Philips Rice Cooker (Penanak Nasi)
    Mulai

    Rp519.900

    Philips Rice Cooker (Penanak Nasi)
    Deskripsi:
    Philips HD3115/30 – Rice Cooker 1.8 Liter 400 Watt White Merupakan penanak nasi Philips dengan teknologi terbaru. Membuat anda menjadi lebih ceria membuat nasi hangat dan lembut setiap hari untuk keluarga tercinta di rumah.Kapasitas : 1.8 Liter
  14. Orientalmotor Brushless DC Motor BLE46CMR5S Series RS-485 Communication Type
    Mulai

    Rp17.999.900

    Orientalmotor Brushless DC Motor BLE46CMR5S Series RS-485 Communication Type
    Deskripsi:
    Accessory: Motor, Control Circuit, Gearhead, CN5 Connector, CN6 Connector, External Speed Potentiometer (With signal line), Installation Screws, Parallel Key, Operating Manual; Component Name: BLEM46M2-GFS (Motor); GFS4G5 (Gearhead); BLED6CM-R (Control Circuit)
    atribut:
    • Rated Torque Motor Shaft (N m): 0.2
    • Starting Torque Motor Shaft (N m): 0.4
    • Rated Output Power (W): 60
    • Power Supply Input Rated Voltage (V): Single-Phase, Three-Phase 200-240AC
    • Allowable Torque (N m): 0.90 (20-600r/min); 0.68 (800r/min)
    • Continuous Regenerative Power (W): 100
    • Electromagnetic Brake: With
    • Frame Size (mm): 80
    • Gear Ratio: 5
    • Instantaneous Regenerative Power (W): 240
    • Permissible Load Inertia J (kg.m²): 22x10ˉ⁴
    • Power Supply Input Maximum Input Current (A): Single-Phase 2.6/Three-Phase 1.5
    • Power Supply Input Rated Input Current (A): Single-Phase 1.2/Three-Phase 0.7
    • Power Supply Rated Input Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Rotation Speed Motor Shaft (rpm): 3000
    • Rotor Inertia J (kg.m²): 0.24x10ˉ⁴
    • Shaft/Gear Type: Combination Type Parallel Shaft Gearhead
    • Speed Range (rpm): 20-800
    • Speed Regulation (Load): ±0.5% or less: 0-Rated torque, at rated speed, at rated voltage, at normal ambient temperature
  15. Dunamos Solar Panel (Panel Surya)
    Mulai

    Rp569.900

    Dunamos Solar Panel (Panel Surya)
    Deskripsi:
    Solar panel 50 wp moncrystaline bersertifikat ISO,CE, TUV dll.
    atribut:
    • Tolerance Wattage (%): 0-+3
Daftar Harga bldc motor Terbaru October 2026
Orientalmotor Brushless DC MotorRp2.599.900
Cosmos Rice Cooker Non Stick (Penanak Nasi)Rp259.900
Orientalmotor Brushless DC Motor Speed Control System BLV SeriesRp14.999.900
AQUA Elektronik Refrigerator (Kulkas)Rp1.899.900
WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)Rp9.399.900
Panasonic Rice Cooker (Penanak Nasi)Rp659.900
AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua TabungRp1.899.900
Orientalmotor Brushless DC Motor BLEM512M2 Series AC TypeRp8.799.900
Niigata Seiki (SK) Mini PumpRp469.900
FOMAC Griddle Electric (Panggangan Datar)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)