Orientalmotor Brushless DC Motor BLEM512M2 Series AC Type

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)90
Rotor Moment of Inertia J (kg.m²)0.61x10ˉ⁴
Electromagnetic BrakeYes
Shaft/Gear TypeToothed shaft
Output Rating (W)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait