Orientalmotor Brushless DC Motor Speed Control System BLV Series

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
Ambient Temperature Range Non-Freezing (°C)0 to +40
Baud Rate (bps)625000
Degree of ProtectionIP20 (Driver); IP65 (Motor) (excluding connector)
Max. Extension Length (m)1.5
Motor Insulation Class (°C)EN: Class E (120)
Output Power (W/HP)100 (1/8)
Power Supply (V DC)24
Speed Control MethodInternal potentiometer, External DC voltage, External potentiometer (20kΩ, 1/4W)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The BLV Series brushless DC motor (BLDC motor) speed control system offers high performance and simple operation from a compact motor and driver.

- Slim, Yet Powerful Design
- Wide Speed Range
- DC Input
- Battery drive function (0.2 m) Cable Included
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait