Beli black decker matrix di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi Lithum Rechargeable 18VDeskripsi:3 types of heads (thunder head, jigsaw head, driver head) Battery pack (BL1518N-JP) x 2, Charger (LC1418N-JP) Dedicated kit box Bits (drill 2.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, plus # 1, # 2, minus # 6, positive drive # 2, hexagon # 4, # 5) Blade (6TPI woodworking cutting x 2, 10TPI woodworking cutting x 2, for curve cutting x 1) Sandpaper (coarse # 80 x 5, fine # 120 x 5, dust collector adapter)
- BLACK+DECKER Cordless Combo Kit 4in1 GoPAKatribut:
- Battery Platform: 12V GoPAK Lithium
- Impact (bpm): 20 250
- Max. Drill Capacity (mm): 40476 (steel/wood/masonry)
- Maximum Torque (N m): 17.5/40
- No Load Speed (rpm): 0-350/1350
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BLACK+DECKER Cordless Drill Driver Kit Boxatribut:
- Power Source: Lithium Battery
- Head Size (mm): 10
- Battery Voltage (V): 10.8
- No Load Speed (rpm): 550
- BLACK+DECKER Cordless Drill Lithium Ion Driver with Project KitDeskripsi:10.8V Cordless New Generation Drill Driver with Accessories Value pack included : • 8 oz. Hammer • Adjustable wrench • Utility knife • Magnetic bit holder • Flat head screwdriver• PH head screwdriver • Racheting screwdriver • Slip joint plier • Long nose plier• Storage bag• 4 Nut drivers• 10 Purpose drilling bits• 32 Screwdriving bits FeaturesKeyless Chuck for quick and simple changeVariable speed / reverse switch to control drilling and drivingPowerful 10.8 V 1.5 Ah Li-ion for drilling masonry, wood, and steelOn board LED light600 series motor with speed 550 rpmSpecifications :Voltage : 10.8vNo-load speed : 0-550/min(rpm)Max torque : 12.5/26NmChuck capacity : 1-10mmMax drilling capacity : Steel 10mm / Wood 25mmUSESIdeal for new homeowners, repairs and projectsAssembling furnitureBuilding wooden shelvesDIY Projects
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BLACK+DECKER Vacuum CleanerDeskripsi:Vakum mobil dengan desain khusus yang dapat membersihkan secara maksimal pada area-area yang sulit dijangkau memiliki selang dengan panjang 1.5 m. Vakum yang dilengkapi dengan HEPA filter dengan 3 kali penyaringan sehingga dapat menghisap debu yang berukuran mikron dan tungau. Dilengkapi dengan sistem siklon sehingga memiliki daya hisap yang kuat. Kabel sepanjang 5m yang dapat menjangkau seluruh area di mobil dan dilengkapi dengan aksesoris sikat dan nozel celah yang sudah terpasang pada badan. Adapter 12V DC. Vakum ini memiliki design yang unik dan ringkas sehingga mudah disimpan di dalam mobil.Vacuum mobil ini memiliki daya hisap 12.5W dan memiliki wadah debu dengan kapasitas 560 ml.
- TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- BLACK+DECKER Gerinda Tangan Kecilatribut:
- Power (W): 650
- Spindle Size: M10
- Size (mm): 100
- Switch Type: Slide
- Total Free adjustable guard: No
- Cable Length (m): 2
- No Load Speed (rpm): 12000
- Secondary Handle: Yes
- BLACK+DECKER Lithium BatteryDeskripsi:Tipe Baterai: Lithium IonKapasitas Baterai: 1.5AhTegangan: 10.8Vatribut:
- Voltage (V): 10.8
- Battery Capacity: 1.5Ah
- BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill Multi EVO 6 Heads KitDeskripsi:Black+Decker Multi Evo 6 Heads Kit (EVO185K6-B1)Multi-function drill set consisting of 6 types of functions that can be replaced easily. The 6 types of functions are hammer drill/wall drill, functioned for screwdrivers, drilling on wood, metal to walls; Circular saw is used to make straight wood cuts; The jigsaw is used for sawing wood, metal and plastic with a T-shank eye; Oscillation Head used for sanding and cutting wood, plastic, plaster and used for scraping small surfaces; Routers function to make holes in wood and decorate/profile wood; Sanders/sanders are used to sand wood, metal, plastic and painted surfaces.Set Content :1 x Unit 20V Cordless,1 x Hammer Drill head,1 x Jigsaw Head,1 x Router Head,1 x Triangular Sander,1 x Circular saw,1 x Oscillating Tool,1 x charger 400 mA,1 x baterai 20 V,1 x Jigsaw blade T-shank,1 x universal adaptor for oscillating tool,1 x Multi blade for oscillating tool,1 x sander trapesium for oscillating tool,1 x sheet 60 grit sandpaper,1 x sheet 240 grit sandpaper,1 x double ended bit,6 x Sander sheet trapezium,1 x L hex key,1 x Blade 3 3/8inch 24T, Trim saw EVO,1 x Soft bagatribut:
- Power (V): 20
- Battery Voltage (V): 20
- BLACK+DECKER Cordless Screwdriveratribut:
- Battery Type: Ni-Cd
- Battery Capacity (mAh): 600
- Pivot: Yes
- Battery Voltage (V): 4.8
- Charger: Jack plug
- Charging Time (hour): 3-5
- Maximum Torque (N m): 4
- No Load Speed (rpm): 200
- Output Current (mA): 300
Daftar Harga black decker matrix Terbaru October 2025
BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi Lithum Rechargeable 18V | Rp539.900 |
BLACK+DECKER Cordless Combo Kit 4in1 GoPAK | Rp2.899.900 |
BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill | Rp959.900 |
BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
BLACK+DECKER Cordless Drill Driver Kit Box | Rp929.900 |
BLACK+DECKER Cordless Drill Driver | Rp609.900 |
BLACK+DECKER String Trimmer (Mesin Potong Rumput Baterai) | Rp529.900 |
BLACK+DECKER Cordless Drill Lithium Ion Driver with Project Kit | Rp609.900 |
Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp3.399.900 |
Egamaster Double Offset Wrench | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)