Beli black and decker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BLACK+DECKER Robot Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp4.699.900

    BLACK+DECKER Robot Vacuum Cleaner
    Deskripsi:
    Black & Decker Robotic Vacuum and Mop Cleaner 2in1 BRVA425B00 merupakan Penyedot debu robot yang dapat diisi sendiri, diaktifkan Alexa dan juga diaktifkan aplikasi; Memiliki waktu kerja 90 hingga 120 menit dan waktu pengisian daya sekitar 3,5 jam. Dilengkapi dengan kotak debu berkapasitas 500 ml dan kapasitas tangki air 300 ml; Memiliki daya hisap 2150 pa. Dapat digunakan pada berbagai jenis lantai, seperti karpet, lantai kayu, lantai marmer, lantai ubin, karpet shag, dan ubin keramik. Dapat digunakan untuk melakukan fungsi seperti menyedot debu, menyapu, menyapu hisap, hisap dan mengepel.Kelengkapan Aksesories : 1x Charging Dock, 1x Adaptor, 1x Brush, 1x 500ml Dustbin, 1x 300ml Water Tank, 1x filter, 4x Side Brush, 1x Beater Brush, 2x Mop Pad, 1x Flexible Boundary Strip, 1x Remote Control
    atribut:
    • Voltage (V): 14.4
    • Color: Black
    • Type: Robot Vacuum
    • Battery Capacity (AH): 2600
    • Dust Tank Capacity (ml): 500
    • Suction Power (Pa): 2150
    • Time of Use (minute): 120
  2. BLACK+DECKER Heatgun
    Mulai

    Rp339.900

    BLACK+DECKER Heatgun
    atribut:
    • Power (W): 1800
    • Switch Control: 2 Stage
    • Temperature: 400/500
    • Airflow (L/minute): 550/750
  3. BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi
    Mulai

    Rp989.900

    BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi
    Deskripsi:
    3 types of heads (thunder head, jigsaw head, driver head) Battery pack (BL1518N-JP) x 2, Charger (LC1418N-JP) Dedicated kit box Bits (drill 2.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, plus # 1, # 2, minus # 6, positive drive # 2, hexagon # 4, # 5) Blade (6TPI woodworking cutting x 2, 10TPI woodworking cutting x 2, for curve cutting x 1) Sandpaper (coarse # 80 x 5, fine # 120 x 5, dust collector adapter)
  4. xiaomi Robot Vacuum Cleaner (Robot Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.099.900

    xiaomi Robot Vacuum Cleaner (Robot Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    - 4000Pa kipas hisap yang kuat, Pembersihan efektif dalam sekali jalan4 tingkat hisap yang dapat disesuaikan untuk memudahkan pembersihan debu dan serpihan serta menghilangkan partikel debu kecil. Daya tahan baterai 110 menit dalam mode standar (vakum & pel) dengan kapasitas 2600mAh.- Pembersihan terencana, Memahami Kamu dan rumah kamuJalur pembersihan zigzag untuk proses pembersihan terukur dan peningkatan efisiensi pembersihan- Notifikasi suara memberi kamu informasi secara real timeFungsi notifikasi suara memungkinkan kamu melacak kemajuan pembersihan secara real time- Kontrol cerdas dan mudah digunakan melalui aplikasiSambungkan ke aplikasi Mi Home/Xiaomi Home untuk pengoperasian yang mudah saat kamu keluar dan untuk mengatur tugas pembersihan terjadwal.- Beradaptasi dengan lingkungan yang kompleksSensor bawaan memberikan fleksibilitas untuk menangani lingkungan rumah yang rumit dan memastikan pembersihan tanpa rasa khawatir.- Debit air terukur untuk mengepel terkontrolDilengkapi dengan tangki air pintar dengan 3 tingkat aliran air, unit ini dapat menyesuaikan debit air berdasarkan jenis lantai yang berbeda untuk melindungi lantai agar tidak terlalu basah.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 14.4
  5. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. EZREN Vacuum Cleaner Robot (Robot Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp199.900

    EZREN Vacuum Cleaner Robot (Robot Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    *Roda lebih besar dan awet*Daya sedot lebih kuat*Ada sensor anti jatuh & tabrak*Kapasitas baterai lebih besar*Ada +an Karet benturan di pinggiran mesinMembantu anda membersihkan rumah dengan kekuatan robot, membantu anda menjangkau area rumah tanpa membuat anda lelah, rumah bersih tanpa tenaga, di lengkapi dengan sensor gerak.Menyedot berbagai jenis kotoran seperti debu, bakteri atau kuman dan lainya buat pekerjaan anda lebih efisien
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x220x65
  7. BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill Multi EVO 6 Heads Kit (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp6.299.900

    BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill Multi EVO 6 Heads Kit (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Black+Decker Multi Evo 6 Heads Kit (EVO185K6-B1)Multi-function drill set consisting of 6 types of functions that can be replaced easily. The 6 types of functions are hammer drill/wall drill, functioned for screwdrivers, drilling on wood, metal to walls; Circular saw is used to make straight wood cuts; The jigsaw is used for sawing wood, metal and plastic with a T-shank eye; Oscillation Head used for sanding and cutting wood, plastic, plaster and used for scraping small surfaces; Routers function to make holes in wood and decorate/profile wood; Sanders/sanders are used to sand wood, metal, plastic and painted surfaces.Set Content :1 x Unit 20V Cordless,1 x Hammer Drill head,1 x Jigsaw Head,1 x Router Head,1 x Triangular Sander,1 x Circular saw,1 x Oscillating Tool,1 x charger 400 mA,1 x baterai 20 V,1 x Jigsaw blade T-shank,1 x universal adaptor for oscillating tool,1 x Multi blade for oscillating tool,1 x sander trapesium for oscillating tool,1 x sheet 60 grit sandpaper,1 x sheet 240 grit sandpaper,1 x double ended bit,6 x Sander sheet trapezium,1 x L hex key,1 x Blade 3 3/8inch 24T, Trim saw EVO,1 x Soft bag
    atribut:
    • Power (V): 20
    • Battery Voltage (V): 20
  8. BLACK+DECKER Stick Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp3.399.900

    BLACK+DECKER Stick Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Power Voltage (V): 20
    • Capacity (ml): 650
    • Length (m): 1.14
    • Charging Time (hour): 4-5
    • Battery Capacity (AH): 2.0
    • Run Time (minute): 60
    • Suction Motor Power (W): 40
  9. Makita Vacuum Cleaner Robot (Robot Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp63.999.900

    Makita Vacuum Cleaner Robot (Robot Penyedot Debu)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 500x500x204
    • Dust box capacity (L): 3
    • Maximum Mapping Area (m²): 10
    • Maximum Speed (m/s): 0.3
    • Noise Level (dB(A)): 62
    • Power (V): 18
  10. Mamibot Vacuum Robot Cleaner
    Mulai

    Rp4.399.900

    Mamibot Vacuum Robot Cleaner
    Deskripsi:
    Mamibot EXVAC660 Robot Vacuum Cleaner merupakan alat penyedot debu lantai dengan tangki air. Dilengkapi dengan teknologi gyroscopes, sensor infrared, brushless motors, dll. Cocok digunakan untuk semua tipe lantai dan karpet.
    atribut:
    • Diameter of Main Body (cm): 33
    • Noise Level (dB): <55
    • Voltage (V): 14.8
    • Main Body Button Type: LED button
    • Charging Duration (minute): 180-240
    • Charging Type: manual/automatic
    • Dimensions Packaging (cm): 55x39x16
    • Dust Box Capacity (ml): 600
    • Water Tank Capacity (ml): 370
  11. Kurumi Robot Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp3.299.900

    Kurumi Robot Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Size (cm): 34x34x7.7
    • Anti-Collision Censor: Yes
    • Anti-Fall Censor: Yes
    • Autorecharge: Yes
    • Battery (mAh): Li-ion 2600
    • Charging Power: Adaptor and Charging Dock
    • Charging Time (minute): 240-360
    • Mopping: Yes (2in1 Electric Water Tank, Sweeping and Moping in one go)
    • Noise (dB): <62
    • Remote Control: Yes
    • Suction Power (Pa): 850-1400
    • Working Time (minute): 100-120
  12. UWANT Smart Robot Vacuum
    Mulai

    Rp12.999.900

    UWANT Smart Robot Vacuum
    Deskripsi:
    The UWANT U200 robot vacuum offers a range of features to make cleaning easier and more efficient. Its hot water cleaning and hot air drying function deeply cleans floors, while the self-cleaning mop with 60-degree hot water ensures hygienic use. The dual-brush system provides versatile cleaning options for all surfaces. The advanced self-emptying dustbin system and large-capacity water tanks let you focus on your daily activities. Customizable cleaning plans and voice control compatibility with Google Assistant and Alexa make it even easier to operate. With 28 high-performance sensors, the vacuum navigates through your home with ease. Overall, the UWANT U200 robot vacuum is a smart choice for busy households that value cleanliness and hygiene.
  13. Kurumi Robot Vacuum Cleaner Laser AED (Robot Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Kurumi Robot Vacuum Cleaner Laser AED (Robot Penyedot Debu)
    atribut:
    • Size (cm): 34x34x9.5
    • Battery Capacity (mAh): 3200
    • Tank capacity (mL): 350 (Debu) + 300 (Air)
    • Noise (dB): <60
    • Charging Time (hour): 5
    • Dust Collecting Dock Power (W): 950
    • Dust Collecting Dock Size (cm): 22x18x38
    • Suction Power (Pa): Up to 2600
    • Working Time (minute): Up to 120
Daftar Harga black and decker Terbaru October 2026
BLACK+DECKER Lithium-ion BatteryRp439.900
BLACK+DECKER Robot Vacuum CleanerRp4.699.900
BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.099.900
BLACK+DECKER HeatgunRp339.900
BLACK+DECKER Spare Part Mesin MultifungsiRp989.900
xiaomi Robot Vacuum Cleaner (Robot Penyedot Debu)Rp2.099.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
BLACK+DECKER Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp669.900
EZREN Vacuum Cleaner Robot (Robot Penyedot Debu)Rp199.900
Oxone Professional Robot Vacuum Cleaner (Robot Penyedot Debu)Rp3.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)