Beli bindex 727 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bindex Map Ordner Ring Mekanik 727 (Binder)atribut:
- Size: Folio
- Capacity (mm): 50
- Bindex Map Ordner Kwitansi 777 (Binder)atribut:
- Capacity (mm): 75
- Size: Kuitansi
- Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder)Deskripsi:Bindex Ecology 717 - merupakan ordner dengan tampilan yang rapi, dibuat dengan bahan kertas bermutu tinggi yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan. Dilengkapi dengan Finger Ring dan L-Shoe pada bagian bawah, serta punggung PVC dengan label yang dapat diganti-ganti. Ukuran: Folio, kapasitas: 7cm.atribut:
- Size: Folio
- Capacity (mm): 75
- Type: Potrait
- Stella Refill Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- Packaging: Aerosol Can
- Stella Pengharum Ruangan Matic SprayDeskripsi:Pengharum ruangan berbentuk stylish untuk mengharumkan rumah dan menceriakan suasana.atribut:
- Packaging: 1 Set New (Gratis Refill)
- Refill: Free Refill Aroma Random (Green Fantasy / Wild Flower / Spring Garden)
- Unit: Air Freshner
- Volume (ml): 160
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
- Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 (Binder)Deskripsi:Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.
- Joyko Double Tape (Isolasi Bolak Balik)atribut:
- Tape Length (yard): 15
- Pentel Correction Pen Liquid ZL62-W (Tipex Cair)atribut:
- Color: Blue
- AMEKO Webbing Sling (Tali Angkat / Sling Sabuk)Deskripsi:- When hoisting belt can be divided into flat belt and circular belt;- Low liting beltis in the process of hoisting using shock, ant-corosion, mon-conductive, and in the inlammable and explosive environmentwithout Mars and other characteristics;- The cross section shape is changing with the hanging piece surtace hape, and ts tselfis very soft, flexible, work will be close to suit orwrapping around the hanging pieces,without damage to the crane. but also reduce the likelihood of rebound hurt;- When hoisting belt have good resistance to corrosion. and the hydrogen carbonate and most chemical solution and solvent have higherresistance. However, some strong acid or alkali will harm the lifting belt. In most cases, lifing belt maintenance as long as in the cold wateruse can be cleaner;- Low should be avoided in the process of hoisting cut by sharp instruments in lifting with a sharp corners, edges, or the rough surface of thegoods, can use the harness soell with oute skin or polyester protetion way toharness to protect it,in order to prolong the service life of theharness;- Low lifting job, tie ban lifting belt or to connet the method of the knot.Should use the correct - lifting belt special fittings connection;- Lifting with light weight,compared with the same load of chain,only 20% of its weight, so even at high altitude, will not cause personal injury;- Lifting belt body has a unique label, and to distinguish with the international standard color carrying tonnage,even lifting belt breakage iseasy to recognize;- Safety factor according to user's requirements of 4 to 8 times all kinds of hoisting belt products;Smaller elastic elonaation of low lifting belt, working load on < 3%, the breaking load of < 10%: Working temperature of-40℃-100℃.
- Glade Refill Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:- Pengharum udara dengan parfumnya konsentrat dan alami, hadir dalam kemasan aerosol dan menggunakan metered system.- Dapat digunakan pada Glade Matic Device hingga 60 hari (berdasarkan pengaturan waktu 36 menit atau menghasilkan 2400 semprotan).- Dapat disemprot langsung atau untuk isi ulang.atribut:
- Volume (g/ml): 146/225
Daftar Harga bindex 727 Terbaru October 2026
| Bindex Map Ordner Ring Mekanik 727 (Binder) | Rp38.900 |
| Bindex Map Ordner Kwitansi 777 (Binder) | Rp38.900 |
| Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder) | Rp38.900 |
| Kenko Double Tape Blue Core (Selotip Dua Sisi) | Rp3.900 |
| Stella Refill Pengharum Ruangan Matic | Rp35.900 |
| Stella Pengharum Ruangan Matic Spray | Rp76.900 |
| Joyko Cutter | Rp4.900 |
| Kenko Paper Correction Tape (Penghapus TInta) | Rp6.900 |
| Kenko Double Tape Red Core (Selotip Dua Sisi) | Rp15.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape) | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qnP101555959-2.jpg)
/r1P101555973-2.jpg)
/pzP101555935-2.jpg)
/P103085355-1.jpg)


/P101005455-1.jpg)
/P103085364-1.jpg)
/1yP108182070-8.jpg)
/raP111105982-1.jpg)
/P101005487-1.jpg)
/q3P102097939-13.jpg)
/rpP101555997-2.jpg)
/38P105880116-2.jpg)
/P103085346-1.jpg)
/98P101574332-2.jpg)
/2iP109124090-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)