Beli besi siku lubang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Besi Siku LobangDeskripsi:Lubang pada besi siku dilakukan dengan sistem perforate dengan mesin yang presisi sehingga jarak dan ukuran antar lubang sangat tepat. Besi siku memiliki kemiringan sisi yang sangat presisi yaitu 90 derajat. Ini karena pembuatannya yang menggunakan mesin sehingga hampir rata-rata sudut kemiringan siku dari besi siku lubang ini sangatlah presisi yang membuat penggunananya akan jauh lebih mudah.atribut:
- Length (m): 3
- Non Brand Besi Sikuatribut:
- Size (cm): 4x4
- Thickness (mm): 1.1
- Length (m): 3
- TONATA Flow Switch (Sakelar Aliran Air)Deskripsi:Flow Switch / Waterflow Detector (Potter)Alat untuk mendeteksi aliran air pada instalasi fire system.atribut:
- Static Pressure (psi): 450
- Standard: UL/FM
- Kenmaster Siku Lubangatribut:
- Size (mm): 40x40
- Weflo Vane-Type Flow DetectorDeskripsi:- Equipped with tamper resistant screws to prevent unauthorized entry- Two synchronized switches are enclosed in a durable terminal block- Terminals are easy to read and wire- Built-In mechanical time delay feature; minimizing the risk of false alarms due to pressure surges or air trapped in the system- Offers excellent performance during riser vibrations caused by large in-rushes of water- Designed and built for accuracy and repeatability- Flow sensitivity range: 4-10 GPM(15-38LPM)- Contact rating: 8A@250VAC, 3A@24VDC, 2.5A@ 30VDC- UL/ULC Listed, FM Approved- COST Certified.atribut:
- Working Pressure (psi): 450
- Working Temperature (°C): 0 to 68
- Corossion Protection: Fusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exterior or Enamel Spray Paint, Interior and Exterior
- Hoda Braket ACatribut:
- Use for: AC 0.5PK-1.5PK
- Dimensions (cm): 44x17
- Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
- Thickness (mm): 1.5
- SUCA Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)Deskripsi:Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.atribut:
- Size (cm): 200x60x200
- Capacity (kg/level): 500
- Material: Full Besi
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- Waterplus Flow Switchatribut:
- Unit (A): 16
- IMJ Working Wear Jacket Red (Baju Kerja)atribut:
- Material: American Drill
- Color: Red
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- HSA Hex Bolt Nut Yellow BMK Full Thread Set with Washer Plate (Baut Mur Hexagonal)atribut:
- Material: Mild Steel
- Grade: 4.6
- Finishing: Yellow Zinc Plated
- Drat Type: Full Drat
- Kenmaster 4-Tier Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)Deskripsi:- Besi tebal, kuat berkualitas- Di lapisi dengan cat Powder Coating- Cat anti karat & tahan gores- Terdapat breket siku penghubung sehingga lebih kuat- 4 susun, jarak dapat di atur sendiri- Cocok untuk Rumah, Gudang, Garasi- Mudah dibongkar pasang (DIY)Kenmaster Rak 4 Susun Multipurpose cocok untuk menyimpan beban berat di rumah, kantor, gudang atau garasi. Selain itu Kenmaster Rak 4 Susun Multipurpose dapat digunakan untuk merapikan buku pelajaran anak agar tersusun rapi dan mudah dicari saat dibutuhkan. Cocok juga untuk tempat majalah, sepatu, dokumen kantor atau perlengkapan rumah dan dapur.atribut:
- Color: Black
- Dimensions (cm): 76.6x30x137.1
- Load Capacity (kg): Total Beban 300 (75/Shelving)
- Material: Full Plat Besi
- No. of Shelf: 4
- Non Brand Stainless Steel Siku SUS304atribut:
- Length (m): 6
- Grade: SUS304
- Material: Stainless Steel
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Uprights and beams are made of heavy gauge steel with a corrosion resistant powder coated finish. Supplied with rubber feet to protect the floor. Easy interlocking assembly, with just two nuts and bolts, joining one upright frame to the next. Three ways of assembling: one tall rack with 4 shelves, two lower racks, or three sections arranged in a workbench. Additional combinations are possible if you have 2 or more units Each adjustable 430mm deep shelf can take up to 455kg UDL (uniformly distributed load), the rack being fixed to the wall. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Depth (mm): 430
- Type: Heavy Duty Racking
- Width (mm): 1040
- Number of Shelves: 4
- Shelf Capacity (kg): 455
- Height (mm): 1830
- Color: Grey
- Product Number: GRFLEX-361872
- Additional Features: Corrosion Resistant Heavy Gauge Steel Rubber Feet to Protect the Floor Self Assembly: Requires Rubber Mallet To Assembly
- Kitarack Warehouse Rack Light Duty Starter 4 Layer MS Series (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Rak penyimpanan Light Duty MS Series adalah sistem penyimpanan yang dirancang untuk berbagai kebutuhan. Desain dari rak ini sangat menarik dan didukung oleh safety pin membuat rak kokoh dan part rak tidak mudah bergeser. Dapat digunakan sebagai sistem penyimpanan stok di ecommerce, rak ini mampu menahan beban hingga 250Kg pertingkatnya.atribut:
- Beam Thickness (mm): 0.6
- Capacity/Layer (kg): ±250
- Frame Type: Butterfly Frame
- Frame thickness (mm): 0.9
- Inner Size (cm): ± 184
- Material: Steel
- Number of Layers: 4
- Plate Thickness (mm): 0.4
- Rack Type: Starter
Daftar Harga besi siku lubang Terbaru October 2026
| Non Brand Besi Siku Lobang | Rp119.900 |
| Non Brand Besi Siku | Rp429.900 |
| Homedoki Steel Shelf | Rp159.900 |
| TONATA Flow Switch (Sakelar Aliran Air) | Rp2.999.900 |
| Kenmaster Siku Lubang | Rp77.900 |
| Weflo Vane-Type Flow Detector | Rp2.699.900 |
| Hoda Braket AC | Rp87.900 |
| SUCA Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang) | Rp3.899.900 |
| Non Brand Besi Siku L | Rp239.900 |
| Waterplus Flow Switch | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Flow%20Switch%20(Sakelar%20Aliran%20Air)/0iP108165018-1.jpg)

/Weflo%20Vane-Type%20Flow%20Detector/5fP109188195-1.jpg)

/ivP109112679-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Jaket/IMJ%20Working%20Wear%20Jacket%20Red%20(Baju%20Kerja)/8qP103635314-1.jpg)
/74P102095256-3.jpg)
/P102947614-1.jpg)
/dqP105670494-1.jpg)
/buP110907426-1.jpg)


/hkP102138632-5.jpg)
/c5P112428437-1.jpg)
/itP103952677-8.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)