Weflo Vane-Type Flow Detector

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Working Pressure (psi)450
Working Temperature (°C)0 to 68
Corossion ProtectionFusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exterior or Enamel Spray Paint, Interior and Exterior

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Equipped with tamper resistant screws to prevent unauthorized entry
- Two synchronized switches are enclosed in a durable terminal block
- Terminals are easy to read and wire
- Built-In mechanical time delay feature; minimizing the risk of false alarms due to pressure surges or air trapped in the system
- Offers excellent performance during riser vibrations caused by large in-rushes of water
- Designed and built for accuracy and repeatability
- Flow sensitivity range: 4-10 GPM(15-38LPM)
- Contact rating: 8A@250VAC, 3A@24VDC, 2.5A@ 30VDC
- UL/ULC Listed, FM Approved
- COST Certified.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan