Beli besi siku galvanis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 20LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.SpesifikasiJenis Cat : Nitroselulosa lacquer enamel.Tekstur : Gloss.Specific Gravity (25°C) : 1.10.Daya Sebar Teoritis : 8.0 - 11.0 m2/liter/lapis.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 20
- Non Brand Stainless Steel Siku SUS304atribut:
- Length (m): 6
- Grade: SUS304
- Material: Stainless Steel
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
- Non Brand Besi Siku LobangDeskripsi:Lubang pada besi siku dilakukan dengan sistem perforate dengan mesin yang presisi sehingga jarak dan ukuran antar lubang sangat tepat. Besi siku memiliki kemiringan sisi yang sangat presisi yaitu 90 derajat. Ini karena pembuatannya yang menggunakan mesin sehingga hampir rata-rata sudut kemiringan siku dari besi siku lubang ini sangatlah presisi yang membuat penggunananya akan jauh lebih mudah.atribut:
- Length (m): 3
- OWNER Besi Siku LubangDeskripsi:siku lubang yang terbuat dari logam berkualitas tinggi. Dengan berat total 16kg, siku ini kuat namun tetap ringan. Setiap batang siku memiliki berat sekitar 1.6kg, membuatnya mudah dipasang. Siku ini memiliki lubang-lubang di sudutnya yang memungkinkan pemasangan yang mudah dengan baut atau mur. Cocok digunakan dalam berbagai proyek atau furniture.atribut:
- Load Capacity (kg): 16
- Non Brand Besi Sikuatribut:
- Size (cm): 4x4
- Thickness (mm): 1.1
- Length (m): 3
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- Non Brand Plat Strip BesiDeskripsi:Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisiatribut:
- Material: Iron
- Thickness (mm): 5
- Width (mm): 50
- Lenght (mm): 6000
- Non Brand Stainless Steel Siku SUS201Deskripsi:Keunggulan Produk Siku Stainless Steel:1. Tahan lama2. Tahan korosi3. Struktur kuat4. Mudah dibentukatribut:
- Grade: SUS201
- Length (m): 6
- Material: Stainless Steel
- NIPPON PAINT Nippe 2000 Metalic ColorsDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.SpesifikasiJenis Cat : Nitroselulosa lacquer enamel.Tekstur : Gloss.Warna : Putih dan berbagai warna.Specific Gravity (25°C) : 1.05.Daya Sebar Teoritis : 7.0-9.0m²/liter/lapis.atribut:
- Size (L): 1
- Theoretical Spread (m²): 7.0 - 9.0
- KRAKATAU STEEL Besi Kanal Uatribut:
- Length (m): 6
- Thickness (mm): 5
- Dimensions (mm): 100x50x5
- KRISBOW Penggaris SikuDeskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- Impala Thinner Super Gloss Quality (Tiner)Deskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
- Futanlux Cat Serbaguna Duco NC 1kgDeskripsi:Futanlux Auto Refinish 2020 (NC Solid) adalah cat serbaguna yang terbuat dari bahan resin nitrocellulose dan mengandung pigment yang berkualitas tinggi. Futanlux Auto Refinish 2020 mempermudah aplikasi pengecatan karena memiliki daya tutup yang bagus, daya kering yang cepat, ketahanan warna terhadap cuaca, lapisan cat yang awet dan daya lekat yang baik dan berpenampilan kilap. Futanlux NC Solid sangat cocok digunakan untuk pengecatan mobil, motor, mesin, furniture, plastik ABS dan benda-benda yang terbuat dari kayu, besi dan baja.atribut:
- Size (kg): 1.0
- Dispersibility (m²/L/layer): 7.0-9.0
- Dry Hard (hour): 1 (30°C)
- Interval Painting (hour): 2-3
- Application: Brush, Roll, Spray with Gun
- Dilution: 50-60% (Brush); 80-100% (air spray).
- Dry Touch (minute): ± 5 (30°C)
- Solvent: Thinner
- Specific Gravity: '1.05 at 25°C
- Texture: Gloss
- Thickness (micron): 25
- Type Paint: Nitroselulosa lacquer enamel
- Kencana Metal Rangka Plafon HollowDeskripsi:Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelasatribut:
- Length (m): 4
Daftar Harga besi siku galvanis Terbaru June 2026
| Non Brand Besi Siku L | Rp239.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L | Rp42.000 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 20L | Rp2.099.900 |
| Non Brand Stainless Steel Siku SUS304 | Rp1.299.900 |
| Non Brand Hollow Iron | Rp199.900 |
| Non Brand Besi Siku Lobang | Rp119.900 |
| Non Brand Steel Plate | Rp999.900 |
| OWNER Besi Siku Lubang | Rp42.900 |
| Non Brand Besi Siku | Rp429.900 |
| WELLBEST Rack Elbow (Siku Rak) | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 15/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P102943733-1.jpg)







/8fP103242303-2.jpg)