Beli besi pipa galvanis di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  2. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  3. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  4. Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    Mulai

    Rp389.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
  5. Huben Pipa Besi Chrome 3m
    Mulai

    Rp60.900

    Huben Pipa Besi Chrome 3m
    atribut:
    • Length (m): 3
  6. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  7. Non Brand Hollow Iron
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  8. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  9. Non Brand Pipa Carbon Steel
    Mulai

    Rp539.900

    Non Brand Pipa Carbon Steel
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
  10. Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Galvanised
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +10% & -8%
  11. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  12. Non Brand Pipa Carbon Steel A53
    Mulai

    Rp849.900

    Non Brand Pipa Carbon Steel A53
    Deskripsi:
    Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendah
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Material: Carbon Steel A53
  13. Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Black Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Black Steel
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Tolerance on Wall Thickness: +10% & -8%
    • Color: Black
    • Standard Length (m): 6
  14. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  15. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Mulai

    Rp209.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Deskripsi:
    Pipa baja hitam untuk aplikasi umum
  16. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Deskripsi:
    Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air bersih, air baku, air pada sistem plambing, air pada sistem hidran dan air lainnya kecuali untuk minum.
  17. Non Brand Seamless pipe stainless steel
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless pipe stainless steel
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
Daftar Harga besi pipa galvanis Terbaru April 2026
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40Rp1.099.900
Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium GalvanisedRp389.900
Huben Pipa Besi Chrome 3mRp60.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Rp309.900
Non Brand Hollow IronRp199.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Rp289.900
Non Brand Pipe BE Seamless ASMERp2.599.900
Non Brand Pipa Carbon SteelRp539.900

Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait