Beli besi pipa baja di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Black Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Black Steel
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Tolerance on Wall Thickness: +10% & -8%
    • Color: Black
    • Standard Length (m): 6
  2. Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp849.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Deskripsi:
    Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendah
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Material: Carbon Steel A53
  3. Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    Mulai

    Rp389.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
  4. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  5. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  6. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  7. Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp539.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Length (m): 6
  8. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  9. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  10. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  11. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Mulai

    Rp209.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Deskripsi:
    Pipa baja hitam untuk aplikasi umum
  12. Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Galvanised
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +10% & -8%
  13. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Deskripsi:
    Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air bersih, air baku, air pada sistem plambing, air pada sistem hidran dan air lainnya kecuali untuk minum.
  14. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  15. Spindo Black Steel Pipe (Pipa Baja Hitam)
    Mulai

    Rp829.900

    Spindo Black Steel Pipe (Pipa Baja Hitam)
    atribut:
    • Chemical Composition (% Max): Carbon 0.30%, Manganese 1.20%, Phosphoris 0.05%, Sulfur 0.045%, Copper 0.40%, Nickel 0.40%, Chromium 0.40%, Molibdenum 0.15%, Vanadium 0.08%, Cu+Ni+Cr+Mo+V 1.00%
    • Elongation In (inch): 2
    • Elongation In (mm): 50
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Nominal size (inch): 1.25
    • Outside Diameter (inch): 1.66
    • Outside Diameter (mm): 42.2
    • SCH No: 40
    • Tensile Strength, min (psi): 60000
    • Test Pressure (kPa): 8900
    • Test Pressure (psi): 1300
    • Wall Thickness (inch): 0.14
    • Wall Thickness (mm): 3.56
    • Weight Class: STD
    • Weight Plain End (kg/m): 3.39
    • Zinc Coating Weight (g/m²): 550
    • Zinc Coating Weight (µm): 77
  16. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  17. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  18. CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng)
    Mulai

    Rp569.900

    CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk scafolding.
    atribut:
    • Length (m): 6
  19. Bakrie Pipe Black Steel Pipe BOS
    Mulai

    Rp199.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe BOS
    Deskripsi:
    Pipa untuk aplikasi umum
Daftar Harga besi pipa baja Terbaru November 2026
Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Black SteelRp239.900
Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)Rp849.900
Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium GalvanisedRp389.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Rp309.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp25.900
Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)Rp539.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Rp289.900
Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40Rp1.099.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait