Beli besi as di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Stainless Steel Siku SUS304atribut:
- Length (m): 6
- Grade: SUS304
- Material: Stainless Steel
- TECO Electric Motor 3 Phase Foot Mounted (B3) 2 PoleDeskripsi:TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ, Top Cover Terminal Boxatribut:
- Housing Material: Cast Iron
- Phase: 3
- Number of Poles: 2
- monotaro Linear Shaft (As Bulat)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan As bulatatribut:
- Outside Diameter D (Ø mm): 10 (tolerance g6:-0.014-0.005)
- Dimension C (mm): 0.5
- Hardness HRC: 60 or more
- Shaft Length L (mm): 100
- Heat Processing: Induction hardening
- Effective hardened layer (mm): 1 or more
- Heat treatment: Induction hardening
- Length (mm): 100
- Shape: straight
- Surface roughness (micromRmax): 1.5
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
- Non Brand Stainless Steel Siku SUS201Deskripsi:Keunggulan Produk Siku Stainless Steel:1. Tahan lama2. Tahan korosi3. Struktur kuat4. Mudah dibentukatribut:
- Grade: SUS201
- Length (m): 6
- Material: Stainless Steel
- TECO Electric Motor 3 Phase Foot Mounted (B3) 4 PoleDeskripsi:TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ, Top Cover Terminal Boxatribut:
- Housing Material: Cast Iron
- Phase: 3
- Number of Poles: 4
- Non Brand Besi Siku LobangDeskripsi:Lubang pada besi siku dilakukan dengan sistem perforate dengan mesin yang presisi sehingga jarak dan ukuran antar lubang sangat tepat. Besi siku memiliki kemiringan sisi yang sangat presisi yaitu 90 derajat. Ini karena pembuatannya yang menggunakan mesin sehingga hampir rata-rata sudut kemiringan siku dari besi siku lubang ini sangatlah presisi yang membuat penggunananya akan jauh lebih mudah.atribut:
- Length (m): 3
- Non Brand Plat Strip BesiDeskripsi:Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisiatribut:
- Material: Iron
- Thickness (mm): 5
- Width (mm): 50
- Lenght (mm): 6000
- OWNER Besi Siku LubangDeskripsi:siku lubang yang terbuat dari logam berkualitas tinggi. Dengan berat total 16kg, siku ini kuat namun tetap ringan. Setiap batang siku memiliki berat sekitar 1.6kg, membuatnya mudah dipasang. Siku ini memiliki lubang-lubang di sudutnya yang memungkinkan pemasangan yang mudah dengan baut atau mur. Cocok digunakan dalam berbagai proyek atau furniture.atribut:
- Load Capacity (kg): 16
- Jaindo Steel Siku Lubangatribut:
- Length(m): 3
- Non Brand Besi Sikuatribut:
- Size (cm): 4x4
- Thickness (mm): 1.1
- Length (m): 3
- Non Brand Stainless Steel Plateatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Thomson Linear Motion ShaftDeskripsi:Solid linear shafts have no additional machined features. They come in pre-cut inch or metric sizes that are either hardened or non-hardened. Hardened shafts have strengthened outer layers and close tolerances for surface finish, roundness, hardness, and straightness; they are suitable for moderate to heavy loads that use ball bearings. Non-hardened shafts have less precise tolerances and are ideal for lighter load applications that use plain linear bearings; they are more accessible to machining.
- TECO Electric Motor 3 Phase Flange Mounted (B5) 4 PoleDeskripsi:TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ, Top Cover Terminal Boxatribut:
- Housing Material: Cast Iron
- Phase: 3
- Number of Poles: 4
- KRISBOW Penggaris SikuDeskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
Daftar Harga besi as Terbaru March 2026
| Non Brand Stainless Steel Siku SUS304 | Rp1.299.900 |
| TECO Electric Motor 3 Phase Foot Mounted (B3) 2 Pole | Rp3.099.900 |
| monotaro Linear Shaft (As Bulat) | Rp109.900 |
| Non Brand Besi Siku L | Rp239.900 |
| Non Brand Hollow Iron | Rp199.900 |
| Non Brand Stainless Steel Siku SUS201 | Rp459.900 |
| TECO Electric Motor 3 Phase Foot Mounted (B3) 4 Pole | Rp3.099.900 |
| Non Brand Besi Siku Lobang | Rp119.900 |
| Non Brand Plat Strip Besi | Rp1.499.900 |
| OWNER Besi Siku Lubang | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%202%20Pole/g0P107985576-1.jpg)
/9yP101567358-8.jpg)



%204%20Pole/h7P107985619-1.jpg)




/P102943733-1.jpg)





%204%20Pole/hpP107985637-2.jpg)