Beli berapa harga kompresor ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  2. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  3. SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    SEKAI AC 0251 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 fan speed setting, 4,5 L water capacity, 0,5L/H water consumption. Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara serta dapat digunakan diruangan terbuka. Juga dilengkapi dengan Remote Kontrol - Membuat udara selalu segar pada ruangan AC - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Cepat Turunkan Suhu Ruang hingga 4 Derajat - Dilengkapai Penyaring Anti Debu - Pompa Air Safety Switch, Mati otomatis ketika air habis - Multifungsi: Kipas & Humidifier - Menjaga Kelembaban Udara - Pengaturan 3 Kecepatan Kipas & Timer - Dengan Swing bersudut Lebar - Dilengkapi Kotak Es Pendingin & Roda - Dengan Remote Kontrol
  4. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  5. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  6. Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  7. Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 25
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Starting System: Recoil/Electric
  8. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  9. Uticon Stop Kontak Tanpa Kabel + Saklar Terpisah (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp129.900

    Uticon Stop Kontak Tanpa Kabel + Saklar Terpisah (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Stop Kontak Arde Saklar tersendiri dengan beberapa Soket dan dilengkapi dengan panel instalasi kabel dan pengaman soket (tidak termasuk kabel)
  10. LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp5.399.900

    LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
  11. Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
  12. Tiger Generator Gasoline TNG1500A (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Tiger Generator Gasoline TNG1500A (Genset Bensin)
    atribut:
    • Rated Power (W): 800
    • Fuel Tank Capacity (L): 5.5
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Oil Capacity (L): 0.3
    • Dimension (L x W x H) (mm): 455x370x380
    • Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Max.Output (HP): 2.8
    • Maximum Power (W): 880
    • Model : TE154
    • Rated Current (A): 4
    • Starting System: Recoil
  13. Tiger Generator Gasoline EPN2900DX & EPN3900DX (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Tiger Generator Gasoline EPN2900DX & EPN3900DX (Genset Bensin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 15
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimension (L x W x H) (mm): 610x440x460
    • Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Starting System: Recoil
  14. Tiger Generator Gasoline TDG3500AE & TDG5000AE (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Generator Gasoline TDG3500AE & TDG5000AE (Genset Bensin)
    atribut:
    • Rated Power (W): 4800
    • Rated Current (A): 8.2
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Fuel Tank Capacity (L): 15
    • Dimension (L x W x H) (mm): 715x480x645
    • Engine Type: Single-cylinder, vertical, 4 stroke, air-cooled, direct-injection
    • Ignition System: Transistorized self-excitation comstant voltage (AVR)
    • Maximum Power (W): 5000
    • Model : TD186FE
    • Oil Capacity (L): 1.65
    • Starting System: Recoil / Electric
  15. Tiger Generator Gasoline TEG2900DXE+B (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Tiger Generator Gasoline TEG2900DXE+B (Genset Bensin)
    atribut:
    • Rated Power (W): 1600
    • Fuel Tank Capacity (L): 15
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Dimension (L x W x H) (mm): 610x470x460
    • Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Max.Output (HP): 6.5
    • Maximum Power (W): 1840
    • Model : TE200E
    • Rated Current (A): 9.1
    • Starting System: Recoil/Electric
  16. BOSCH Automotive Dry Battery MF (Aki Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Automotive Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  17. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga berapa harga kompresor ac Terbaru November 2026
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.199.900
Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)Rp9.899.900
Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)Rp15.999.900
Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)Rp7.099.900
Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)Rp11.999.900
Morris RefrigerantRp559.900
Uticon Stop Kontak Tanpa Kabel + Saklar Terpisah (Power Socket/Power Outlet)Rp129.900
LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Rp5.399.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)