Beli bending pipa ac di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy 3-In-1 Mini Pipe BenderDeskripsi:3-in1 mini pipe bender for bending 6, 8 and 10mm diameter copper and aluminium tubes up to 90°. Calibrated for left hand, right hand or offset ends in copper, brass and aluminium.atribut:
- Bending Method: Lever
- Compatible Pipe Material: Aluminium; Brass; Copper
- End Type: Left; Offset; Right
- Former Material: Aluminium
- Guide Material: Aluminium
- Maximum Bend Angle (°): 90
- Handle Material: Aluminium
- Overall Length (mm): 242
- Special Features: Graduated Scale
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- TRUSCO Tube Bender (Inches Size)Deskripsi:Purpose: Bending process of soft copper tube, soft viscous aluminum tube (Iron, stainless steel can not be used).atribut:
- Bending Angle (degrees): 0-180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe. (Iron and stainless steel cannot be used)
- TRUSCO 3-in-1 Tube Bender for Copper and Aluminum Pipeatribut:
- Dimension Right Hand (mm): 160.6
- Weight (kg): 0.41
- Bending Angle: 0 to 90
- Finishing Material: Aluminium Alloy die-casting
- Bendable Wall Thickness (mm) Soft Copper Pipe: (Dimension 6.8mm time), 1.4 (dimension 10mm when) 1.2
- Radius Curvature R (mm): 24
- Purpose of Use: For bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe.
- SUPER TOOL Tube Bender (Standard Type)Deskripsi:-Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
- Maxell Izumi Hydraulic Pipe BenderDeskripsi:-A lightweight pipe bender by special aluminum alloy that is opening and closing type of frame connectable both Manual and Electric Pump.atribut:
- Max Bending Square: 90° up to 2 inches (single bending)
- Output (kN): 108
- Ram Effective Stroke (mm): 250
- KRISBOW Pembengkok Pipaatribut:
- Max Bending Angel (°): 180
- Dies Type (Radius) Round (inch (mm)): 3/8 (50), 1/2 (60), 9/16 (70), 5/8 (80), 3/4 (90), 7/8 (110)
- Dies Type (Radius) Square (inch (mm)): 3/4 (100), 1 (110)
- Dimensions (LxWxH) (mm): 630x370x150
- Maximum Thickness (mm): 0.8-1.2
- RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- Boss BendingDeskripsi:Alat bantu untuk membengkokkan / merubah arah pipa conduitatribut:
- Diameter (mm): 32
- Kennedy Former For Kennedy Multi-Bender Pipe ToolDeskripsi:Accessories for Kennedy Multi Bender Pipe Toolatribut:
- Type: Former
- Bending Method: Lever
- Compatible Pipe Material: Steel
- Former Material: Aluminium
- Maximum Bend Angle (°): 180
- KRISBOW Pembengkok Pipa Manual Floor Typeatribut:
- Max Bending Angel (°): 180
- Dies Type (Radius) (mm (mm)): 10 (50) 12 (60) 14 (70) 16 (80) 19 (90) 22 (113) 25 (113)
- Maximum Thickness (mm): 0.8-2
- Packing Dimensions (mm): 640x250x150
Daftar Harga bending pipa ac Terbaru March 2026
| Kennedy 3-In-1 Mini Pipe Bender | Rp469.900 |
| KRISBOW Pembengkok Pipa | Rp269.900 |
| TRUSCO Tube Bender (Inches Size) | Rp1.799.900 |
| TRUSCO 3-in-1 Tube Bender for Copper and Aluminum Pipe | Rp1.299.900 |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) | Rp2.099.900 |
| SUPER TOOL Tube Bender (Standard Type) | Rp2.499.900 |
| RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial) | Rp2.699.900 |
| RIDGID 300 Series Plumbing Bender | Rp4.399.900 |
| Sellery Pembengkok Pipa | Rp239.900 |
| Maxell Izumi Hydraulic Pipe Bender | Rp32.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102184004-1.jpg)

/14P102120040-2.jpg)
/P102746370-2.jpg)
/8pP102048313-15.jpg)



/5yP102048214-13.jpg)