Beli benang nilon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Benang Nilon
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Benang Nilon
    atribut:
    • Color: White
  2. Cap Kodok Benang Rami
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

  3. Unit Toilet Sign
    Mulai

    Rp259.900

    Unit Toilet Sign
    atribut:
    • Mounting Method: Double-sided tape
    • Material: acrylic
    • Accessories: With double-sided tape
  4. Volk Toilet Bowl GERBERA Siphonic Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Volk Toilet Bowl GERBERA Siphonic Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)
    Deskripsi:
    VOLK GERBERASiphonic two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat covers-trap, rough in 300mm,670 x 380 x 720 mm
    atribut:
    • Color: White
    • Flushing System: Siphonic Dual Flush
    • Dimensions (mm): 670x380x720
  5. BIORICH Toilet Portable
    Mulai

    Rp30.999.900

    BIORICH Toilet Portable
    Deskripsi:
    Toilet Portable BioRich adalah Toilet sementara/toilet mobile yang dapat dipindahkan penempatannya sesuai kebutuhan. Dibuat dari bahan baku fiberglass berkualitas tinggi sehingga mampu bertahan pada berbagai kondisi dan cuaca. Toilet Portable BioRich dilengkapi dengan bio septic tank untuk mengolah limbah agar lebih ramah lingkungan juga dilengkapi dengan toren air pada bagian atas toilet untuk penampungan air.
  6. Non Brand Benang Nylon Ukur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    Non Brand Benang Nylon Ukur
    atribut:
    • Diameter (mm): 0.5
    • Length (m): 30
  7. Tidal Smart Toilet Bowl Wall Hung Automatic Siphonic (Kloset Duduk Pintar)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Tidal Smart Toilet Bowl Wall Hung Automatic Siphonic (Kloset Duduk Pintar)
    Deskripsi:
    Smart Toilet Kloset Duduk Automatic TidalSpesifikasi:- Smart Toilet dengan tangki.- Flush dengan 2 cara: Menggunakan Tombol serta Flush dengan Kaki. Praktis & Mudah Digunakan. Toilet tetap bisa digunakan, meskipun listrik mati.- Smart Closet dengan Digital Screen dan teknologi Anti Bau (Anti-Odor Sterilization) - Terdapat 2 Fungsi: Bidet dan Bilas untuk membersihkan area intim- Cover Dudukan TIDAK OTOMATIS (Soft Closing Manual Cover) Sensor Kaki hanya untuk Flushing.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 68x39x46
    • Flushing System: Auto Flush Syphonic
    • Material: Ceramic (Resin)
    • Rough-in (cm): 40
  8. American Standard Gravity-Tank Toilet (Kloset Duduk Tangki Gravitasi)
    Mulai

    Rp10.999.900

    American Standard Gravity-Tank Toilet (Kloset Duduk Tangki Gravitasi)
    Deskripsi:
    Floor-mount gravity-tank two-piece tank-and-bowl kits eliminate the need to select a separate tank and bowl and ensure compatibility between components. These fixtures allow components to be replaced individually if they break and ease handling during installation and maintenance. The bowl fastens to the floor for stability and has mounting holes for attaching a tank. These kits include a cover that fits atop the tank to keep out dust and debris.
    atribut:
    • Color: White
    • UNSPSC: 30181505
    • Standards: ANSI, ASME
    • Number of Pieces: Two Piece
    • Seat Material: Plastic
    • ADA Compliance: No
    • Collection: Champion(R) PRO
    • Flush Handle: Left Hand Trip Lever
    • Flush Mode: Single Flush
    • Flushing Method: Gravity Fed
    • Gallons per Flush (gpf): 1.28
    • Includes Flush Valve Cover: No
    • Rim Height (inch): 16 1/2
    • Rough-In (inch): 12
    • Trapway Diameter (inch): 2 3/8
  9. WELLBEST Label 3A Type
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

    WELLBEST Label 3A Type
    atribut:
    • Size (mm): 46x194
  10. TOTO Kloset Duduk
    Mulai

    Rp5.099.900

    TOTO Kloset Duduk
    Deskripsi:
    Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
  11. TOTO Kloset Jongkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

Daftar Harga benang nilon Terbaru October 2026
Non Brand Benang NilonRp149.900
Cap Kodok Benang RamiRp7.900
Cap Jarum Benang Rami (Tali Kasur)Rp5.900
American Standard Toilet Bowl (Kloset Duduk)Rp379.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
Unit Toilet SignRp259.900
MG MG Sign Board 3B (Rambu Informasi)Rp12.900
Volk Toilet Bowl GERBERA Siphonic Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)Rp1.099.900
BIORICH Toilet PortableRp30.999.900
GM Toilet Safety SignRp12.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)