Beli belt mitsuboshi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 10-50inchDeskripsi:Produk V-Belt A Type (Red) dari Bando ini memiliki range panjang Effective Pitch Circumference 10-50inch cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor, mesin pertanian dan pabrik lainnyaatribut:
- Belt Width (mm): 12.5
- Belt Height (mm): 9
- Angle (°): 40
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 95
- Belt Material: Rubber
- Belt Type: A
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Type: Red label
- types: V Belt
- BANDO Model Synchro Belt Xl037Deskripsi:Since the belt and pulley mesh correctly, the number of revolutions and the amount of movement as calculated can be obtained.Since there is no contact between metal and metal, a lubrication device is unnecessary.Because high initial tension is unnecessary, bearings and motors can be made smaller.
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt Silver Type A yang lengkap dengan panjang 30-150inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Type: A
- Size: Standard
- Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S3M 60 TypeDeskripsi:Produk Super Torque Timing Belt S3M 60 Type dari Mitsuboshi ini memiliki size Belt Pitch Circumference dari 96-2250mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC dan pabrik lainnya
- Fort Timer (PIN Plug Mounting)Deskripsi:On delay
- BANDO V-Belt Power Ace 5VDeskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Mitsuboshi V Belt A-TypeDeskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Finishing Material: Synthetic Rubber
- Joyko Timer DigitalDeskripsi:Pengatur Waktu Digital Timer Joyko DGT-511atribut:
- Count Up: Up To 99 Minute 59 Second
- Count Down: Max From 99 Minute 59 Second
- Color: Random Color
- AND Water Proof Timeratribut:
- Maximum Timekeeping (minute): 99, 50 seconds
- Setting Range: Alarm set time
- Number of timers: 1 channel
- Alarm time: Buzzer sound
- Buzzer volume: Approximately 60 dB / distance 30 cm
- Minimum Timekeeping (s): 1
- AND Digital TimerDeskripsi:100 minutes timerIP54Built-in strong magnetAlarm with buzzer and lampCountdown functionSet Content : Monitor battery, instruction manual
- Taffware Timer Masak Dapur Countdown Digital Alarm ClockDeskripsi:Timer masak dapur ini membuat Anda mudah untuk mengontrol timing waktu memasak, membuat bumbu dapur, ataupun memanggang, sehingga masakan dapat diangkat tepat waktu dan dapat dihidangkan dengan sempurna. Terdapat magnet pada bagian stand sehingga dapat ditempel pada permukaan metal dan juga pintu kulkasatribut:
- Dimensions (cm): 5.7x5.3x1.4
- Battery: 1 x AAA
- Material: Plastik ABS
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.atribut:
- Type: B
- Size: Standard
- Length: 101 inch
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: A
- Size: Standard
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Mitsuboshi Timing BeltDeskripsi:atribut:
- Maker: Mitsubish
- Main Compatible Models: Minicab
- Part Number: 1145A114 1145A115
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Autonics Timeratribut:
- Operation Method: Time setting
- Time Operation: power on start
- Terminal: 8-pin plug
Daftar Harga belt mitsuboshi Terbaru March 2026
| Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 10-50inch | Rp169.900 |
| BANDO Model Synchro Belt Xl037 | Rp98.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) | Rp53.900 |
| Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S3M 60 Type | Rp73.900 |
| Fort Timer (PIN Plug Mounting) | Rp97.900 |
| BANDO V-Belt Power Ace 5V | Rp149.900 |
| Mitsuboshi V Belt A-Type | Rp22.900 |
| Joyko Timer Digital | Rp35.900 |
| dretec Digital Timer | Rp179.900 |
| AND Water Proof Timer | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2010-50inch/P102359758-1.jpg)

/lnP102125779-3.jpg)

/6hP103846233-6.jpg)







%20(Van%20Belt)/P102125793-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125946-1.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)


/ooP102038888-3.jpg)