Beli beli Tools di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Oxone Rainbow 8pcs Kitchen Tools
    Mulai

    Rp279.900

    Oxone Rainbow 8pcs Kitchen Tools
    Deskripsi:
    Satu Set Alat Dapur praktis untuk membantu aktifitas di dapur anda dengan 8 pilihan alat lengkap sehingga anda tidak perlu membeli banyak alat. OX-043 Oxone Rainbow 8pcs Kitchen Tools terbuat dari bahan yang food grade sehingga aman untuk kesehatan meskipun digunakan berkali-kali. Mata pisau/ujung terbuat dari stainless berkualitas yang anti karat. Set peralatan masak terbaru dari Oxone ini akan memudahkan aktivitas Anda di dapur. Terbuat dari bahan nylon berkualitas tinggi dan berwarna-warni peralatan masak ini aman bagi kesehatan karena tahan panas tinggi.
    atribut:
    • Number Of Unit: 8pcs
    • Color: Rainbow
  2. DIO All Tools in One for Replacing NET
    Mulai

    Rp239.900

    DIO All Tools in One for Replacing NET
    Deskripsi:
    -Handy set with all necessary tools for re-positioning screen doors.-One touch roller, screen only cutter, rubber to change thickness, temporary termination stopper, screen replacement method DVD, this is a 5 Piece Set.-The thickness of the rubber of the screen door frame corresponds to the size of 3.5mm to 5.5mm.-Special Cutter, Stopper, Roller, Changing Rubber, DVD
    atribut:
    • Special Cutter Materials: ABS
    • Stopper Materials: Elastomer
    • Roller Materials: ABS
    • Change Rubber Materials: PVC
    • Content: Special Cutter, Stopper, Roller, Changing Rubber, DVD
  3. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp4.000

  4. Asahi Tools VX4 Hexagon Socket
    Mulai

    Rp119.900

    Asahi Tools VX4 Hexagon Socket
    Deskripsi:
    Usage:Tightening operation of hexagon socket head bolt, hexagon socket set screws
  5. OMM Tools Ware Forcep For Microscopy
    Mulai

    Rp169.900

    OMM Tools Ware Forcep For Microscopy
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  6. OneMed Porcelain Mortar and Pestle
    Mulai

    Rp30.000

    OneMed Porcelain Mortar and Pestle
    Deskripsi:
    Alat untuk menumbuk/menggerus obat,tersedia dengan varian diameter. NOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009
    atribut:
    • Material: Porcelain
  7. Safeway Palet Kayu EUR
    Mulai

    Rp559.900

    Safeway Palet Kayu EUR
    atribut:
    • Racking: 1.5tons
    • Length (mm): 1200
    • Racking Load (kg): 1500
    • Width (mm): 800
  8. Raymarine PRO C-Map Row Essential
    Mulai

    Rp8.299.900

    Raymarine PRO C-Map Row Essential
    Deskripsi:
    untuk pembelian unit ini diperlukan lokasi wilayah/kota untuk pemakaian alat ini agar kami dapat mengupdate peta di dalam raymarine
    atribut:
    • Nominal Supply Voltage (V): DC12
    • Waterproofing: Standard IPX6 and IPX7
    • Display Size (inch): 5
    • Display Resolution: 800x480 WVGA
    • Aspect Ratio: 15:9
    • Operating Voltage Range (V) : DC 10.8 to DC 15.6
    • Power Consumption (W): At Full Brightness 5.3 RMS
  9. Safeway Pallet Plastik One Way Series
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp299.900

    Safeway Pallet Plastik One Way Series
    Deskripsi:
    Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecial
    atribut:
    • Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
    • Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
  10. Safeway Palet Plastik Light Duty
    Mulai

    Rp809.900

    Safeway Palet Plastik Light Duty
    atribut:
    • Material: HDPE/PPC
    • Dynamic Load (kg): 1000
  11. Safeway Pallet Plastik Medium Duty
    Mulai

    Rp959.900

    Safeway Pallet Plastik Medium Duty
    Deskripsi:
    Applications:-General use for Factory and Warehouse-Suitable for Racking & Flat Load Stacking-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Petrochemical industry etcSpecial
    atribut:
    • Racking Load (kg): 1000
    • Material: HDPE/PPC
    • Static Load (kg) : 4000
  12. Wagner Hedge Trimmer
    Mulai

    Rp3.199.900

    Wagner Hedge Trimmer
    Deskripsi:
    Alat potong rumput untuk memudahkan dalam pembentukan mode rumput alat yang sangat flexible.
    atribut:
    • Displacement (cc): 22.5
    • Stroke: 2
    • Cutting Length (mm): 650
    • Machine Step: 2 Steps
    • Machine Capacity (cc): 22.5
    • Bar Length (mm): 650
    • Fuel Type: Gasoline Mixing Oil
  13. TISSOR Pengusir Tikus Ultrasonik
    Mulai

    Rp229.900

    TISSOR Pengusir Tikus Ultrasonik
    Deskripsi:
    Tissor Extro Pengusir Tikus Ultrasonik T211 Tanpa Racun Perangkap Lem - Hitam. Usir tikus dengan teknologi, bukan racun! Bingung cari alat pengusir tikus yg aman, asli dan efektif? TISSOR T211 jawaban nya! Mengapa TISSOR T211? 1. PASTI EFEKTIF - membuat tikus tidak nyaman dengan lingkungan sekitar, sehingga tikus pergi dan tidak kembali lagi. 2. AMAN UNTUK KESEHATAN - tanpa bahan kimia, asap dan bau, sehingga aman bagi kesehatan keluarga & binatang peliharaan. 3. TANPA RACUN - menggunakan speaker ultrasonic yang hanya menggangu dan mengusir tikus. 4. TANPA BANGKAI - mengusir tikus, bukan membunuh tikus, sehingga tidak meninggalkan bangkai. 5. LEBIH LUAS - jangkauan hingga 250m2 (tanpa halangan). 6. LEBIH AWET - dapat digunakan lebih dari 4 tahun. 7. RAMAH LINGKUNGAN - tanpa bahan kimia, cairan dan bau apapun. 8. GARANSI 2 TAHUN + service center di Jakarta dan Surabaya.
    atribut:
    • Frequency Ultrasonic (kHz): 22-85
    • Voltage (V): AC 220
  14. Wagner Palm Harvester
    Mulai

    Rp6.099.900

    Wagner Palm Harvester
    Deskripsi:
    Wagner WP 330 merupakan alat untuk mempermudah panen buah kelapa di ketinggian hingga 3,9 m. Poros yang kuat dengan pegangan multi fungsi, alat pemotong yang mudah diganti dengan getaran yang rendah. Memiliki kapasitas bahan bakar 0.7 Liter & diaphragm karburator sehingga mudah digunakan.
    atribut:
    • Displacement (cc): 33
  15. FUJIYAMA Mesin Bor Impact
    Mulai

    Rp509.900

    FUJIYAMA Mesin Bor Impact
    Deskripsi:
    Impact Drill ID9811 adalah bor listrik bertenaga yang biasa digunakan untuk pengeboran impact pada tembok, bata Merah dan Hebeel. Alat ini mempunyai mode aksi penggantian tuas (Impact Switch lever) untuk putaran dengan palu, geser tuas Impact Switch lever ke kanan (simbol palu). Untuk putaran normal tanpa palu, geser tuas Impact Switch lever ke kiri (simbol bor). Saat pemakaian dapat menggeser mode aksi penggantian seluruhnya ke posisi yang diinginkan, Jika anda memakai alat dengan posisi tuas setengah jalan antara kedua simbol, alat akan cepat mengalami kerusakan. Gunakanlah alat sesuai dengan buku panduan yang ada dalam paket pembelian.
    atribut:
    • Size (mm): 255x80x260
    • Capacity Concrete (mm): 13
    • Capacitiy Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 30
    • Impact Speed (rpm): 0-30800
    • Input Power (W): 430
    • No Load Speed (rpm): 0-2800
  16. HEAVYPACK Oral Liquid Bottle Capper
    Mulai

    Rp4.399.900

    HEAVYPACK Oral Liquid Bottle Capper
    Deskripsi:
    Mesin penyegel cair untuk mesin penyegel foil genggam, perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar dan pengembangan perangkat penyegelan, pemodelannya indah, penyesuaian blok sederhana, kualitas stabil, biaya rendah, mudah digunakan, kontrol tegangan rendah, aman dan andal. Pembelian lebih cocok untuk laboratorium, adalah peralatan ideal batch kecil, pekerjaan penyegelan eksperimental. Mesin ini terutama diterapkan pada berbagai botol blok aluminium, blok yilagai, obat-obatan, produk perawatan kesehatan, bahan kimia, kosmetik, dll. Tutup botol peralatan pengemasan yang ideal
    atribut:
    • Material Type: Liquid
    • Machine Material: Stainless Steel 304
    • Dimensions (mm): 350x250x650
Daftar Harga beli Tools Terbaru December 2025
Oxone Rainbow 8pcs Kitchen ToolsRp279.900
DIO All Tools in One for Replacing NETRp239.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp4.000
Asahi Tools VX4 Hexagon SocketRp119.900
OMM Tools Ware Forcep For MicroscopyRp169.900
First Tools 8 Way All In One ScrewdriverRp50.000
OneMed Porcelain Mortar and PestleRp30.000
BOSCH Gergaji Saber Tanpa KabelRp3.499.900
Safeway Palet Kayu EURRp559.900
Raymarine PRO C-Map Row EssentialRp8.299.900

Data diperbarui pada 07/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)