FUJIYAMA Mesin Bor Impact

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Size (mm)255x80x260
Capacity Concrete (mm)13
Capacitiy Steel (mm)13
Capacity Wood (mm)30
Impact Speed (rpm)0-30800
Input Power (W)430
No Load Speed (rpm)0-2800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Impact Drill ID9811 adalah bor listrik bertenaga yang biasa digunakan untuk pengeboran impact pada tembok, bata Merah dan Hebeel.

Alat ini mempunyai mode aksi penggantian tuas (Impact Switch lever) untuk putaran dengan palu, geser tuas Impact Switch lever ke kanan (simbol palu).
Untuk putaran normal tanpa palu, geser tuas Impact Switch lever ke kiri (simbol bor).
Saat pemakaian dapat menggeser mode aksi penggantian seluruhnya ke posisi yang diinginkan, Jika anda memakai alat dengan posisi tuas setengah jalan antara kedua simbol, alat akan cepat mengalami kerusakan.
Gunakanlah alat sesuai dengan buku panduan yang ada dalam paket pembelian.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait