Beli belajar komputer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BenQ Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.199.900

    BenQ Proyektor
    Deskripsi:
    Projector for Small Meeting Room/Classroom
  2. Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik
    Rating:
    77% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik
    Deskripsi:
    Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
  3. Epson Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.499.900

  4. New Projector Projector (Proyektor)
    Mulai

    Rp3.499.900

    New Projector Projector (Proyektor)
    atribut:
    • Projector System: LED lamps, 5.8inch LCD Panel
    • Native Resolution: Native 1280x800, support 1080P
    • Contrast Ratio: 2000:1
    • Aspect Ratio: 16:9 & 4:3
    • Keystone: ±15 degree Physical Correction
    • Image Flip: 360 degree flip
    • Lamp Life (hour): 30000
    • Language: Eng/Fre/Spa/Port/Ara/Chinese,total 23 languages
    • Lens Type: Manual Focus
    • Noise (dB): < 25
    • Picture Size (inch): 60-100
    • Power Consumption Total Power (W): 200
  5. Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi
    Rating:
    89% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp81.900

  6. Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp849.900

  7. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  8. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  9. TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)
    atribut:
    • Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
    • Color: White
    • Frame Color: Silver
  10. Sakana Flipchart
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp979.900

  11. Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
    • Coanda: No
    • Color: White Panel
    • Jetstream: No
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Product Series: New Floor Standing
    • Refrigerant Volume: R-410A
    • Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
    • Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
    • Turbo Cooling: Yes
  12. Matlock SWL Duplex Flat Sling
    Mulai

    Rp1.099.900

    Matlock SWL Duplex Flat Sling
    atribut:
    • Standards Met: BS EN1492:1 - 2000
    • Product Type: Flat Sling-Duplex (Double Thickness
  13. Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (46)
    Mulai

    Rp2.900

    Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Deskripsi:
    DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
    atribut:
    • Adhesive Material: Acrylic Base Adhesive
    • Backing Material: Kertas Tisu
    • Color: White Translucent
    • Tape Length (yard): 12
Daftar Harga belajar komputer Terbaru October 2026
BenQ ProyektorRp6.199.900
Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikRp1.199.900
Epson ProyektorRp6.499.900
New Projector Projector (Proyektor)Rp3.499.900
Sakana Papan Tulis Gantung Satu SisiRp81.900
Sakana Papan Tulis Berdiri Satu SisiRp849.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.499.900
TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)Rp779.900
Sakana FlipchartRp979.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)