Beli bel wireless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IDEALIFE Wireless Doorbell
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    IDEALIFE Wireless Doorbell
    Deskripsi:
    36 songs selectableVolume Control on speakerAC model for speakerWater resistant remote x 1pcsSignal rang: up to 100m*Built in: 29mm loud speakerBattery: 1 x 12V 23A (battery included)Easy installation, no wiring needed, plug n play
  2. Kenmaster Bel Pintu
    Mulai

    Rp68.900

    Kenmaster Bel Pintu
    Deskripsi:
    - Mudah di gunakan. - Premium Quality. - Terdapat Pilihan Musik/Bunyi Bell. - Tanpa Kabel/Wireless. - Ringing Euphonic. - Appearance streamlined.
    atribut:
    • Max. Distance (m): 10
    • Electric Rating Voltage (V): 220
  3. Taffware Bel Pintu Wireless Doorbells Waterproof 36 Nada Receiver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    Taffware Bel Pintu Wireless Doorbells Waterproof 36 Nada Receiver
    Deskripsi:
    Bel rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan ini cocok untuk dekorasi rumah Anda. Hadir dengan 36 nada suara berbeda yang dapat Anda pilih sesuai dengan selera. Anda dapat memasang bel ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Dengan bel ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Anda
    atribut:
    • Frequency (MHz): 315, ± 0.5
    • Receiver Dimensions (cm): 7.7x8x7
    • Transmitter Dimensions (cm): 4.7x7.7x2
    • Power (UA): 200
    • Volume (dB): 25 - 85
    • Transmission Power (mW): < 10
    • Color: White
    • Material: ABS
    • Receiver Voltage (V): 110 - 220
    • Receiving Distance (M): 280 (Area Terbuka)
    • Transmitter Power: Baterai Alkaline 12 V, 23 A
  4. Taffware Bel Pintu Wireless Remote Doorbell
    Mulai

    Rp81.900

    Taffware Bel Pintu Wireless Remote Doorbell
    Deskripsi:
    Bell rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan untuk dekorasi rumah, disertai dengan 38 nada suara. Anda dapat memasang bell ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur, dan lain-lain. Dengan bell ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Anda
    atribut:
    • Transmitter Dimensions (mm): 75 x 51 x 20
  5. NERO Electric Casa F16 Bell Switch &amp; Accessories
    Mulai

    Rp37.900

    NERO Electric Casa F16 Bell Switch & Accessories
    atribut:
    • Color: White
    • Voltage (V): 250
  6. Taffhome Bel Pintu
    Mulai

    Rp73.900

    Taffhome Bel Pintu
    Deskripsi:
    Bel rumah wireless dari TaffHOME ini memiliki desain minimalis, disertai dengan puluhan melodi suara yang bagus dibanding bel pada umumnya. Bel wireless ini dapat bekerja hingga 300 meter dan Anda dapat memasang bel ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur sesuai dengan kebutuhan Anda.Content Set:1 x Doorbell Receivers1 x Transmitter1 x Adhesive Sticker2 x Sekrup1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Plastic
  7. MASKO Bell + 1 Remote
    Mulai

    Rp129.900

    MASKO Bell + 1 Remote
    Deskripsi:
    - Produk sudah termasuk 1 bel indoor, 1 remote, dan 1 baterai untuk remote- Pemasangan sangat mudah tanpa perlu kabel (wireless) , siapapun dapat melakukannya - Desain bel sangat menarik, lembut, dan elegan - Tahan terhadap air - Remote bel menggunakan sumber daya baterai sebanyak 1 buah, ukuran 23A, 12V- Memiliki 36 pilihan lagu
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 23
    • No. of Songs Type: 36
    • Power Source: Remote : 1xBattery 12V
    • Sound Distance (m): 100
  8. Schneider Electric AvatarOn Push Button for Doorbell
    Mulai

    Rp219.900

    Schneider Electric AvatarOn Push Button for Doorbell
    Deskripsi:
    Schneider Electric AvatarOn push-button E8331BPL1_DG_G3 is a complete product in color dark grey with 1 gang and with 1 rocker for doorbell. Its connection terminals are brass terminal. Besides, there is a bell symbol marking on the surface. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The push-button is made of polycarbonate, polycarbonate + GF 20 %, making it as resistant as possible. It is 86 mm in width, 86 mm in height, 34.2 mm in depth. And its rated current is 10A. What's more, it well satisfied the standard of BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1. Besides, the IP rating of this device is IP20. Also, being environment-friendly, this device reached UV resistant. This push-button is SVHC (substances of very high concern) free too. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. And it is mercury free and heavy metal free, which takes care of the environment and your health as always. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life.
    atribut:
    • Color: Dark Grey
    • Material: Polycarbonate, Polycarbonate + GF 20%
    • Product or Component Type: Push-Button
    • Height (mm): 86
    • Width (mm): 86
    • Depth (mm): 34.2
    • Clamping Connection Capacity (mm²): 3x2.5, 4x1.5 For Solid And Stranded Cable(s)
    • Colour Tint: Dark Grey
    • Connections - Terminals: Brass Terminal
    • Device Application: Doorbell
    • Device Mounting: Surface, Flush
    • Device Presentation: Complete Product
    • Environmental Characteristic: UV Resistant
    • IP Degree of Protection: IP20
    • Maximum Ambient Air Temperature for Operation (°C): 45
    • Number of Gangs: 1 Gang
    • Number of Rocker: 1
    • Rated Current (A): 10 (At 250V AC 50/60Hz)
    • Relative Humidity (%): 0 to 95
    • Standards: IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, BS EN 60669-1, SS 227-1
  9. Schneider Electric Kavacha Bell Bel Pintu IP44 Tahan Cuaca dengan Indikator LED
    Mulai

    Rp209.900

    Schneider Electric Kavacha Bell Bel Pintu IP44 Tahan Cuaca dengan Indikator LED
    atribut:
    • Color: White
    • Height (mm): 124
    • Index Protection: IP44
    • Width (mm): 74
  10. SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Door Bell
    Mulai

    Rp739.900

    SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Door Bell
    atribut:
    • UNSPSC: 46171604
    • Accessory Type: Wireless Doorbell Button
    • Features: Chimes When Doorbell Button is Pressed; Operates Up to 500 ft (Line of Sight); Water/Weather Resistant for Outdoor Use; Works with STI Wireless Receivers
    • For use with: STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-34104; STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-34108; STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-V34104
    • Includes: Coin Cell Battery; Sensor
    • Sub Brand: STI, Safety Technology Internatioal, Safety Technology Int'l
  11. Fyfax Thermal Paper (Kertas Fax)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp66.900

    Fyfax Thermal Paper (Kertas Fax)
    atribut:
    • Size (cm): 5.7x4.8
  12. Schneider Electric Pieno
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

  13. Bardi Wireless Doorbell with Chime
    Mulai

    Rp1.199.900

    Bardi Wireless Doorbell with Chime
    Deskripsi:
    BARDI Doorbell Camera With Chime ini bisa dikontrol dari jah dengan terhubung ke jaringan WiFi/Hotspot, sehingga anda dapat berkomunikasi dengan tamu yang datang dimanapun anda berada, dan mendukung audio 2 arah antara ponsel dan doorbell, layaknya sedang video call.BARDI Doorbell Camera With Chime ini dilengkapi dengan IP54, yaitu proteksi terhadap tampias hujan dan kotoran debu, tetapi tidak tahan terhadap curahan hujan (Splash-Proof bukan Waterproof).Tersedia Chime yang langsung dapat disambungkan dengan Doorbell Camera dan terdapat beberapa jenis suara yang tersedia untuk bunyi Chime
    atribut:
    • Protection Class: IP54
  14. KRISBOW Kipas Ventilator
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Kipas Ventilator
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  15. Kenko Gunting
    Rating:
    99% of 100
    (37)
    Mulai

    Rp8.900

Daftar Harga bel wireless Terbaru March 2026
IDEALIFE Wireless DoorbellRp139.900
Kenmaster Bel PintuRp68.900
Taffware Bel Pintu Wireless Doorbells Waterproof 36 Nada ReceiverRp90.900
Chint Doorbell Pushbutton Switch Saklar Bell Premium QualityRp149.900
Taffware Bel Pintu Wireless Remote DoorbellRp81.900
NERO Electric Casa F16 Bell Switch & AccessoriesRp37.900
Taffhome Bel PintuRp73.900
Chint Saklar Hotel 2 Gang Door Bell + Clean Up SwitchRp97.900
MASKO Bell + 1 RemoteRp129.900
Schneider Electric AvatarOn Push Button for DoorbellRp219.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)