Beli bearing kruk as di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kubota Hyd. Return Filter U-50Deskripsi:Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada patribut:
- Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 105x235x105
- Material Description: Hyd. Return Filter
- Kubota Assy Wheel Idler U-50 (Pulley)Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanIdler asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetatribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 380x520x215
- Material Description: Assy Wheel, Idler
- Kubota Sprocket U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan liatribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 435x435x45
- Material Description: Sprocket
- Kubota Primary Element (Outer) U-50Deskripsi:Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada patribut:
- Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 315x130x130
- Material Description: Primary Element (Outer)
- Kubota Assy Link U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanTracklink asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan l
- Kubota Safety Element (Inner) U-50Deskripsi:Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada patribut:
- Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 300x85x85
- Material Description: Safety Element (Inner)
- Kubota Assy Meter(Us) (Kubota) U-50atribut:
- Compatible for: U-50
- Kubota Lem PVCatribut:
- Size (g): 500
- Denyo Generator Kubota (Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- Parker Hydraulic Low Pressure FilterDeskripsi:Replacement canisters for return-line hydraulic filters include a filter element inside a canister. Canisters (sometimes called spin-on filters) have an integrated filter for trapping contaminants. Screw the canister onto a filter head and replace it when the filter is full to maintain correct flow and continue to remove particles. Clean hydraulic fluid reduces contaminant buildup and maintenance costs and extends the working life of system components.Return-line hydraulic filters, sometimes called spin-on filters, are used to clean hydraulic oil or fluid in pressurized hydraulic systems. In-line hydraulic filters are installed on the low-pressure, return line side of a hydraulic system to clean fluid before it returns to the reservoir. Clean hydraulic fluid reduces contaminant buildup, reduces maintenance costs, and extends the working life of system components. Hydraulic canister filters have an integrated filter element. When the filter becomes dirty or clogged, the canister is removed and a new canister is installed. Applications include general processing and industrial, mobile, and power transmission applications.atribut:
- Seal Material: Nitrile
- Filter Media: Paper
- Item: Hydraulic Filter Element
- Maximum Pressure (psi): 150
- YANMAR Motor DieselDeskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Kubota BushDeskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.atribut:
- Part Number: RD201-71740
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions (mm): 50x50x25
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Kubota BushDeskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.atribut:
- Part Number: RD201-22260
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions (mm): 79x34x34
- Bosch Rexroth Ball Runner Block Carbon SteelDeskripsi:Ball Runner Block, FNS, Size 15, Steel CS, Accuracy Normal, Preload-FreeThe ball runner block is highly precise and characterized by the following product features:Size 15Design FNS: Width = flange, length = normal, height = standardRunner block body made of carbon steel CSPreload class C0: Preload-freeAccuracy class N: NormalWithout ball chainWith initial lubrication and preservationBearing grease Dynalub 510Without attachment element, left (reference edge in front)Without attachment element, right (reference edge in front)Straight lube connection loosely attached.Runner block body as standard versionOverall length of the runner block= 58,2 mmInterchangeability: The runner blocks and the guide rails can be combined as desired within each accuracy class.Area of application: For high rigidity requirementsExcellent dynamic characteristicsSignificantly reduced frictional oscillations and low friction level, particularly under external loadMaximum precisionPatented entry zone increases the travel accuracy up to a factor of sixatribut:
- Ball Chain: Without Ball Chain
- Friction Coefficient (micron): 0,002-0,003
- Material (Profiled Rail Systems): Carbon steel
- Permissible Ambient Temperature (°C): -10 to 80
- Seal: SS - Standard seal
Daftar Harga bearing kruk as Terbaru March 2026
| Kubota Hyd. Return Filter U-50 | Rp1.099.900 |
| Kubota Assy Wheel Idler U-50 (Pulley) | Rp16.999.900 |
| Kubota Sprocket U-50 | Rp4.599.900 |
| Kubota Primary Element (Outer) U-50 | Rp1.099.900 |
| Kubota Assy Link U-50 | Rp11.999.900 |
| Kubota Safety Element (Inner) U-50 | Rp519.900 |
| Kubota Assy Meter(Us) (Kubota) U-50 | Rp10.999.900 |
| Kubota Lem PVC | Rp53.900 |
| KRISBOW Genset Diesel | Rp19.999.900 |
| Tropic Mesin Diesel | Rp4.599.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/m3P102080795-3.jpg)

%20U-50/jiP102080702-2.jpg)

%20U-50/jzP102080719-2.jpg)
%20(Kubota)%20U-50/lfP102080771-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Kubota%20Lem%20PVC/gbP103671587-2.jpg)


/P102122556-1.jpg)