Beli bearing gear di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  2. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  3. ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    - Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
  4. Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  5. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  6. Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)
    Mulai

    Rp51.900

    Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)
    Deskripsi:
    PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
  7. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    21%
    Mulai

    Rp21.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  8. SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp199.900

    SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  9. Sparex Piston And Ring Set
    Mulai

    Rp7.099.900

    Sparex Piston And Ring Set
    Deskripsi:
    Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesin
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
  10. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp479.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  11. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt Only KVB Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp92.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt Only KVB Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO C.V.T BeltBefungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekeliling
    atribut:
    • Bando Number: 791-19-30-9.5
    • automatic motor type: Honda Vario, Vario 110
  12. ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  13. Daytona Motorcycle Travel Luggage Special Carier (Day Origin) Cub 110 (Perlengkapan Touring Motor)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Daytona Motorcycle Travel Luggage Special Carier (Day Origin) Cub 110 (Perlengkapan Touring Motor)
    atribut:
    • Main Compatible Vehicle: Super Cub 110 (12/JA10), 50 (12/AA04)  . 110 Pro (12/JA10), 50 Pro (12/AA04) is not allowed because the genuine carrier different shapes.
Daftar Harga bearing gear Terbaru November 2026
Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp189.900
BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Rp129.900
Daytona Drivetrain Part Weight Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp52.900
Daytona Spark Plug Max Series for Motorcycle (Busi Motor)Rp11.900
ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning)Rp32.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp219.900
ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Rp1.399.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp12.900
Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)Rp51.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait