Beli bearing 6901 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NTN Deep Groove Ball Bearing 6900 Series (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

  2. Mitsuboshi V-Belt M Type White
    Mulai

    Rp249.900

    Mitsuboshi V-Belt M Type White
    Deskripsi:
    Not out black powder so white that, sewing products such as the hard dirt.
  3. Mitsuboshi V-Belt C Type (Standard) (Vanbelt)
    Mulai

    Rp71.900

    Mitsuboshi V-Belt C Type (Standard) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Long belt life expectancy can be expected with a set free belt that is suitable for multiple rings with less elongation during use and less shrinkage on the diameter.
    atribut:
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 224
    • Belt Width (mm): 22
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Angle (degree): 40
    • Belt Height (mm): 14
    • Belt Material: Rubber
    • Belt Type: C
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
  4. ASB Rod Ends Bearing
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    ASB Rod Ends Bearing
    Deskripsi:
    ASB memiliki range produk Rod Ends Bearing yang lengkap digunkan pada industri automation, perakitan otomotif dan konstruksi
  5. Mitsuboshi Timing Belt Model H150
    Mulai

    Rp989.900

    Mitsuboshi Timing Belt Model H150
    Deskripsi:
    It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.
    atribut:
    • Type: Timing Belt
    • Belt Type: H
    • Belt Nominal Width: 150
    • Belt Material: Rubber
  6. ASB Insert Bearing
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  7. Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp40.900

    Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
  8. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  9. Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)
    25%
    Mulai

    Rp26.900

    Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Finishing Material: Synthetic Rubber
  10. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp26.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Deskripsi:
    SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnya
    atribut:
    • Bore Type: Cylindrical
  11. NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series (Laher)
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

  12. BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90 derjat c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  13. Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)
    25%
    Mulai

    Rp47.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt Silver Type A yang lengkap dengan panjang 30-150inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Type: A
    • Size: Standard
  14. BANDO V-Belt C Type (Standard) (Van Belt)
    31%
    Mulai

    Rp219.900

    BANDO V-Belt C Type (Standard) (Van Belt)
    Deskripsi:
    The cost per transmission horsepower is low.It is commercially available.Easy to handle.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Height: 13.5mm
    • Upper Belt Width: 22.2mm
    • Effective Pitch Lap Length: 75mm
    • Belt Type: C
    • Type: V belt
Daftar Harga bearing 6901 Terbaru October 2026
NTN Deep Groove Ball Bearing 6900 Series (Laher)Rp31.900
Mitsuboshi V-Belt M Type WhiteRp249.900
Mitsuboshi V-Belt C Type (Standard) (Vanbelt)Rp71.900
NIKKEN ANSI Standard Roller Chain Connecting LinkRp16.900
ASB Rod Ends BearingRp12.900
Mitsuboshi Timing Belt Model H150Rp989.900
NSK Deep Groove Ball Bearing 6000 Series with Seal on Two Sides (Laher)Rp10.900
ASB Insert BearingRp12.900
Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Rp40.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Rp139.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)