Beli baut wastafel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  2. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    56%
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Informasi Produk : Baut dilengkapi dengan sertifikat min.order 5 Juta
    atribut:
    • Material: Baja A-325
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Half drat
  4. TOTO Wenzal Wastafel dengan Baut
    Mulai

    Rp4.699.900

    TOTO Wenzal Wastafel dengan Baut
    atribut:
    • Size (mm): 730x500x208
  5. TOTO Wastafel Siku 1 Keran dengan Baut
    Mulai

    Rp969.900

    TOTO Wastafel Siku 1 Keran dengan Baut
    atribut:
    • Size (mm): 601x475
  6. Fukuda Seiko (FKD) Submerged Milling Cutter (For Hexagon Socket Head Bolt)
    Mulai

    Rp789.900

    Fukuda Seiko (FKD) Submerged Milling Cutter (For Hexagon Socket Head Bolt)
    atribut:
    • Guide Diameter Tolerance (mm): 0 to -0.05
    • Outer Diameter Tolerance (mm): 0 to +0.2
    • Lead Angle: Right deflection 25 degrees
    • Material: High speed steel (HSS) HSS
    • Number of Blades: 4
  7. TOTO Alisei Wastafel Gantung 1 Keran dengan Baut
    Mulai

    Rp1.599.900

    TOTO Alisei Wastafel Gantung 1 Keran dengan Baut
    atribut:
    • Size (mm): 420x420x170
    • Depth (mm): 420
    • Width (mm): 420
    • Height (mm): 170
    • Material: Ceramic
  8. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)
    atribut:
    • Material: Baja 12.9
    • Surface Treatment: Black Steel
  9. aer Kitchen Sink (Wastafel Dapur)
    Mulai

    Rp1.999.900

    aer Kitchen Sink (Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    - Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch_x000D_- Terbuat dari stainless steel 304_x000D_- Model minimalis, kuat dan awet_x000D_- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran_x000D_- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cm
    atribut:
    • Material: Ceramic
  10. Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Deskripsi:
    Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Color: Black
    • Drat Type: Full Drat
    • Surface Treatment: Black Steel
  11. TOTO Sink Faucet (Kran Wastafel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

  12. LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  13. DCOTA Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Mulai

    Rp56.900

    DCOTA Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    Kelebihan Produk:-Finishing chrome 3 lapis sehingga lebih tahan lama-Leher berbahan stainless sehingga lebih tahan karat (bukan besi)-Bahan plastik ABS (Akrilonitril Butadiena Stiren) berkualitasMaterial: Zinc standar Eropa (bebas timbal sehingga lebih aman)Ukuran:– 1/2″
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  14. TOTO Rei S Keran Wastafel Single Lever
    Mulai

    Rp1.799.900

    TOTO Rei S Keran Wastafel Single Lever
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 5
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  15. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Full Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp43.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Full Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
    • Grade: 8.8
    • Drat Type: Full Drat
  16. SAN-EI Sink Tap (Keran Wastafel Dapur)
    Mulai

    Rp189.900

    SAN-EI Sink Tap (Keran Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    keran poros ganda
  17. Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)
    atribut:
    • Include Installation: No
  18. air Kran Wastafel
    Mulai

    Rp109.900

    air Kran Wastafel
    Deskripsi:
    > Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  19. Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)
    20%
    Mulai

    Rp10.900

Daftar Harga baut wastafel Terbaru October 2026
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)Rp36.900
TOTO Wastafel dengan BautRp999.900
TOTO Wenzal Wastafel dengan BautRp4.699.900
TOTO Wastafel Siku 1 Keran dengan BautRp969.900
Fukuda Seiko (FKD) Submerged Milling Cutter (For Hexagon Socket Head Bolt)Rp789.900
TOTO Alisei Wastafel Gantung 1 Keran dengan BautRp1.599.900
monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)Rp13.900
aer Kitchen Sink (Wastafel Dapur)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 21/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)