Beli baut skrup di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- monotaro.id Sekrup GypsumDeskripsi:DRYWALL SCREW FINE THREAD BLACK PHOS Size #6x1 1/2"- Diameter Badan 3,5 (#6)- Kepala Obeng +- Panjang 38MM / 3,8CM (1 1/2 INCHI)- Material Carbon Steel- Finishing Black Zinc Plated (Hitam)- Kualitas Harden (Bisa digunakan untuk besi)atribut:
- Finishing: Black Zinc Plated Hitam
- Material: Carbon Steel
- DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)atribut:
- Voltage (V): 18
- Battery Capacity (AH): 5.0
- Impact Per Minute (ipm): 0-2400
- Tool Holder Size (mm): 13
- Breakaway Torque (N m): 1627
- Max. Bolt Diameter: M24
- Maximum Torque (N m): 136/407/950
- No Load Speed (rpm): 0-400/1200/1900
- monotaro.id Sekrup Tapping TABDeskripsi:Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Kepala sekrup tapping TAB memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan sekrup tapping PAB. Lapisan galvanis berwarna kuning membuat sekrup ini tahan karat.
- monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH)Deskripsi:Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Moon Lion Tapping Screws Pan Head PAB/Skrup Tapping PHatribut:
- Finishing: Zinc Plated (Hardened)
- Material: Mild Steel
- TAF Sekrup Gypsumatribut:
- Head diameter: #6
- Material: Besi
- Color: Black
- monotaro.id Sekrup KuningDeskripsi:CALCIBOARD SCREW 6 X 3/4"- Diameter Badan 3,5 (#6)- Diameter Kepala Obeng (6MM)- Panjang 3/4 inch / 20MM (2CM)- Material Carbon Steel- Finishing Yellow Zinc Plated (Kuning)- Kualitas Harden (Bisa digunakan untuk plat)atribut:
- Size (inch): #6x3/4
- Finishing: Yellow Zinc Plated Kuning
- Material: Carbon Steel
- Length (mm): 20
- Body Diameter (mm): 3.6 (#6)
- Screwdriver Head Diameter (mm): 6
- monotaro.id Sekrup Tapping PAB Stainless Steel 304 (PH) Pack KecilDeskripsi:Sekrup tapping ini memiliki kepala yang bulat dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Flexigo Eucalyptus Screw (Sekrup Kayu Putih)Deskripsi:Sekrup kayu dari Flexigo ini memiliki ukuran kepala 6,7,8,9dan 12 dan digunakan oleh kontraktor bangunan
- Tatalogam Hollow Abadi 4matribut:
- Length (m): 4
- Size: 35x4000
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- Heat Resistant Rubber: Yes
- SapiSelco Cable Ties SELFIT (R) (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Color: Black
Daftar Harga baut skrup Terbaru March 2026
| Sherlock Sekrup Gypsum | Rp5.900 |
| monotaro.id Sekrup Gypsum | Rp19.900 |
| MR. Safety Gypsum Screw | Rp13.900 |
| DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit) | Rp3.599.900 |
| Flexigo Skrup Kayu Putih | Rp8.900 |
| monotaro.id Sekrup Tapping TAB | Rp41.900 |
| monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH) | Rp4.900 |
| Moon Lion Tapping Screws Pan Head PAB/Skrup Tapping PH | Rp159.900 |
| TAF Sekrup Gypsum | Rp8.900 |
| monotaro.id Sekrup Kuning | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/2aP107037082-1.jpg)


/p9P103460909-4.jpg)



%20Pack%20Kecil/r0P103460972-2.jpg)
/r4P105064976-3.jpg)


/Flexigo%20Fisher/rmP105064994-1.jpg)
/P102036280-1.jpg)
/enP105640527-2.jpg)
/P101500881-1.jpg)
%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)/2mP105528094-1.jpg)