Beli baut oli mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  2. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  3. monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    81% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrench
    atribut:
    • Compatible Maker: Toyota
    • Diagonal (mm): 65
    • Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
    • Height (mm): 37
    • Outer Diameter d (mm): 71
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Shape: 14 angles
    • Subtense (mm): 64
  4. Koho Kosan Tutup Pot Oli (Dengan Termometer) (Level Oli Indikator)
    Mulai

    Rp519.900

    Koho Kosan Tutup Pot Oli (Dengan Termometer) (Level Oli Indikator)
    atribut:
    • Material: Polycarbonate (PC)
    • Total Length (mm): 106
    • Mounting Pitch (mm): 70
    • Screw Dimensions: M8 x 1.25
    • Specification: Screw type
    • Heat Resistant Temperature: 100degrees
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  7. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  8. TRUSCO Oil Seal OSL Type (Sil Oli)
    Mulai

    Rp29.900

    TRUSCO Oil Seal OSL Type (Sil Oli)
    Deskripsi:
    -Improves sealability as this type includes a spring.-Used as a seal for rotating shaft and has a dust protector to keep out fine dust from the outside.-Uses nitrile rubber having excellent oil resistance.-For general industrial machine such as automobile, ship, train, construction machinery, and agricultural machinery, etc.
  9. KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Tipe Lingkaran) (Level Oli Indikator)
    Mulai

    Rp129.900

    KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Tipe Lingkaran) (Level Oli Indikator)
    Deskripsi:
    -The reflector is white and you can clearly see the indication of the Japanese flag design even in slightly dark place._x000D_-The Japanese flag design type is used for high-speed machine with intense frothing of oil. ._x000D_-Driving Type_x000D_-Hinomaru Type
    atribut:
    • Outer Diameter: 32mm
    • Thickness: 8.0mm
    • Mounting Hole Diameter: 28.0mm
    • Heat Resistant Temperature: 100℃
    • Material: Polycarbonate (PC)
  10. NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp9.900

    NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    Deskripsi:
    For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
  11. Kyowa Pengukur Level Oli (Indikator Level Oli)
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    Kyowa Pengukur Level Oli (Indikator Level Oli)
    Deskripsi:
    -By adopting heat-resistant reinforced resin and glass, excellent in heat resistance and chemical resistance._x000D_-Installation is easy. _x000D_-Screw Locking Type
  12. ELESA Oil Level Indicator (Indikator Level Oli)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    ELESA Oil Level Indicator (Indikator Level Oli)
    Deskripsi:
    -Star-typed oil gauge._x000D_-Threaded type
    atribut:
    • Heat Resistant Temperature: 110°C
    • Body Material: Special Transparent Polyamide (PA-T)
    • Window Materials: Special Transparent Polyamide (PA-T)
    • Leveling Board Materials: Aluminium (A1050P)
    • Packing Materials: Nitrile Rubber (NBR)
  13. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)
    51%
    Mulai

    Rp199.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufaktur
    atribut:
    • Color: White
    • Drat Type: Full Drat
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanized White
  14. TRUSCO Milling Vice (Ragum Mesin Bor)
    Mulai

    Rp12.999.900

    TRUSCO Milling Vice (Ragum Mesin Bor)
    Deskripsi:
    -Durability and durable design across each part.-Mounted on a milling machine, mainly used for rough machining.-The upper vise part can be rotated 360° left and right.
    atribut:
    • Dimension: 24.5 to 25.0cm
    • Foot Width Size: EEE
    • Shoe Length: 37.5cm
    • Pressure Resistant Load: 10kN
    • Backing Materials: Knitting
    • Toecap Materials: iron
    • Body and Sole Materials: PVC(polyvinyl chloride)+ oil-resistant content
  15. SDC TANAKA Tapered Cap and Plug (Tutup Baut)
    64%
    Mulai

    Rp119.900

    SDC TANAKA Tapered Cap and Plug (Tutup Baut)
    Deskripsi:
    -Cover a bolt or nut, or insert to protect the threaded part.
  16. KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Level Oli Indikator)
    27%
    Mulai

    Rp159.900

    KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Level Oli Indikator)
    Deskripsi:
    -Using ultra hardness special synthetic resin, it is durable against impact._x000D_-Easy to install, remove and excellent in maintainability. _x000D_-Screw Locking Type
    atribut:
    • Heat Resistant Temperature: 100°C
    • Material: Polycarbonate (PC)
  17. NOK Oil Seal MG Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp72.900

  18. Best Grease Oil Cleaner
    Mulai

    Rp92.900

    Best Grease Oil Cleaner
    Deskripsi:
    Pengertian: Grease Oil Cleaner mengandung bahan degreaser, yang efektif untuk mengangkat noda oli, gemuk dan lain sebagainya. Teknis: - Bentuk : Cairan - Warna : Hijau Muda. Fungsi: Cairan pembersih yang berguna untuk menghilangkan noda oli, minyak pada lantai, dinding dan mesin-mesin kendaraan bermotor. Mengandung anti karat dan tidak mudah terbakar, juga tidak merusak bagian-bagian mesin yang terbuat dari karet atau plastik. Campuran: 1 : 5 untuk pembersihan berat 1 : 30 untuk pembersihan ringan. Cara Pemakaian: Campurkan Grease Oil Cleaner dengan air dingin/panas sesuai dengan aturan yang di anjurkan. Kemudian gunakan larutan tersebut untuk membersihkan benda-benda yang kotor dengan cara menyikatnya atau merendamnya.
Daftar Harga baut oli mesin Terbaru November 2026
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)Rp199.900
Koho Kosan Tutup Pot Oli (Dengan Termometer) (Level Oli Indikator)Rp519.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp13.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
TRUSCO Oil Seal OSL Type (Sil Oli)Rp29.900
KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Tipe Lingkaran) (Level Oli Indikator)Rp129.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)