Beli baut nylon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PICUS (Taiyo Seiko) Hand RivetersDeskripsi:For blind rivet caulking.atribut:
- Overall Length (mm): 270
- PICUS (Taiyo Seiko) Hand Riveteratribut:
- Length (mm): 270
- Rivet Diameter Available Range (φ 2.4mm): Yes
- Rivet Diameter Available Range (φ 3.2mm): Yes
- Material: Pattern: Cr-Mo Steel Forged, body: Aluminium Die Cast
- Rivet Diameter Available Range (φ 4.0mm): Yes
- Rivet Diameter Available Range (φ 4.8mm): Yes (Rivet/Mandrel: Stainless/Steel may or may not good)
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Fisher Nylon Plug S Plug (Nylon)atribut:
- Material: Polyamide resin PA6 (Nylon 6)
- Applicable screws: Wood screws, tapping screws
- Specification: Box
- MSA (Local) Elastic ChinstrapsDeskripsi:Tali Dagu dengan bahan karet yang elastis untuk perlengkapan helm proyek, kualitas bagus.
- MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without ChinstrapDeskripsi:Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)atribut:
- Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
- Material: Polypropylene
- monotaro Tap Handle (Gagang Tap)Deskripsi:Handle for tapping stand
- WD-40 Specialist White Lithium GreaseDeskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- KRISBOW Helm Safety Brim Depan Tidak Berventilasiatribut:
- Dimensions (cm): 28x22x16
- Material: HDPE
- Safety Approval: ANSI, CE
- Type: Non Vented
- MSA V-Gard Hard Hat Cap Fastrac Safety Helmet (Helm Proyek)Deskripsi:The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.atribut:
- Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
- Impact Protection: Top Impact (Type 1)
- Includes Chinstrap: No
- Material: Shell Polyethylene
- Ventilation: Non-Vented
- TEKIRO TangDeskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- LOBSTER(LOBTEX) Hand RiveterDeskripsi:-The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
- Fisher Nylon Plug S-Plug (Plug Nilon)atribut:
- Material: Polyamide resin PA6 (Nylon 6)
- Applicable screws: Wood screws, tapping screws
- Specification: Box
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
Daftar Harga baut nylon Terbaru March 2026
| PICUS (Taiyo Seiko) Hand Riveters | Rp2.999.900 |
| monotaro.id Lock Nut SS 304 (Mur) | Rp24.900 |
| PICUS (Taiyo Seiko) Hand Riveter | Rp959.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| Fisher Nylon Plug S Plug (Nylon) | Rp94.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| MSA (Local) Lokal Helm Safety Staz-On with Chinstrap Lokal | Rp62.900 |
| NACHI Mata Bor Besi Taper | Rp369.900 |
| MSA (Local) Elastic Chinstraps | Rp19.900 |
| MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Hand%20Riveters/4yP103222178-1.jpg)
/gyP105164610-2.jpg)
%20Hand%20Riveter/4pP103222169-1.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/P102022009-1.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Lokal%20Helm%20Safety%20Staz-On%20with%20Chinstrap%20Lokal/P102950919-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Elastic%20Chinstraps/fdP106389553-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Helm%20Safety%20Fas-Trac%20without%20Chinstrap/P102950928-3.jpg)
/q2P101570938-9.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/Non%20Brand%20Tali%20Dagu%20Helm/P103087432-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease/ayP101574394-8.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/KRISBOW%20Helm%20Safety%20Brim%20Depan%20Tidak%20Berventilasi/ejP101516523-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20V-Gard%20Hard%20Hat%20Cap%20Fastrac%20Safety%20Helmet%20(Helm%20Proyek)/P103118972-1.jpg)

%20Hand%20Riveter/P102616228-3.jpg)
/P102021996-1.jpg)
/gpP105164601-2.jpg)