Beli baut mounting di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)Deskripsi:Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
- Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Grade: 4.6
- Material: Besi Galvanis
- Surface Treatment: Galvanis White
- FCL Spare Part Bautatribut:
- Type: Bolt
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersihatribut:
- Adhesive Material: Acrylic
- Backing Material: Busa Polyethylene
- Color: White
- Thickness (mm): 1.6
- KYOTO TOOL (KTC) Stud Bolt Remover 1/2 Inch SetDeskripsi:For removing and mounting of stud bolts (also for round bar).atribut:
- Set Contents: Stud bolt remover (BSR35 over 6, 8, 10, 12 mm), metal case
- Type: Stud Remover
- Case Dimension (LxWxH): 215x82x50 mm
- Outlet Corner (sq.): 12.7 mm
- Accessories: Metal Case
- Content: Stud Bolt Remover 6, 8, 10, 12 (4 piece set)
- Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)Deskripsi:Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
- Daytona Cap Bolt Collar M6 (Komponen Fastener Motor)atribut:
- Size: φ 16x8.3L
- NTN Bearing Unit Mounting Bolt Angle Flange Type Unitatribut:
- Cover: No cover
- Load Classification: For heavy load
- Shape: Flange mounting type flange type unit
- Grease Filler Nipple: With silicone type grease (heat resistant, cold resistance)
- Shaft Hole Classification: Cylindrical hole shape
- Shaft diameter: 80φ mm
- KYOTO TOOL (KTC) Stud Bolt RemoverDeskripsi:For removing and mounting of stud bolts (also for round bar).atribut:
- Caution: Please apply force after making sure that the tool holds the bolt firmly.
- Type: Stud Remover
- Bolt Diameter: M8
- Overall Length: 65 mm
- Dimension S: 21 mm
- Outlet Corner (sq.): 12.7 mm
- Applications: For removing and mounting of stud bolts (also for round bar).
- Dimension D (mm): 24
- TRUSCO Adjuster Bolt for Earthquake-proofatribut:
- Material: Screw:Steel Base Plate:Steel Bottom Part:Urethane Elastomer
- Screw Dimensions: M16 x 2.00
- Thread Length (mm): 61
- Total Height (mm): 86
- Base Plate Diameter (mm): 65
- Purpose of Use: Working table, conveyor, computer rack control board, physicochemical machinery, OA equipment, various furniture, etc.
- TRUSCO Flat Head Machine Screw Slim Cormic TF Series (Baut JF / Kepala Rata)Deskripsi:-Since the height of the head is thin, the mounting surface can be flat.-Suitable for places where countersinking can not be performed, or where thickness becomes an obstacle.
- Daytona Acc. Motorcycle Meter Digital Mounting Stay (Aksesoris Panel Meter Motor)atribut:
- Dimension: (Meter mounting portion) 80x40mm
- UNIKA Rooty Anchor (Baut Angkur Selongsong)Deskripsi:-Reliable construction is possible by simple operation of pin driving only. -For construction/electric/hygiene/air conditioning work, mounting of signboards/chairs, machine installation work, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Drilling Depth (mm): 56
- Embedding Depth (mm): 50
- Material: Steel
- Maximum Tensile Load (kN): 30.6
- Maximum Thickness to Fix (mm): 25
- Nominal Size of Screw: M12
- Outer Diameter (mm): 17.3
- Overall Length L (mm): 100
- Pilot Hole Diameter (Φmm): 18
- Screw Length (mm): 60
- Torque (N m): Standard construction: 42
- Type: Insert-type sleeve
- Width Across Flats (mm): 19
- APC NetShelter SX Bolt-Down KitDeskripsi:Bolt-down brackets for NetShelter SX enclosures. Meets UBC Zone-4 Seismic anchoring requirements. Includes: Installation Guide, Mounting hardwareatribut:
- Number of Power Cords: 1
- Maximum Height (mm): 73
- Maximum Width (mm): 70
- Maximum Depth (mm): 62
- Color: Black
- RoHS: Compliant
- Reach: REACH: Contains No SVHCs
- KHK Rack with Bolt HoleDeskripsi:-An abundant variety of modules and lengths are available at low prices and with applicability.-Finished product with mounting holes.atribut:
- Total Length: 999.03mm
- Module: 1.5
- Height: 20mm
- Effective Number of Teeth: 212
- Tooth width b: 0
- Meshing Height h: 18.5mm
- KYOTO TOOL (KTC) Door Hinge Bolt WrenchDeskripsi:- Adjustment of door mounting bolts and removal tools - Door hinge wrenchatribut:
- Overall Length (mm): 300
- Purpose of Use: A tool for adjusting, attaching, and detaching bolts for installing a door
- KHK Rack with Bolt HoleDeskripsi:-An abundant variety of modules and lengths are available at low prices and with applicability.-Finished product with mounting holes.
Daftar Harga baut mounting Terbaru November 2026
| SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp9.900 |
| Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton) | Rp6.900 |
| Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal) | Rp67.900 |
| FCL Spare Part Baut | Rp7.900 |
| Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape) | Rp23.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Stud Bolt Remover 1/2 Inch Set | Rp2.799.900 |
| LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut) | Rp82.900 |
| Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega) | Rp209.900 |
| Daytona Cap Bolt Collar M6 (Komponen Fastener Motor) | Rp339.900 |
| NTN Bearing Unit Mounting Bolt Angle Flange Type Unit | Rp9.199.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8yP102893322-2.jpg)
/pcP105064912-1.jpg)
/bfP103158411-2.jpg)

/P103146188-1.jpg)
%20Stud%20Bolt%20Remover%201%2F2%20Inch%20Set/P102064696-1.jpg)
/38P103459116-2.jpg)
/P102670800-1.jpg)


%20Stud%20Bolt%20Remover/P102064689-1.jpg)

%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/TRUSCO%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20Slim%20Cormic%20TF%20Series%20(Baut%20JF%20%2F%20Kepala%20Rata)/P102716245-7.jpg)
/P102669451-1.jpg)
/P102966123-1.jpg)

%20Door%20Hinge%20Bolt%20Wrench/koP103641744-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)