Beli baut m30 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
  2. Makita Cordless Die Grinder Straight
    Mulai

    Rp11.999.900

    Makita Cordless Die Grinder Straight
    Deskripsi:
    Approximately 40% increase in work efficiency (compared to our 18V model), powerfulshaft lock, LED light, slim grip, andslide switch specification.GD001GZ + 1pc x BL4025B (S081534180) + 1pc x DC40RC
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 452 x 85 x 119
    • Power (V): DC36 (40Vmax)
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  4. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    atribut:
    • Surface Treatment: Black Steel
    • Material: Baja 12.9
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Black
    atribut:
    • Material: Carbon Steel Grade 8.8
    • Finishing: Black
  6. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  7. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  8. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  9. monotaro.id Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Hexagonal)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  10. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw (Baut L)
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Only Stainless Steel M10 x 100- Diameter Badan 10 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut Kunci L 8- Pitch 1,5- Material Stainless Steel- Grade SS 304- Standard DIN 912
    atribut:
    • Grade: SS 304
    • Material: Stainless Steel
    • Standard: DIN 912
  11. SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp12.999.900

    SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing)
    atribut:
    • Coating: Zinc coated, Black phosphated
    • Content: 5x Collets size C7-9 to C22-281x slidehammer, size S11x Printed Instructions for Use (language free)1x Carrying case (size X)
    • Material: Medium carbon steels and alloy engineering steels, hardened and tempered
    • Case Dimensions (LxHxW) (mm): 530x85x180
    • Dismounting Force Generation: Sliding hammer
    • Extractor Hexagonal Head Size (mm): TMIC C7-9 to TMIC C12-15: 11 and 14, TMIC C17-20: 14 and 14, TMIC C22-28: 17 and 17
    • Housing Depth (max) (mm): TMIC C7-9: 54, TMIC C10-12: 56, TMIC C12-15: 62, TMIC C17-20: 70, TMIC C22-28: 90
    • Material Handle: Slidehammer: thermoplastic elastomer
    • Needed Free Depth Behind Workpiece (mm): TMIC C7-9: 3.0, TMIC C10-12: 3.0, TMIC C12-15: 4.0, TMIC C17-20: 5.3, TMIC C22-28: 6.7
    • Recommended Applications: For the dismounting of bearings, gears, pulleys and other industrial ring shaped components in industrial, construction and agricultural applications with an interference fit inside a housing
    • Slide Hammer Total Length (mm): 417
    • Slide Hammer Weight (kg): 1
    • Special Features: Reversible armsSelflocking arms
    • Suitable Bearing Type(s): All
    • Suitable for Bearing Dismounting from Tapered Seating (conical shaft): No
    • Suitable for Workpiece Dismounting from a Housing: Yes
    • Total Extractor Length (mm): TMIC C7-9: 86, TMIC C10-12: 89, TMIC C12-15: 112, TMIC C17-20: 106, TMIC C22-28: 135
    • Total Number of Extractors in Kit: 5x : TMIC C7-9, TMIC C10-12, TMIC C12-15, TMIC C17-20, TMIC C22-28
    • Total Number of Sliding Hammers in Kit: 1x :TMIP S1
    • Width of Grip Internal (mm): 7-28
    • Workpiece Width (max) (mm): TMIC C7-9: 13.3, TMIC C10-12: 46.5, TMIC C12-15: 54, TMIC C17-20: 59, TMIC C22-28: 90
  12. martor Cutter Knife Safety SECUPRO MERAK (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    martor Cutter Knife Safety SECUPRO MERAK (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    -A highly safe cutter knife of which the GS Mark certified, German-made, high quality blade automatically returns.-One sheet of blade can be used for 4 sites.-Can be used comfortably by both right and left hands.
    atribut:
    • Total Length: 128mm
    • Compatible Replacement Blade: 92
    • Blade thickness: 0.40mm
    • Blade Materials: Alloy Tool Steel
    • Main Body Materials: Aluminium (122001), Glass Fiber Reinforced Plastic (124001)
  13. FISCH Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.099.900

  14. monotaro.id Hex Bolt 8.8 Metric Half Thread (Baut Hexagonal)
    54%
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Hex Bolt 8.8 Metric Half Thread (Baut Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Surface Treatment: Heat Treated Steel
  15. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)
    atribut:
    • Material: Baja 12.9
    • Surface Treatment: Black Steel
  16. FACOM Hex Key Metric (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

Daftar Harga baut m30 Terbaru October 2026
monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)Rp6.900
Makita Cordless Die Grinder StraightRp11.999.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)Rp11.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)Rp6.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp26.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)Rp3.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Hexagonal)Rp98.900
monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw (Baut L)Rp2.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait