Beli baut joint di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Universal JointDeskripsi:Tekiro Universal Joint Suatu Alat bantu untuk menggunakan mata sockFungsi : Untuk membuka baut / mur, sesuai dengan kebutuhanMaterial : Chrome Vanadium
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Kenmaster Baut Mur Mini BoxDeskripsi:Isi Set No. 1 :- Paku Hitam 25- Paku Hitam 30- Paku Hitam 40- Paku Hitam 50- Paku Hitam 60- Paku Hitam 20
- ASOH Ring JointDeskripsi:-Coupling for copper tube.
- HOZAN Slip Joint Pliersatribut:
- Caution: Surface treatment has been changed.
- Overall Length (mm): 168
- Weight (g): 170
- Jaw Depth (mm): 22
- Joint Movement Dimensions(mm): 9
- Dimension A (mm): 41.5
- Thickness (mm): 9.3
- TRUSCO Stainless Slip-joint HingeDeskripsi:Indoor equipment, environmental equipment, marine equipment, etc.atribut:
- Length (mm): 50
- BAER Alat Perbaikan Drat BautDeskripsi:Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
- monotaro Pluggable Forged-Iron Pipe Fitting (Hot Dip Galvanizing) (Mur Baut)Deskripsi:It is a beautiful fitting of casting skin conforming to JIS standard (B 2301 screwed malleable cast iron pipe fitting). The material is black heart malleable cast iron. It has about twice the strength of ordinary cast iron and is tough like a cast steel. Moreover, since it is abundant in Malleability which is nothing to ordinary cast iron, it is a strong stable quality joint excellent in impact drag, vibration absorbing ability, machinability etc. To piping material.atribut:
- Screw Type: PT screw
- Shape: plug
- Standard: JIS B2301
- TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- Nikki Coolant System HoseDeskripsi:-The joint of the fitting is hard and position retaining ability is high.atribut:
- Material: Acetal Resin
- TRUSCO Swivel Nozzleatribut:
- Size: 1/4
- Dimension H (mm): 41
- Nozzle Width (mm): 41
- Dimensions h (mm): 16
- monotaro Storage Bin PlasticDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Part Case Plasticatribut:
- Material: Polypropylene
- TRUSCO Stainless Steel Snap Ringatribut:
- Specification: For hole
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TRUSCO Isolasi Bolak Balik Tahan Panas (Double Tape)Deskripsi:Penggunaan:Sebagai pengganti baut las dan paku keling. Untuk menggabungkan logam, aluminium, ABS, dll. Untuk memasang dekorasi interior, hiasan dinding, atau papan nama outdoor. Untuk memasang sash frame dan pengaman tambahan di pintu.atribut:
- Adhesive: Synthetic Resin
- Adhesive Power (N/10mm): 18.3
- Base Material: Synthetic Resin Foam
- Holding Power (mm): <0.5
- Tape Length (m): 30
- Tape Thickness (mm): 0.42
- TRUSCO Sekat LaciDeskripsi:Penggunaan:Sebagai pengganti baut las dan paku keling. Untuk menggabungkan logam, aluminium, ABS, dll. Untuk memasang dekorasi interior, hiasan dinding, atau papan nama outdoor. Untuk memasang sash frame dan pengaman tambahan di pintu. Untuk memasang bagian interior atau eksterior mobil. Untuk memasang bahan roofing atau papan.atribut:
- Finishing Material: Using 100% recycled resin AS
Daftar Harga baut joint Terbaru February 2026
| TEKIRO Universal Joint | Rp41.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Kenmaster Baut Mur Mini Box | Rp17.900 |
| ASOH Ring Joint | Rp31.900 |
| HOZAN Slip Joint Pliers | Rp429.900 |
| TRUSCO Stainless Slip-joint Hinge | Rp399.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp469.900 |
| BAER Alat Perbaikan Drat Baut | Rp1.099.900 |
| monotaro Pluggable Forged-Iron Pipe Fitting (Hot Dip Galvanizing) (Mur Baut) | Rp15.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/8yP102893322-2.jpg)




/TRUSCO%20Stainless%20Slip-joint%20Hinge/P101001352-1.jpg)
/lsP101005784-2.jpg)
/BAER%20Alat%20Perbaikan%20Drat%20Baut/9aP101004334-4.jpg)
%20(Mur%20Baut)/P102230350-1.jpg)
/9nP101000347-5.jpg)




/puP101003930-3.jpg)
/P101000466-1.jpg)