Beli baut jemuran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FORTUNA JemuranDeskripsi:Jemuran Alumunium Fortuna Merupakan Jemuran Knock Down/Rakit Dengan Bahan Alumunium yang Sangat Kuat. Cocok Untuk Rumah Tangga, Apartemen, Bisnis Loundre, dll. Terdapat 11 Palang.atribut:
- Material: Aluminium
- SJ Aluminium Jemuran Baju Solanaatribut:
- Dimensions (cm): 186x87x136
- Diameter Pole (cm): 2.5
- Crossbar: 9 (Atas)+ 2 (Bawah)= 11 Palangan
- BINA KARYA Jemuran Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- SJ Aluminium Jemuran Baju Panamaatribut:
- Dimensions (cm): 180x89x138
- Pole Size (cm): 3.8x2.5
- Crossbar: 9
- Material: Stainless Steel
- Hanger Include: 16 Pcs Hanger Hole Hooks
- SJ Aluminium Jemuran Baju Tulip Aluminiumatribut:
- Dimensions (cm): 175x85x135
- Diameter Pole (mm): 16
- Size Box Pole (mm): 18x28
- LIVEO Wall Drying HangersDeskripsi:Wall Drying Hangers Liveo LV-306. Detail Produk dari Liveo LV306: Jemuran dinding type LV306 ini memiliki panjang pipa 1 meter (1.1cm bracket) x 3 batang pipa, Terbuat dari Stainless Steel (type 304) Anti Karat & Garansi 1 Tahun, Mampu menahan beban hingga 25kg bisa untuk menjemur sprei, dll. Pemasangannya mudah dengan cara di bor di tembok/dinding rumah dengan 4 buah dynabolt (kami menyediakan jasa pemasangan dengan tarif 100rb/produk hanya untuk wilayah Jabodetabek). Penggunaan nya juga sangat mudah jika ingin di gunakan tinggal tarik saja batang pipa sampai full terbentang (90cm) jika sudah selesai di gunakan tinggal dorong kembali batang pipa tadi ke dalam (20cm). Kemasan LV-306: Terpisah antara dus bracket (Siku) dengan Pipa Jemuran. Tersedia di dalam kemasan:- Free 12 Suspending Rings untuk gantungan baju (Hanger) - Mur dan baut komplet sesuai batang jemuran - Dynabolt untuk pemasangan di dindingatribut:
- Material: Stainless Steel
- LIVEO Smart Clothes OrganiserDeskripsi:Jemuran lantai type LV758 ini memiliki 4 batang pipa yg dapat di pindahkan sesuai pemakaian kita, ukuran jemuran ini sangat besar sehingga dapat menampung 250pcs pakaian karena ketahanan bebannya sampai 60Kg, tinggi dan lebarnya dapat di atur sesuai kebutuhan menjemur, terdapat juga 4 buah roda supaya dapat mudah di pindah pindah kan tanpa harus di angkat. Selain untuk menjemur type ini juga dapat di gunakan untuk penjual baju karena dapat muat banyak dan terlihat lebih rapih, dengan bahan yg ter buat dari stainless steel dan plastik ABS yang tidak akan mudah berkarat dan pecah dalam keadaan terpapar matahari ataupun terkena air hujan, jemuran ini sangat irit tempat, saat tidak sedang di gunakan jemuran ini dapat di lipat dan di simpan sehingga membuat ruangan tidak terlihat berantakan dan sempit, sangat cocok untuk penghuni apartemen atau yg tidak memiliki space menjemur yg luas.atribut:
- Material: Stainless Steel Clad Pipe Engineering Plastic
- Dimension (LxWxH)(cm): 103-150x52x140-190
- Max. Load (kg/Bar): 60
- Color: Silver
- LIVEO X-Type Hanger StandDeskripsi:Jemuran lantai type LV 718 ini memiliki 2 batang pipa yg bisa di extend menjadi lebih lebar untuk menjemur pakaian lebih banyak ataupun selimut & sprei ketahanan bebannya sampai ± 20 kg, di bagian tengah pun terdapat 4 bar pipa kecil yg bisa di gunakan untuk menjemur handuk dll. Dengan bahan yg terbuat dari stainless steel dan plastik ABS yang tidak akan mudah berkarat dan pecah dalam keadaan terpapar matahari ataupun terkena air hujan. LV718 ini sangat irit tempat, saat tidak sedang di gunakan jemuran ini dapat di lipat dan di simpan sehingga membuat ruangan tidak terlihat berantakan dan sempit, sangat cocok untuk penghuni apartemen atau yg tidak memiliki space menjemur yg luas.atribut:
- Material: Stainless Steel Clad Pipe Engineering Plastic
- Dimension (LxWxH)(cm): 98-155x68x132
- Color: White
- Maximum Loading Capacity (kg): ±20
- Dragon Pel Lantai P 15Deskripsi:Mop Pel P15 Sumbu DragonPel rumah dengan tampilan simple, menarik dan bermutu tinggi dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dan eco friendlyDijual 1 Set : Kepala pel + Gagang panjangSpesifikasi :- Panjang Gagang Pel(besi) Standard 110 Cm (Warna abu-abu garis)- Bahan Sumbu Terbaik- Daya Serap Tinggi- Gampang Dijemur- Tahan Lamaatribut:
- Dimensions Box (mm): 1160x400x335
- Handle Length (cm): 110
- Color: White
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- OnePro Tangga Lipat Teleskopik TunggalDeskripsi:Tangga ini memiliki ketinggian 440cm dengan 15 anak tangga dan jarak setiap anak tangga 30cm, terdapat karet dikaki tangga sehingga tidak licin saat digunakan, ketinggian saat dilipat 94cm, mudah dibawa dan disimpan, tangga model ini dapat disandarkan didinding maupun bidang lainnya.atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Load Withstand (kg): 150
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feer
- Taffhome Gantungan DindingDeskripsi:Gantungan dinding ini hadir dengan desain yang minimalis. Pemasangan yang mudah tanpa memerlukan alat bantu apa pun membuat gantungan ini merupakan solusi terbaik untuk Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang mampu menopang benda yang berat dan awet untuk penggunaan jangka panjang.
- TEKIRO Kunci Ring ImpactDeskripsi:KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,atribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Color: Silver
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
Daftar Harga baut jemuran Terbaru December 2025
| FORTUNA Jemuran | Rp549.900 |
| BINA KARYA Jemuran | Rp179.900 |
| SJ Aluminium Jemuran Baju Solana | Rp689.900 |
| BINA KARYA Jemuran Stainless Steel | Rp339.900 |
| SJ Aluminium Jemuran Baju Panama | Rp769.900 |
| SJ Aluminium Jemuran Baju Tulip Aluminium | Rp309.900 |
| LIVEO Wall Drying Hangers | Rp429.900 |
| LIVEO Wall Drying Hangers | Rp689.900 |
| LIVEO Smart Clothes Organiser | Rp859.900 |
| LIVEO X-Type Hanger Stand | Rp509.900 |
Data diperbarui pada 07/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/69P101000225-5.jpg)




/P101003262-5.jpg)
/P101003261-1.jpg)