Beli baut handle pintu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nissa Chain Handleatribut:
- Material: Zinc die cast, Surface treatment:Chrome-plated finish
- Set Contents: Mounting screw:4 3.1 x 20mm
- Accessories: Mounting Screw: 3.1 x 20mm 4 Piece
- Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)Deskripsi:Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.atribut:
- Material: Cylinder, thumb turn:Stainless steel
- Back Set (mm): 64
- Case Depth (mm): 82
- Round Diameter (mm): 48
- Door Thickness (mm): 33 to 42
- Specification: 3 keys included, U9 cylinder
- DORMAKABA Pure Level Handleatribut:
- Material: SS 304
- Roses Diameter (mm): 50
- Roses Thickness (mm): 8
- Vertical Length (mm): 58
- Fingerspot Kunci Pintu HotelDeskripsi:Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
- Identification Type: Card
- Operating Humidity (%): 20-80
- Operating Temperature (°С): -10 to 45
- Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
- TRUSCO Spring Addition Trunk PullDeskripsi:31
- TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)atribut:
- Material: Iron (SPCC)
- Surface Processing: Cloth
- ELESA Plastic HandleDeskripsi:-Installed from the back using internal thread on the bottom.
- monotaro Handle GripDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Nylon resin
- Color: black
- Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunciatribut:
- Plate Thickness (mm): 1.5
- Handle Material: Aluminium
- EVOMAB Pull HandleDeskripsi:Three Layer Coating. - Tiga kali proses pelapisan membuat produk lebih tahan gores, tahan karat, dan warna tidak mudah berubah. Electroplating Technology. - Pelapisan produk hingga pori terkecil, sehingga tampilan menjadi sngat menarik, tahan lama dan lebih awet. High Quality Stainless. - Dengan menggunakan bahan stainless berkualitas tinggi, menciptakan produk yang terbaik di kelasnya. High Grade Brass. - Kuningan tingkat tinggi terbaik, anti karat, kuat dan ramah lingkungan. Hand Inspected Procedure. - Prosedur pemerikasaan tahap akhir dengan menggunakan tangan dapat meminimalisir cacat produk sampai ke tangan konsumen. Thick Material. - Bahan yang tebal menciptakan produk yang kuat, tidak mudah bongkok, dan lebih mampu menopang beban.
- KEND Lever HandleDeskripsi:Produk ini sangat tepat digunakan untuk bangunan modern Bahan Pintu Kayu yang berada di lokasi sekitar pantai yang memiliki bukaan swing dapat difungsikan untuk Ruangan Utama
- Daiken Wheel (Four Wheel)atribut:
- Item Name: Door hanger double wheels
- Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Pintu Tanggung + Body Kunciatribut:
- Plate Thickness (mm): 1.5
- Handle Material: Aluminium
- TRUSCO Stainless Hinge with Spring (Hole)atribut:
- Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
- Dimensions d (mm): 3.2
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
- Screw Holes Number: 4
- Aomori Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci Slimatribut:
- Handle Material: Aluminium
- Plate Thickness (mm): 1
- Handle Length (cm): 25.5
- Handle Width (cm): 5.5
- OOKI Gagang Pintu LeverDeskripsi:1. Lever Handle Ooki digunakan sebagai handle pintu kayu. 2. Biasa di passng untuk pintu-pintu rumah, kantor, apartement dan area-area lainnya. 3. Bisa dipasangkan dengan pintu alumunium 4. Terbuat dari material SUS 304 yang tahan terhadap karat.atribut:
- Color: SN
- Handle Diameter (mm): 19
Daftar Harga baut handle pintu Terbaru March 2026
| Nissa Chain Handle | Rp179.900 |
| Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu) | Rp2.699.900 |
| DORMAKABA Pure Level Handle | Rp399.900 |
| Fingerspot Kunci Pintu Hotel | Rp1.599.900 |
| TRUSCO Spring Addition Trunk Pull | Rp139.900 |
| TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel) | Rp91.900 |
| ELESA Plastic Handle | Rp199.900 |
| monotaro Handle Grip | Rp27.900 |
| Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci | Rp139.900 |
| EVOMAB Pull Handle | Rp65.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Miwa%20Lock%20Lever%20Handle%20Locks%20(Handel%20Pintu)/P102028810-1.jpg)



/TRUSCO%20Thick%20Type%20Steel%20Hinge%20(Engsel)/P101001356-1.jpg)


/Vintage%20Handle%20Pintu%2FGagang%20Pintu%20Besar%20%2B%20Body%20Kunci/3vP105878139-1.jpg)


/P102020364-1.jpg)
/Vintage%20Handle%20Pintu%2FGagang%20Pintu%20Pintu%20Tanggung%20%2B%20Body%20Kunci/33P105878111-1.jpg)
/TRUSCO%20Stainless%20Hinge%20with%20Spring%20(Hole)/P101000509-1.jpg)
/Aomori%20Handle%20Pintu%2FGagang%20Pintu%20Besar%20%2B%20Body%20Kunci%20Slim/5dP105878193-1.jpg)