Beli baut handle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KDS Measuring Tape Setting (Meteran)Deskripsi:Pocket Tapes - Utility TapesSetting MeasureRule rata ini terbuat dari campuran baja dan fiber dengan pita perekat di sisi baliknya yang dapat direkatkan dengan mudah diperalatan mesin, meja kerja, meja tulis, dsb.KDS Setting Measure sangat cocok digunakan untuk pengukuran cepat dan dapat digunting sesuai dengan ukuran yang dikehendaki.
- TRUSCO Measuring Tape Setting (Meteran)Deskripsi:A flat tape with adhesive tape.You can cut freely.Numbers are arranged from left to right.atribut:
- Material: Steel
- Niigata Seiki (SK) Scale Tapeatribut:
- M Code: 86971087
- Material: SK Material
- Tape Length (m): 2
- Tape Thickness (mm): 0.3
- Tape Width (mm): 13
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- PIN MeteranDeskripsi:Indohose Meteran PIN 1011 IPegasusMeteran sederhana untuk mengukur panjang / jarak hingga 150cm.Meteran roll ini memiliki tombol penggulung auto anti macet , mengukur dengan akurat serta memiliki design elegan.Sangat berguna untuk pekerjaan tata busana , tailor ataupun industry pakaian, untuk mengukur bahan yang akan dipotong , dijahit maupun mengukur badan. Sangat praktis karena terdapat gantungan kunci, dan bentuknya yang mungil cocok untuk dijadikan souvenir.atribut:
- Meter Length (cm): 150
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- Senator Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:A high tensile strength fibreglass blade that is both water- and corrosion-proof. It has an easy to read dual scale (metric and imperial), reinforced blade tip and metal end claw. The tape is presented in an impact resistant ABS plastic case with flush fitting winding handle and convenient strap handle.atribut:
- Tape Width (mm): 25
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- ACE OLDFIELDS Measuring Tape Star (Meteran)Deskripsi:Meteran alat ukur dengan kualitas baik dan bermutu, serta mempunyai penahan pita otomatis dan manual.
- ATS Measuring Tape Long (Meteran)Deskripsi:ATS Rol Meteran Fiber Panjang 100 Meter / Long Measuring Tape Fiber untuk kebutuhan pengukuran yang panjang misalnya bangunan, tanah, jalan dan lainnya. Bahan fiber yang lentur dan mudah digulung. Tulisan penunjuk ukuran yang jelas & akurat memudahkan dalam pembacaan serta ketepatan dalam akurasi.atribut:
- Size (m): 100
- KDS Measuring Tape Gradation Steel (Meteran)Deskripsi:Pocket Tapes - Utility TapesSteel Diameter TapePengukur diameter yang berukuran kecil dan rule yang rata ini menyediakan 2 macam ketepatan pengukuran yaitu pada pengukuran linear/garis lurus biasadan pengukuran diameter (p). Digunakan untuk mengukur keliling lingkaran misalnya pipa, kayu, dll.atribut:
- Length (m): 2
- Width (mm): 10
- KDS Measuring Tape Setting Distribution (Meteran)Deskripsi:Steel flat scale tape with adhesive tape. The scale is a distribution scale, which is 2.5m left to 0 to 2.5m right. It is very convenient to make a dedicated measuring jig by attaching it to the work table, machine, desk, counter table, pillar, square bar, etc., and it can speed up the measurement work and prevent erroneous measurement. Unnecessary parts of the tape can be cut with scissors. There are many ways to use it with various ideas, such as sticking it on a pillar or wall as a height meter.atribut:
- Type: With adhesive tape
- Type of Scale: One side
- Tape Thickness (mm): 0.3 (including adhesive tape)
- Tape Length (m): 5
- Tape Width (mm): 13
- Material (Tape): Steel
Daftar Harga baut handle Terbaru March 2026
| KDS Measuring Tape Setting (Meteran) | Rp75.900 |
| KDS Measuring Tape Setting (Meteran) | Rp289.900 |
| TRUSCO Measuring Tape Setting (Meteran) | Rp61.900 |
| Niigata Seiki (SK) Scale Tape | Rp129.900 |
| Onda Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| HARDEN Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp24.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp149.900 |
| PIN Meteran | Rp25.900 |
| KDS Measuring Tape (Meteran) | Rp84.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/73P105266255-1.jpg)
/P102084823-1.jpg)
/qmP104715958-1.jpg)
%20Scale%20Tape/P101502465-1.jpg)
/28P105882080-12.jpg)
/iwP105310680-3.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/P102623149-4.jpg)

/2oP105502096-1.jpg)
/1hP105158053-4.jpg)
/l9P101004765-4.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/peP104812914-1.jpg)

/a6P103632366-1.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/nfP110951843-1.jpg)
/P102084830-1.jpg)
/k3P106577723-1.jpg)