Beli baut furniture di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SDC TANAKA Insert CapDeskripsi:-Steel, furniture using aluminum pipes, in addition to racks, it is suitable for preventing injuries on pipe cut section and dust prevention measures.
- Chitose Kursi SekolahDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)atribut:
- Material: Iron (SPCC)
- Surface Processing: Cloth
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt)atribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- TRUSCO Stainless Butt HingeDeskripsi:Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.atribut:
- Attachment Hole: None
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
- Chitose Kursi Sekolah UniDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Material: Plywood (Seat & Back)
- Penyelesaian Kerangka: Powder Coating
- Warna Kerangka: Silver
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- TRUSCO Stainless Hinge (Hole) (Engsel)Deskripsi:Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.atribut:
- Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
- Dimension D2 (mm): 6.3
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
- Thickness (mm): 1.5
- Width (mm): 32
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Yoshinobu Nut White Pack Kecilatribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- TRUSCO Stainless Hinge with Spring (Hole)atribut:
- Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
- Dimensions d (mm): 3.2
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
- Screw Holes Number: 4
- Secureline Optima-XDeskripsi:- Dirancang Khusus untuk penyimpanan dokumen Operasional- Warna : Kombinasi Hitam dan Abu-abu- Cat : Powder CoatingSpesifikasi:- Tebal plat baja dinding dan pintu min. 1.0mm dan tebal plat baja rangka min. 1.2mm- Kaca yang dianjurkan tebal 5.0 mm dengan ukuran 1.583x283mm- Dilengkapi 3 (tiga) buah rak yang dapat diatur posisinya dengan kekuatan beban 75kg.- Sistem penguncian dengan Push Button Key.- Anak kunci 2 (dua) buah dengan system 3 layeratribut:
- Color: Kombinasi Hitam Dan Abu-Abu
- Dimensions (cm): 88x48x182.5
- HighPoint Austin Kursi EksekutifDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Arm Rest: Aluminium (Fixed)
- Chair Base: Aluminium
- Material: PU Upholstery
- Seat Depth (cm): 47.5
- Seat Height (cm): 46-52
- Seat Width (cm): 50
Daftar Harga baut furniture Terbaru October 2025
| SDC TANAKA Insert Cap | Rp879.900 |
| Chitose Kursi Sekolah | Rp599.900 |
| Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp45.000 |
| TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel) | Rp80.000 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp47.000 |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil | Rp4.000 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp21.000 |
| Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt) | Rp159.900 |
| TRUSCO Stainless Butt Hinge | Rp93.000 |
Data diperbarui pada 27/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/6jP102036235-4.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)
/TRUSCO%20Thick%20Type%20Steel%20Hinge%20(Engsel)/P101001356-1.jpg)



%20White%20(Jp%20Bolt)/P102036266-1.jpg)
/TRUSCO%20Stainless%20Butt%20Hinge/P101000510-1.jpg)

/cgP104629448-1.jpg)
/TRUSCO%20Stainless%20Hinge%20(Hole)%20(Engsel)/P101000508-1.jpg)


/TRUSCO%20Stainless%20Hinge%20with%20Spring%20(Hole)/P101000509-1.jpg)