Beli baut freezer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Chest Freezer Series
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Chest Freezer Series
    Deskripsi:
    Fast Freezing CapacityDengan fitur kapasitas pendingin yang cepat menjadikan minuman/makanan tetap segar, awet dan dingin.
    atribut:
    • Defrosting: Manual
  2. GEA Up Right Freezer
    Mulai

    Rp3.899.900

    GEA Up Right Freezer
    Deskripsi:
    - Internal Lamp - CFC Free - Heated Glass - No frost system - Adjustable shelves
    atribut:
    • Voltage (V): 220/1P
    • Refrigerant: R600a
  3. Crown Horeca Chest Freezer
    Mulai

    Rp4.499.900

    Crown Horeca Chest Freezer
    Deskripsi:
    Chest Freezer BD-350 merupakan produk kulkas dari Crown Horeca yang digunakan untuk membekukan berbagai jenis daging dan makanan dengan standar temperatur -22degree C. Tipe Freezer ini memiliki kapasitas dimensi cukup besar yaitu 1116x644x845mm yang digunakan untuk menampung berbagai jenis makanan. Tipe BD-350 ini dilengkapi masing-masing 1 Pintu dan 1 Rak dengan berat 41kg. Dengan kekuatan 190W dan kapasitas penampungan 350L membuat proses pembekuan makanan lebih praktis dan memiliki ketagangan listrik sebesar 220v/50Hz dalam melakukan proses pendinginan, dengan kata lain mesin chest freezer ini mampu membekukan makanan lebih cepat.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  4. LOCTITE Threadlocker Lem Baut 243
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  5. LOCTITE 242 Threadlocker Lem Baut
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

    LOCTITE 242 Threadlocker Lem Baut
    atribut:
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate
    • Color: Blue
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
  6. RSA Chest Freezer
    Mulai

    Rp2.299.900

  7. GEA Sliding Curve Glass Freezer
    Mulai

    Rp4.399.900

    GEA Sliding Curve Glass Freezer
    Deskripsi:
    - LED light - Thermostat analog - 3 layers heated front glasses - Condensor fan - Castors with lock
  8. GEA Sliding Flat Glass Freezer
    Mulai

    Rp3.099.900

    GEA Sliding Flat Glass Freezer
    Deskripsi:
    - Glass door - CFC Free - Lock - Low noise - Faster cooling - Energy Saving - Basket
  9. GEA Stainless Steel Upright Freezer
    Mulai

    Rp21.999.900

    GEA Stainless Steel Upright Freezer
    Deskripsi:
    - CFC Free - Full Stainless steel exterior and interior - Removable drop-in refrigeration system - EMBRACO compressor - Digital temperatur control - Electronic expansion valve - Auto hot gas defrost with self evaporated system - Poly-coated evaporator (prevent corrosion and ensure food safety) - Removable door heater and gasket for easier maintenance - Removeble S/S bracket & tray slide - Inner chamber with round corner design for easy cleaning - Castor and lock - Poly-coated wireshelf - GN size design (GN 2/1)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Refrigerant: R404a
    • Origin: China
  10. monotaro.id Baut Hexagonal 8.8 Metric Half Drat
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Baut Hexagonal 8.8 Metric Half Drat
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Surface Treatment: Heat Treated Steel
  11. GEA Lemari Pendingin (-26°C)
    Mulai

    Rp4.399.900

    GEA Lemari Pendingin (-26°C)
    Deskripsi:
    GEA Chest Freezer dengan temperature -18 sampai -26¿C dengan berbagai kapasitas menggunakan refrigerant R600a dan R134A yang sesuai untuk industri Hotel, Restaurant, Catering, Cafe, Supermarket.
  12. TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besar
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 440
    • Dimension 2 (mm): 68
    • Dimension 3 (mm): 165
    • Dimension 4 (mm): 29
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 560
  13. GEA Kulkas Farmasi
    Mulai

    Rp14.999.900

    GEA Kulkas Farmasi
    atribut:
    • Temperature (°C): 4 to 8
    • Origin: China
    • Refrigerant: R134a
  14. GEA Kulkas Vaksin
    Mulai

    Rp34.999.900

    GEA Kulkas Vaksin
    atribut:
    • Temperature (°C): -18 to -28
    • Voltage (V): 220
    • Number of Phase: 1-phase
    • Origin: Denmark
    • Refrigerant: R134a
  15. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    73%
    Mulai

    Rp119.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  16. HITACHI Automatic Turbine Pump
    Mulai

    Rp5.799.900

    HITACHI Automatic Turbine Pump
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis)Automatic Turbine Pump for Quiet and Big Capacity Operation Automatic Turbine> Quiet 49dB Operation > Big 60L/min Water Capacity> Sand & Rus Resistance> Compact DesignConstant Water Pressure > Life-Extending Pressure-Stabilized Unit> Bladder TankConsiderations when selecting an Urban Pump(1) Total Power Suction 3m or lessJika dasar tangki berjarak 3m di bawah pompa air, disarankan untuk menggunakan pompa air Hitachi model lainnya(2) Jika sumber air berada di atas pompa air, pastikan jaraknya tangki dengan pipa pompa air 4m atau kurang
    atribut:
    • Total Suction Head: 3m
    • Total Dischange Head: 12m
    • Capacity: 60 L/min (max. 75)
    • Dimensions (WxHxL): 385x395x368mm
    • Suction Pipe: 20mm
    • Discharge Pipe: 20mm
    • Elevation Difference: 4m
    • Motor Power (W): 150W
Daftar Harga baut freezer Terbaru February 2026
Sharp Chest Freezer SeriesRp3.499.900
GEA Up Right FreezerRp3.899.900
Crown Horeca Chest FreezerRp4.499.900
LOCTITE Threadlocker Lem Baut 243Rp82.900
LOCTITE 242 Threadlocker Lem BautRp379.900
RSA Chest FreezerRp2.299.900
GEA Sliding Curve Glass FreezerRp4.399.900
GEA Sliding Flat Glass FreezerRp3.099.900
GEA Stainless Steel Upright FreezerRp21.999.900
monotaro.id Baut Hexagonal 8.8 Metric Half DratRp9.900

Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)