Beli baut filter udara di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    81% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrench
    atribut:
    • Compatible Maker: Toyota
    • Diagonal (mm): 65
    • Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
    • Height (mm): 37
    • Outer Diameter d (mm): 71
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Shape: 14 angles
    • Subtense (mm): 64
  2. TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp89.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  3. Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Filter Oli)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Filter Oli)
    Deskripsi:
    -By installing this to the in-line and keeping the oil in the hydraulic circuit clean, it prevents foreign objects getting into the hydraulic equipment.-Easy element replacement with the top pull type.-Piping method is screwed end type(Flange type is optional).-The flow direction can be easily changed by turning the top cover 180°.-For general hydraulic oil.-Visual indicator with relief valve
  4. Myotoku Filter Element
    Mulai

    Rp229.900

    Myotoku Filter Element
    Deskripsi:
    Replacement element for vacuum filter VF series.
    atribut:
    • Fit: Vacuum filter VF-5
    • Material: PVF
  5. Hashimoto Cloth Air Filter2 A Type (Filter AC)
    49%
    Mulai

    Rp329.900

    Hashimoto Cloth Air Filter2 A Type (Filter AC)
    Deskripsi:
    -Protect electronic components from oil mist and dust.-Flame-resistant materials are used.-Working period per sheet becomes longer with its thickness.-Due to being equipped with perforations, dirty filters can be easily torn off.-Dirt can be obvio
    atribut:
    • Collection Efficiency: 33.3%
    • Thickness: 0.4mm
    • Initial Pressure Loss: 26Pa
    • Winding Number: 50sheet
    • Heat Resistant Temperature: 140°C
    • Material: Flame Retardant Polyester
    • Perforations Pitch: 200mm
  6. Dextone Thread Locker (Lem Baut)
    Mulai

    Rp329.900

    Dextone Thread Locker (Lem Baut)
    Deskripsi:
    Lem Dextone blue thread locker adalah lem satu komponen yang kering saat tidak ada nya udara pada saat pemasangan material seperti baut. Dextone blue thread locker memiliki daya kekuatan rekat sedang yang melapisi ulir drat untuk membantu menahan getaran, kebocoran dan dapat digunakan untuk semua macam baut dan mur 1/4-3/4 (6mm-20mm). Mengurangi pemakaian dan penggantian mur dan baut yang berlebihan.
    atribut:
    • Density (g/mL): 1.10
  7. Hashimoto Cloth Control Panel Filter With Economy Type Holder
    Mulai

    Rp6.399.900

    Hashimoto Cloth Control Panel Filter With Economy Type Holder
    Deskripsi:
    Cooling fans for control panels (intake side) for machine tools, cooling fans for power supplies, cutting fluid cooling units for machine tools, spindle cooling units, etc.
    atribut:
    • Length (m): 30
    • Material: polyester
    • Height (mm): 65
    • Dust Collection Efficiency (%) (Average Measured Value): 45.8
    • Initial Pressure Loss (Pa): 59
    • Number Of Labels Per Roll: 150
    • Thickness (mm): 0.1
    • Wind Speed (m/s): 2.5
  8. 3M Particulate Filter 2091 P100
    Mulai

    Rp179.900

    3M Particulate Filter 2091 P100
    atribut:
    • Color: Magenta
    • Dimensions (inch): 4.3x4.3
    • Connection Type: Bayonet
    • Aerosol Type: Oil and Non-Oil
    • Compatible With: 3M™ Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series. If used with 3M™ Adapter 502, the filter may also be used with 3M™ Respirator 5000 Series or 3M™ Cartridge 6000 Series
    • Cartridge or Filter Type: Particulate
    • Product Type: Particulate Filter
    • Standards Approvals: P100
  9. KRISBOW Cartridge Filter Masker
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp17.900

    KRISBOW Cartridge Filter Masker
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Carton Filter
    • Size of Cartridge (mm): 70x30
    • Type: Cartridge
  10. SMC Air Filter (Filter Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp42.900

  11. SMC Filter Regulator (Regulator Filter Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

  12. MultiPro Oil Filter Wrench Belt
    Mulai

    Rp109.900

    MultiPro Oil Filter Wrench Belt
    Deskripsi:
    • Drop Forged High Ca rbon Steel & H ea t-reated • Heavy Duty and Comfort Use • Strong Belt with Long Durability • Powder Coating Fin ish ing with Rust Resistant
    atribut:
    • Size (inch): 9
  13. 3M Organic Vapor and Acid Gas Cartridge (Filter Masker)
    Mulai

    Rp209.900

    3M Organic Vapor and Acid Gas Cartridge (Filter Masker)
    Deskripsi:
    3M Organic Vapor Acid Gas Cartridge Filter 3303K-100 specification :- Protection of Organic Vapors and Acid Gas (SO2 , Cl2 , etc)- It's used for 3M Single Half Face Respirator 3000 Series (3100 , 3200)- KMOL Standard (Korean Ministry of Labor)
    atribut:
    • Recommended Industry: Construction, General Manufacturing, Heavy Industrial, Marine, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
  14. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  15. monotaro Air Filter (Filter Udara)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp609.900

    monotaro Air Filter (Filter Udara)
    atribut:
    • Suitable fluid: Compressed air
    • Type Of Thread: PT
    • Minimum Working Pressure (MPa): 0.2 (entrance side)
    • Filter drain storage volume (mL): 80
    • Assured Pressure Resistance (MPa): 1.2
    • Auto drain Specification: Auto drain NO
    • Bowl material: Polycarbonate
    • Drain Cock: Auto
    • Drain Port Size (Rc): 1/8
    • Filter drain Outlet: With drain valve
    • Filtration (µm): 5
    • Included Accessories: Bracket
    • Material (Main Unit): Aluminium Alloy
    • Material (ball guard): Zinc alloy
    • Operating Temperature Range (°C): 5~60
    • Set Pressure Unit: MPa
    • Type of Sign: With bracket
  16. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
Daftar Harga baut filter udara Terbaru October 2026
monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)Rp199.900
TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Rp89.900
Daytona Oil Filter Wrench (Peralatan Perawatan Motor)Rp239.900
Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Filter Oli)Rp409.900
Myotoku Filter ElementRp229.900
HINO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)Rp299.900
Daytona Air Intake System Replacement Air Filter (Sistem Intake Motor)Rp959.900
Hashimoto Cloth Air Filter2 A Type (Filter AC)Rp329.900
Dextone Thread Locker (Lem Baut)Rp329.900
Hashimoto Cloth Control Panel Filter With Economy Type HolderRp6.399.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)