Beli baut chemical di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Chemical Protective Clothing For Jis (Baju Pelindung Chemical)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tyvex Clothatribut:
- Appliable Chest Measurement (cm): 108 to 116
- Compatible Height (cm): 182 to 188
- Material: Double structure of PE moisture permeable film + PP laminate
- Specification: Cuff rubber, waist rubber reduces invasion and adhesion of liquids and dust. Antistatic
- Color: White
- Size: XL
- EN standard: 1149-5: 2008 (electrostatic protection performance), type 5, type 6
- JIS Standard: [JIS T8115] Type 5 (sealing clothes for protection of fine particles), Type 6 (sealing clothes for protection of mist)
- Weight (g/m²): 65
- TRUSCO Titanium Hexagon Head Bolt (Baut Hexagonal)atribut:
- Finishing Material: Pure titanium strength Ti2
- Dimensions e (mm): About 9.2
- Dimensions s (mm): 8
- Dimensions k (mm): 3.5
- Dimensions (Designation d x Length L)(inchxmm): M5x16
- Screw Pitch p (mm): 0.8
- Mass (g/pack): 11.1
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Dextone Threadlocker Lem BautDeskripsi:Lem Dextone blue thread locker adalah lem satu komponen yang kering saat tidak ada nya udara pada saat pemasangan material seperti baut. Dextone blue thread locker memiliki daya kekuatan rekat sedang yang melapisi ulir drat untuk membantu menahan getaran, kebocoran dan dapat digunakan untuk semua macam baut dan mur 1/4-3/4 (6mm-20mm). Mengurangi pemakaian dan penggantian mur dan baut yang berlebihan.atribut:
- Density (g/mL): 1.10
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Grade: 4.6
- Material: Besi Galvanis
- Surface Treatment: Galvanis White
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- LOCTITE Threadlocker Lem Baut 262atribut:
- Color: Red
- Chemical Basis / Base: Methacrylate
- Key Characteristics: Thixotropic
- Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
- LOCTITE Threadlocker Lem Baut EN A/P 263atribut:
- Color: Red
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)Deskripsi:With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
Daftar Harga baut chemical Terbaru March 2026
| monotaro Chemical Protective Clothing For Jis (Baju Pelindung Chemical) | Rp129.900 |
| TRUSCO Titanium Hexagon Head Bolt (Baut Hexagonal) | Rp189.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Dextone Threadlocker Lem Baut | Rp329.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp20.900 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
| Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih) | Rp93.900 |
| SANPLA Beaker TPX (Gelas Kimia) | Rp84.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/monotaro%20Chemical%20Protective%20Clothing%20For%20Jis%20(Baju%20Pelindung%20Chemical)/P102230411-1.jpg)
/P102014202-1.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Dextone%20Threadlocker%20Lem%20Baut/P102037638-2.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)


/bfP103158411-2.jpg)
/P102036143-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/KLEENGUARD%20Chemical%20Spray%20Protection%20Apparel/0mP102144022-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20262/4jP103709163-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20EN%20A%2FP%20263/ipP101527673-4.jpg)
/b1P103461397-5.jpg)
/axP102079393-2.jpg)
/6sP103455244-1.jpg)
/dpP103639493-2.jpg)