Beli baut allen M3 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- KRISBOW Mesin Pembuka Bautatribut:
- Air Pressure (bar): 6
- Hose size (inch): 1/2
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- SMT Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 (Baut L)atribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Bolt SS 304 (Baut SS304)atribut:
- Material: SS 304
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw SS 304 Half Thread (Baut L)atribut:
- Drat Type: Half drat
- Material: SS 304
- SMT Hexagon Socket Flat Head Cap Screw JF SUS304 (Baut L)atribut:
- Drat Type: Full drat
- Head: Flat
- Material: SUS 304
- Type: Philips
- SMT Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Counter Sunk L SUS304 (Baut L)atribut:
- Head: Hex
- Material: SUS 304
- Type: Slotted
- TRUSCO Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Cormic (Baut L)Deskripsi:-A trivalent chromate product with minimal environmental impact.-SSS Standard Product (SSS002-1977)atribut:
- Tensile Strength Rank: 10.9
- Material: Chromium Molybdenum Steel (SCM435)
- Surface Treatment: Trivalent Chromate Finishing (white)
- HAFAS Philip's Pan Head Machine Screw (JP) (Baut JP)atribut:
- Product Code: SJP10MCZP
Daftar Harga baut allen M3 Terbaru March 2026
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw L SS 304 Full Thread (Baut L) | Rp7.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp119.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp20.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L) | Rp97.900 |
| TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.599.900 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8yP102893322-2.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)

/b1P103461397-5.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)

/P102036280-1.jpg)
/54P103683184-2.jpg)


/6kP103683236-4.jpg)
/cfP102893447-3.jpg)
/c7P104629439-1.jpg)
/asP103461388-5.jpg)
/P102893553-1.jpg)
/lsP101005784-3.jpg)
/k0P102893720-2.jpg)
/P102617263-2.jpg)
%20(Baut%20JP)/goP103949600-2.jpg)